- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- ソーラー電源のおすすめ人気ランキング
ソーラー電源のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新848件の「ソーラー電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーラー 発電 キット」、「ポータブル電源」、「ソーラー 蓄電池」などの商品も取り扱っております。
ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。
コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。
セット内容
おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル
材質
ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂
ケーブル長(m)
15
電源供給の困難な場所で赤外線センサーを使ったセキュリティシステムを構築するために、赤外線センサーPXB-100SWに本機を組み合わせることで電源の供給が可能になります。接点入力型送信機TXF-116/TX-116専用の電源と取付台座を備えておりセンサーの信号を電波で受信機へと伝えることができるので配線不要です。工事現場などで使用されることのある単管(Φ48.6mm)に取り付けることが可能です。急な現場で仮設の簡易電源として、お使いいただくことが可能です。ソーラーパネルの天面にバードストッパーを取り付けるだけで、鳥などが寄り付きにくくなり、糞などがパネル表面に付着することで起こる発電効率の低下を低減します。バッテリーの電圧低下をお知らせする電池切れ表示機能。いたずらを知らせるタンパー出力機能。
材質
電源ユニット:樹脂、ソ-ラ-パネル:アルミ
色
電源ユニット:ブラック、ソ-ラ-パネル:シルバー
質量(g)
電源ユニット:約2700、ソ-ラ-パネル:約600(接続コードのぞく)
出力
送信機用電源出力/TXF-116/TX-116対応の電源出力、センサー用電源出力/DC6V12mA以下
定格
ダンパー/接点形式:無電圧リレ-接点(b)、接点動作:カバ-を開けた時に出力、接点定格:DC30V・0.1A
配線接続
端子式(M3セルフアップ端子)
出力電圧(V)
ソーラーパネル/最大8.4(放射照度1kW/m2)
出力電流(A)
ソーラーパネル/最大0.18(放射照度1kW/m2)
角度調整範囲
ソーラーパネル/水平方向:360°、垂直方向:0~90°
使用周囲温度(℃)
-10~+50
送信出力
テスト/接点形式:無電圧a接点、接点動作:送信機リセットスイッチ押下時に出力、接点定格:DC24V・0.05A
付加機能
電池切れ表示機能、テスト送信機能、タンパー出力機能
設置場所
屋外(防雨構造IP43相当)
内蔵電池
専用電池BA-75(小形シ-ル鉛蓄電池6V・7.2Ah)
表示灯
バッテリー電圧低下(赤色)/バッテリ-電圧低下時:点灯
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリー
DC12V
動作電圧
15.5V
内蔵電池
パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
DC12V出力のソーラー式電源装置です。ソーラーパネルと電源ユニットで構成
屋外で電源確保が困難な場合、ワイヤレス中継機や受信機の電源として使用できます。
専用バッテリーを1台増設することで、無日照動作日数が約2倍になります。
バッテリー低電圧検知出力付き。内蔵バッテリーの電圧が低下した場合に動作するバッテリー電圧低下異常出力を装備しています。
用途屋外のワイヤレス機器の電源として
材質
電源ユニット:樹脂、ソーラーパネル:アルミ、ステンレス
質量(kg)
電源ユニット:約6.3(バッテリー約3.9kg含む)、ソーラーパネル:約5.1
出力
【電源出力】DC12V・500mA、【低電圧検知出力】無電圧リレー接点(b接点)、接点定格:AC/DC30V・0.5A
配線接続
端子式(M3セルフアップ端子)
角度調整範囲
ソーラーパネル:鉛直角30°/ 45°/ 60°の3段階
使用周囲温度(℃)
-15~+50(結露・氷結なきこと)
ソーラーパネルコード長さ(m)
10
ソーラーパネル出力
電圧:最大19.15V(放射照度1kW/m2)、電流:最大1.36A(放射照度1kW/m2)
設置場所
屋外(防雨構造IP43相当)
内蔵電池
小形制御弁式鉛蓄電池 12V・12Ah ※ボックス内に専用バッテリーを1つ増設可
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
屋外で便利な大容量高効率ソーラーパネル!
最大90W出力で充電ができてBA-450とセットで使用すると大変便利です。
出力
90WDC18V~21.6V5A
付属品
MC4コネクターDCPIN変換ケーブル1m
電源コード
MC4コネクター付き3mケーブル
アズワン品番
64-9675-04
パネル
モノクリスタルライン
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
災害や停電時・アウトドアで役立つ大容量充電池に、太陽光充電ができるソーラーパネルをセット。大容量リチウムイオン充電池内蔵。1.2kgの軽量ボディに大容量30,000mAh(111Wh)のリチウムイオン充電池を内蔵。ハンドル付きなので持ち運びも楽々。非常時やアウトドアでの電源確保やスマホの充電に。。停電時でも灯りを確保、LEDライト付き。LEDライトは4段階調整の照明灯・懐中電灯・SOSランプとして使えるので、停電時でもこれさえあれば安心。。停電が長引いても安心、ソーラーパネル付属。最大出力21Wの専用ソーラーパネルが付属。ポータブル電源もスマホも、太陽光さえあればどこでも充電可能。
用途災害や停電の備えに。アウトドアに。
セット内容
本体、ACアダプター、シガーソケットアダプター、ソーラーパネル、DCケーブル(変換プラグ付き)、3-in-1ケーブル、取扱説明書
電源
充電式
本体質量(kg)
12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
119×110×159
バッテリー
リチウムイオン充電池 14.8V/7.5Ah(111Wh)
充電時間(時間)
(ACアダプタ使用)約7、(ソーラーパネル使用)約16
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
電気を外へ持ち出せるポータブル電源
安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー
ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波
多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。
質量(kg)
4.8
最大出力(W)
300
定格出力(W)
280
充電時間(時間)
14
バッテリー容量(mAh)
24000
充放電回数(回)
1000
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
外でソーラーからの充電。
2種類のソーラーパネルをご用意。
パススルー充電。
オートチャージ。
車でシガーソケットからの充電。
家でACアダプターで充電。
停電時の強い味方。
USB充電で電気を効率よく使える。
AC出力で節電しながら使用できる。
置くだけでワイヤレス充電。
AC出力の周波数切替。
仕様
入力口径:CCCV方式/MPPT方式
付属品
専用ACアダプターセット/MC4ケーブル/シガーソケットケーブル/USB Type-C to Cケーブル/取扱説明書
セット内容
本体、専用ACアダプターセット、取扱説明書、MC4ケーブル(約1.5m)、シガーソケットケーブル(約0.7m)、USB Type-C to Cケーブル(約1.0m)
幅(mm)
260
質量(kg)
6.2
高さ(mm)
19.5
タイプ
バッテリーセル:バッテリー型式、18650-2500mAh
使用温度範囲(℃)
-10~45(充電0~40)
奥行(mm)
19.1
出力
AC:二口、DC/シガーソケット:一口、DC/5.5mm(5521):二口、LEDライト:一口、USB Type-A:四口、USB Type-C:一口、ワイヤレスチャージ:一口
出力電圧(V)
DC27.5、AC出力:100、USB Type-A:5(二口合計)×2、USB Type-C:5/9/12/15/20、DC/シガーソケット:9.6~12.6、DC/5.5mm(5521):9.6~12.6
入力電圧(V)
DC14~40、ACアダプター:AC100~240
出力電流(A)
3.25、AC出力:3、USB Type-A:3(二口合計)×2、USB Type-C:3/3/3/3/2.25、DC/シガーソケット:10、DC/5.5mm(5521):3
定格出力(W)
300
公称電圧(V)
11.1
出力周波数(Hz)
50/60(切り替え可)
バッテリー
Li-ion
出力電流(mA)
充電終了:500
保証期間
2年
防塵防水性能
IP20
入力周波数(Hz)
50/60
充電時間(時間)
約6~7
波形
純正弦波
バッテリー容量(mAh)
45000
充電方式
7.9mm(7909)
保管温度範囲(℃)
-10~45
入力電力(W)
120
過負荷
能力:300W以上450W未満(約120秒間動作)、450W以上(約1秒間動作)
最大入力電流(A)
10、ACアダプター:2.5
バッテリー容量(Wh)
500
入力ポート
AC/シガーソケット/ソーラー
出力ポート
AC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット/DC55221/ワイヤレスチャージ
圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用
対象動物
害獣
仕様
電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年
付属品
ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード
質量(kg)
約9.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約540×350×263
出力電圧(V)
10000
電線長さ(m)
(最大)3300
使用電源
バッテリー(12V)、ソーラー(10W)
保証期間
修理保証3年(自然災害対象外)
防水仕様
IPX5
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。
国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。
逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。
長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。
小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。
素子
単結晶
ケーブル
約50cm、MC4コネクタ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
これ1セットでどこでも充電!21Wソーラーパネルと88.8Whポータブル電源がワンパッケージになった安心便利な商品です。24000mAhの大容量バッテリーだからキャンプ、車中泊などのアウトドアから防災まで幅広くご使用いただけます。USB-Q3.1、USB-A、USB-C、AC100V/80Wの多彩な出力ポートを搭載。過電圧や温度変化、使用環境を適切に感知し高い安全性を実現した安全保護機能付き。ソーラーパネルは3種類のDC変換プラグ付きでポータブル電源、スマホやタブレットなど幅広いデバイスに対応。折り畳み式だからコンパクトに収納でき持ち運びも楽々です。わずか812gの軽量・薄型設計で持ち運びが楽々!88.8Whの容量で機内持ち込みも可能。
ケーブル径(Φmm)
DC:外径5.5/内径2.1
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
付属のパーツで4種類の噴水パターンから選択可能
材質
ABS樹脂、アルミニウム
幅(mm)
205
質量(kg)
約1.5
質量(g)
1.5
タイプ
組立式
コード長さ(m)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約205×45×290、(ポンプ)58×40×30
LED色
ホワイト
保証期間
1年保証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅20.5cm×奥行4.5cm×高さ29cm
充電池電圧(V)
7.4
充電池タイプ
リチウム電池
バッテリー容量(mAh)
2000
LED使用数(個)
4
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
スーパーメガパワーバンクⅡと40wソーラーパネルのセット
【スーパーメガパワーバンク】
ノートPC・小型家電等が使えるACコンセント2個 停電時・緊急時にも安心!
充実した出力端子:USB5個(通常タイプ2個・QC3.0対応1個・USB-C1個・USB-C PD2.0対応1個)に加え、DC12V3個(車用クリーナー・空気ポンプ等対応)装備、各種複数機器に同時充電可能。
大容量6万mAh搭載:ほとんどのiPhone/スマホに約20回充電可能。
万全の安全対策:ショート・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流。
強弱2段切替LEDライト付属。
豊富な充電方法:家庭用100V・車用12Vシガレットソケット・ソーラーパネル 3電源全て可能。
大容量にもかかわらず、軽量(2.1Kg)・コンパクト、野外活動にも便利。
【ソーラーパネル】
大型の40Wソーラーパネルを使用、小型のパネルよりも早い充電が可能。パネルを追加すれば更に高出力。
5VのUSB出力に加え、USB3.0も装備。幅広いUSB機器への充電が可能。
ノートPCにも直接充電可能。
約1/5の大きさに折り畳め、コンパクトに持ち運べます。
リュックサックなどに吊り下げ可能なカラビナ付属。登山中などでも充電可能!
用途222Wh/60000mAhの蓄電池と40Wソーラーパネルのセットです
付属品
【スーパーメガパワーバンク】ACアダプター、カーシガレットチャージャー(入力用)、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル、携帯電話用各種プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、au、マイクロUSB)、タイプCプラグ、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書
材質
【スーパーメガパワーバンク】ABS、【ソーラーパネル】生地:ポリエステル
寸法(mm)
【スーパーメガパワーバンク】213×167×108、【ソーラーパネル】(開)1020×350×20/(閉)350×200×40
質量(kg)
【スーパーメガパワーバンク】2.1、【ソーラーパネル】1.4
色
ブラック
タイプ
小型~中型家電用
出力
【スーパーメガパワーバンク】DC出力:USB 2個(5V/2.4A、最大3.5A)、USB QC3.0 1個(5-9V/2A、最大18W)、USB-C(1個、5V/2.4A、最大3.1A)、USB-C(1個、5V/3A、9V/2A、最大18W、PD2.0)、DC 3個(9-12.6V/10A 最大15A)、AC出力:修正正弦波 2個 100V 50/60Hz 100W(連続)、150W(最大)、【ソーラーパネル】DC出力(18V/.2.2A 最大)、USB出力(5V/3.5A)、USB QC3.0出力(12V/2A、9V/2.5A、5V/3.4A、 4V/3.6A)
入力
【スーパーメガパワーバンク】付属ACアダプター(DC15V/2A)、付属カーシガレットチャージャー(DC12V/2.2A)、別売40Wソーラーパネル(DC13V-24V/2.2A Max)
電池
【スーパーメガパワーバンク】リチウムイオン電池 3.7V / 60000mAh(222Wh)
充電時間(時間)
【スーパーメガパワーバンク】(フル充電まで)付属ACアダプター:10~11、付属カーシガレットライターケーブル:13、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全機能
【スーパーメガパワーバンク】ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流
1セット
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
「Jackery ポータブル電源 1000 Plus」とソーラーパネル「Jackery SolarSaga 100」を1枚組み合わせたお得なセット商品。Jackery ポータブル電源 1000 Plusは1264Whの大容量に加えて、定格出力が2000Wのため、ほぼ全ての家電を動かすことができます。追加バッテリーを最大3つ追加できるため、バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。約4000回サイクルの充放電サイクルにより、毎日使っても10年以上使えます。アプリを使えば手元でオン、オフのコントロールや電池残量などの状態の確認ができます。 Bluetooth と Wi-Fi のデュアル通信により、屋外および屋内のさまざまな場面でご活用いただけます。
セット内容
ポータブル電源 1000Plus 本体 、ソーラーパネル100W本体 ×1、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×3、取扱説明書、保証案内書
寸法(mm)
約356×260×283、Jackery SolarSaga: 展開/535×1220×20
質量(kg)
ポータブル電源:約14.5、Jackery SolarSaga: 約4
出力
3×AC:100V~ 50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W (瞬間最大4000W)、2×USB-A」5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート最大18W、2×USB-C:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V=10A、最大10A、USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A
定格電圧(V)
20
最大出力(W)
100
温度(℃)
充電:0~45
定格電流(A)
5
入力
AC100V-120V~50Hz/60Hz、最大15A、
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
30.4
バッテリー電圧(V)
41.6DC
開放電圧(V)
24.8
収納寸法(mm)
Jackery SolarSaga:535×610×35
短絡電流(A)
5.6
動作温度範囲(℃)
ポータブル電源:-10~45、Jackery SolarSaga:-10~65
バッテリー容量(Wh)
1264.64
入力ポート
DC:12-60V(動作電圧)=11A、2ポート電流制限22A、合計800W
1セット
¥184,364
税込¥202,800
3日以内出荷
太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。
用途バッテリー関連
適合バッテリー
DC12V
機能
-
付属品
バイザー用ホルダー、両面テープ
材質
ポリカーボネイト/ABS樹脂
質量(g)
85
定格電圧
DC12V専用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×59×11.4
液晶パネル
シングルタイプ 【アモルファス素子】
出力電流(mA)
(太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)
出力容量
0.3W
保護回路
逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー)
充電器機能
赤色LED表示
動作電圧
DC15.5V
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
従来のラインナップ製品よりも、太陽電池セルの無駄を排除しコストパフォーマンスに優れています。