- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 防災用品名入れサービス
- ソーラーLEDライトのおすすめ人気ランキング
ソーラーLEDライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新313件の「ソーラーLEDライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーラ外灯」、「ソーラー式 センサーライト」、「ソーラーライト 室内」などの商品も取り扱っております。
太陽光で発電!暗くなるとライトが光る!あまった素材で車もつくれるよ。
セット内容
本体×1、土台×1、屋根×1、ライト土台×1、ベランダ×1、カーポート×1、プラスチックねじ×3セット、ソーラーLEDライト×1
収納時寸法(mm)
230×215×180
1個
¥1,037
税込¥1,141
当日出荷
ソーラー 充電 、USB充電可能
3タイプのLEDが、点灯、点滅。様々な用途に使用可能
用途LEDライト
レジャーから現場作業まで幅広く使用可能
材質
ABS
幅(mm)
170
高さ(mm)
40
質量(g)
270
奥行(mm)
145
LED
3方式(平面、円形、スポット)各200lm
使用時間(時間)
最大約8
取扱説明書
(0.27MB)
電球の種類
LED
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
配線工事不要 取付簡単。モーションセンサー付きでセンサーが動作物を感知すると100%の明るさで点灯。通常時は約30%の省エネ点灯になります。単管パイプΦ48.6~60.5に設置できます。
用途停電時の非常照明。工事現場に設置し夜間通行人の防犯対策など
付属品
取付金具
寸法(mm)
505×300×45
質量(kg)
4
色
シルバー
全光束(Lm)
500
連続使用時間(時間)
72
使用環境温度(℃)
-20~60
点灯時間
満充電より3日間
メーカー商品コード
1135450501
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
電源いらずのソーラーライト。
フリーアーム式で圧倒的な自由度。
昼白色と電球色切替可能。
明るさ400ルーメン(昼白色)。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。狭い通路で広範囲を照らす。
設置場所
屋内、屋外用(IP44)
付属品
取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4、クランプ台×2、蝶ナット×2、L型ボルト×2、ネジキャップ×2、探知角度調整シール
スイッチ
OFF/電球色/昼白色
コード長さ(m)
(ソーラーパネル)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:160×152×135、パネル:100×50×191
設定時間
(点灯)5秒、20秒、20秒点滅
センサー探知範囲
140°最遠6m
充電池タイプ
単3形ニッケル水素電池(付属)
アズワン品番
64-8965-59
明るさ(Lm)
400(昼白色)、320(電球色)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類
LED
種類
シリコン多結晶
使用温度範囲(℃)
‐20~40
出力
8V、150mA
電源
ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh
コード長さ(m)
5
保護等級
IP45(防噴流形)
センサー感知方式
赤外線受動式
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)
約4(夜)~(昼)
使用場所
屋外
EVA素材で軽くて耐久性に優れたバッグ。中は整理しやすいメッシュの仕切り付き。
セット内容
エマージェンシーdeバッグ、抗菌消臭・簡易トイレ、携帯用ミニトイレ、防災ガイド、マスク、新反射安全タスキ、アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、新ソーラー&ダイナモLEDライト(3色アソート)、4層!アルミシート、除菌ジェル、ポケットティッシュ、eco便利バッグ、絆創膏5枚、綿棒10P、軍手、ロープ、笛
質量(kg)
0.7
包装形態
化粧箱
名入れサイズ(mm)
100×100
名入れ方法
シルク印刷
サービス分類
名入れ
EVA素材で軽くて耐久性に優れたバッグ。中は整理しやすいメッシュの仕切り付き。
セット内容
【1】エマージェンシーdeバッグ、【2】抗菌消臭・簡易トイレ、【3】携帯用ミニトイレ、【4】防災ガイド、【5】マスク、【6】新反射安全タスキ、【7】アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、【8】新ソーラー&ダイナモLEDライト(3色アソート)、【9】4層!アルミシート、【10】除菌ジェル、【11】ポケットティッシュ、【12】eco便利バッグ、【13】絆創膏5枚、【14】綿棒10P、【15】軍手、【16】ロープ、【17】笛
材質
(バッグ)EVA
寸法(mm)
(エマージェンシーdeバッグ)約250×200×70
質量(kg)
0.7
包装形態
化粧箱
1セット
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
昼間の太陽光を充電するパルス式ソーラーライトです。
電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。
点灯時間は約7時間です。
LEDを4球使用しています。
3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。
材質
本体・ベース:ABS樹脂、反射パネル:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂
質量(g)
303
直径×高さ(mm)
130×150
夜間でも見つけ易い反射テープ付バッグに災害時役立つアイテムの商品をセットしています。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
セット内容
【1】リュック型ピラミッドバック、【2】4層!防寒・防風アルミシート、【3】抗菌消臭・簡易トイレ、【4】非常用給水袋3L、【5】防災ガイド、【6】新ソーラー&ダイナモLEDライト(3色アソート)、【7】絆創膏2枚、【8】マスク
名入れサイズ(mm)
30×80
名入れ方法
シルク印刷
サービス分類
名入れ
コンパクトに折りたためるバッグ。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。A4ボックスがそのまま入るバッグサイズです。
セット内容
【1】収納deリュック、【2】冷熱遮断アルミシート、【3】マスク、【4】ポケットティッシュ、【5】新ソーラー&ダイナモLEDライト(3色アソート)、【6】抗菌消臭・簡易トイレ、【7】防災ガイド、【8】レインポンチョホワイト、【9】絆創膏5枚、【10】綿棒10P、【11】4層!アルミシート、【12】防災用ウェットティッ シュ (20枚入)、【13】軍手、【14】ロープ、【15】笛
材質
(バッグ本体)ポリエステル
寸法(mm)
(収納deリュック)約300×120×H370
質量(kg)
0.75
包装形態
A4スリム箱
1セット
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。
普段はソーラー発電でライトが点灯します。
日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。
日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所に最適です。
フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。
明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。
明るさ重視の100%(1200ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(600ルーメン)。
電球の種類
LED
設置場所
屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
センサー感知方式
焦電型赤外線センサー
灯数
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
281×134×147
質量(g)
470
充電池タイプ
リチウムイオン電池(3.6V-3000mAh)
使用電池
単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
電球
高輝度白色LED 設計寿命4万時間
全光束(Lm)
1200
検知範囲
最大180°最遠8m ※取付高さ2m
点灯時間
10秒 100%/50%/フラッシュ(設定)
消費電力(W)
6.5×2灯
取扱説明書
(2.61MB)
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
小さめde巾着リュック 防災用セットは、お子様も持ちやすいサイズの巾着リュックです。少し小さな巾着タイプのリュックにもしもの時に役立つ簡易セットをつめ込みました。
用途災害時の避難用に。
セット内容
小さめde巾着リュック、抗菌消臭・簡易トイレ×、携帯用ミニトイレ×、おえかきパズル、新ソーラー&ダイナモLEDライト(色アソート)、層!アルミシート、除菌ジェル、防災用ウェットティッシュ(0枚入)、ポケットティッシュ×、純綿こども軍手、絆創膏枚、綿棒0P、コットンパフ枚、ワンタッチ包帯、爪切り、毛抜き、ハサミ
バッグ寸法(mm)
約320×340
1セット
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
4つのモードがあり、色々な環境や天候で稼働可能。
電球の種類
LED
使用場所
屋外
防水保護等級
防水
防水性
IP65
消費電力(W)
10
電源タイプ
充電式
全光束(Lm)
1100
仕様
太陽光、自動点灯、4モード搭載、電気代ゼロ、センサー感知/常時点灯、充電器として使用可能
セット内容
本体1台、取扱説明書1枚、メジャーカード1枚、拡張ネジ4本
材質
ABS+PC Anti-UV
寸法(mm)
ソーラーパネル:344.7×235.6×44.7、ランプ本体:231.9×166.3×33.5
ワイヤー長さ(m)
3
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
3.7
保証期間
1年
LEDランプ
SMD2835 55PSC
ソーラーパネル種類
6.5Wp+4.5Wp 単結晶シリコン
動作モード
ModeA:常時点灯モード、ModeB:センサーモード、充電器モード
放電方式
USB:5.0V/1.0A
バッテリー容量(mAh)
7200
充電方式
DC::5.0V/1.0A
LED寿命(時間)
3500
配光角度(°)
90
動作温度範囲(℃)
-20~50
感知距離(m)
8
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。
点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します)
3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段)
GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。
ニッケルカドミウム電池1本内蔵。
材質
本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管
夜間でも見つけ易い反射テープ付バッグに災害時役立つアイテムの商品をセットしています。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
セット内容
【1】リュック型ピラミッドバック、【2】4層!防寒・防風アルミシート、【3】抗菌消臭・簡易トイレ、【4】非常用給水袋3L、【5】防災ガイド、【6】新ソーラー&ダイナモLEDライト(3色アソート)、【7】絆創膏2枚、【8】マスク
名入れサイズ(mm)
30×80
名入れ方法
シルク印刷
サービス分類
名入れ
1セット(30個)
¥139,800
税込¥153,780
18日以内出荷
コンパクトに折りたためるバッグ。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。A4ボックスがそのまま入るバッグサイズです。
セット内容
収納deリュック、冷熱遮断アルミシート、マスク、ポケットティッシュ、新ソーラー&ダイナモLEDライト(3色アソート)、抗菌消臭・簡易トイレ、防災ガイド、レインポンチョホワイト、絆創膏5枚、綿棒10P、4層!アルミシート、防災用ウェットティッ シュ (20枚入)、軍手、ロープ、笛
質量(kg)
0.75
包装形態
A4スリム箱
名入れサイズ(mm)
100×100
名入れ方法
シルク印刷
サービス分類
名入れ
・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。
・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。
・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。
・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。
・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・
材質
アルミニウム合金+強化ガラス
全光束(Lm)
3000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ライト:205×169×31、ソーラーパネル:350×290×47
点灯方式
光センサー
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類
LED
付属品
取付ネジ×4本、コンクリート用スリーブ×4本、マスキングカバー×1個、ニッケル水素充電池×1個
種類
シリコン多結晶
使用温度範囲(℃)
‐20~40
出力
6V、90mA
電源
ニッケル水素充電池、3.6V、800mAh
コード長さ(m)
5
保護等級
IP44(防沫形)
光源
白色LED
センサー感知方式
赤外線受動式
検知方式
赤外線受動式
点灯保持時間
約10秒(固定)
点灯開始照度(Lux)
約4
【コンセント不要】【3モード】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。
センサー
感知距離:8m、角度:140°
使用電源
春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数)
本数
3
使用電池
単三充電式ニッケル水素電池
ソーラーパネルコード長さ(m)
5
耐水性
IP44
色調
昼白色/電球色
ソーラー君:光センサー付で夜間自動点
大型LED:赤×4使用
中央に大型デリネーターを採用
万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射
天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)