タイトフレーム キャップのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
114件の「タイトフレーム キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋根キャップ」、「タイトフレーム」、「タイトフレーム ナット」などの商品も取り扱っております。
取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質 6ナイロン
1箱(150個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。 屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。 ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。 美しい外観を演出します。
用途折板屋根用 材質 6ナイロン グレー 耐熱温度(℃) 140 耐冷温度(℃) -40
1袋(150個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(30本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。 屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。 ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。 美しい外観を演出します。
用途折板屋根用 材質 6ナイロン 耐熱温度(℃) 100 耐冷温度(℃) -10 耐用年数(年) 5~10
1箱(150個)ほか
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)サビヤーズ 折版屋根用 8MM
ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途屋根のボルトに被せるキャップ。 材質 6ナイロン
1箱(150個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

波板やスレートなどの止めボルト・ナットの保護用キャップ。平座金とネジ山で固定するので、接着剤不要なことで従来品のボルトキャップよりも作業効率が向上。ボルトへの風雨の侵入を防ぎ、高い防錆性を発揮。塗装可能。接着剤不要
用途ボルト、ナット保護用キャップ・防錆・防腐 材質 エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂 グレー
1袋(50個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。 板厚(mm) 2.3 板幅(mm) 29 下穴径(Φmm) 外側2つは8、内側2つは7 タイプ 剣先5/16
1本
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)サビヤーズ 8MM
簡単に取り付けできます。 雨漏り、錆を防止します。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途折板屋根のボルトの保護に。 仕様 内部めねじ加工 材質 6ナイロン 全長(mm) 47 適合サイズ 8mm(5/16)用 使用ボルトねじ(mm) 7.6~7.9
1袋(9個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付簡単、耐油・耐酸性抜群のボルトキャップ。雨もり・錆防止の決定版!
材質 6ナイロン グレー
1箱(150個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
5,198 税込5,718
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
グレー RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)サビヤーズ 折版屋根用 10MM(3/8)
簡単に取り付けできます。 雨漏り、錆を防止します。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途折板屋根のボルトの保護に。 材質 6ナイロン 全長(mm) 40 適合サイズ 10mm(3/8)用インチサイズ専用 使用ボルトねじ(mm) 9.2~9.4
1袋(9個)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップ内にコーティング剤を充填しこの材料を封入したものです。従来のようにキャップ毎にコーティング剤を詰めるわずらわしい手間が省け飛躍的にスピードがアップし作業上の汚れと高所作業の簡素化に依り危険性を解消した時代のニーズに応える商品です。 特徴:防蝕性・シール性(雨もり)・耐候性・耐水性・美観性・安全性に優れています。
用途補修・改修工事用 厚さ(mm) 2 タイプ 折板屋根用 材質(キャップ) ポリエチレン 材質(フィルム) 特殊アスファルトゴムコーキング 充填剤 アクリルエマルジョンコーキング
1ケース(100個)
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質 ポリエチレン樹脂 ホワイトシルバー
1箱(200個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキン フェルト+防水材
1セット(30個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボルト・ナットの保護と美観向上に使用します。ボルトの露出部長さ15mm以下にしようできます。
材質 軟質塩化ビニル製
1袋(20個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)サビヤーズ 折版屋根用 10MM
簡単に取り付けできます。 雨漏り、錆を防止します。 サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途折板屋根のボルトの保護に。 材質 6ナイロン 全長(mm) 52 適合サイズ 10mm用ミリサイズ専用 使用ボルトねじ(mm) 9.6~9.9
1袋(9個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。 適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8) 対応ボルト長さは65mm以下です。
用途ボルトのサビ取りに 付属品 ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚 内径(Φmm) ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8 材質(ブラシ部) ステンレス 毛先幅(mm) 0.25 適合ボルト径 M8(W5/16)、M10(W3/8)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷