- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
- タイムカウンターのおすすめ人気ランキング
タイムカウンターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新130件の「タイムカウンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「運転時間計」、「時間計測機」、「タイムカウンター オムロン」などの商品も取り扱っております。
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。
ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
セルフ電源タイプのアワメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。
用途機械の稼働時間の監視等。
電池寿命
7年(交換可能)
表示
6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm
配線接続
ネジ端子
使用周囲温度(℃)
-10~+55(但し氷結しないこと)
パネルカット寸法(mm)
50×25
質量(g)
60(電池含)
RoHS指令(10物質対応)
対応
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
カウンタは8桁まで計数可能。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
見やすい(文字の高さ12mm、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認)
短胴化を実現(盤の薄型化に貢献)
使用温度範囲(℃)
使用時:-10~55℃ 密着取り付け時:-10~+50℃ (氷結・結露しないこと)。保存時:-25~70℃ (氷結・結露しないこと)
保護構造
IEC規格 IP66、UL508 Type 4X(屋内)、ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-29使用時)
ケース色
ブラック(N1.5)
停電記憶
EEP-ROM (書換回数:10万回以上/データ保持性:10年以上)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 (DV500Vメガにて測定)。導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間
耐振動(耐久)
10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)
300 m/s2 3軸各方向 各3回
復帰電圧
電源電圧の10%以下
静電気耐力
8kV(誤動作)、15kV(破壊)
センサ待ち時間
250ms以下(スタンバイ時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)
使用周囲湿度(%RH)
使用時:25~85
One-shot出力時間を10ms単位で0.01秒~99.99秒まで設定可能です。タイマ停電保証選択可能です。タイマ:多様な出力モード(13種)です。タイマ停電保証選択可能です。幅広い時間設定範囲(6桁モデル:0.001秒~99999.9時間/4桁モデル:0.001秒~9999時間)です。
用途ゴム圧縮成形工程用。
材質/仕上
プラスチック
タイマ機能
多様な出力モード(13種)、幅広い時間設定範囲 6桁モデル:0.001秒~99999.9時間/4桁モデル:0.001秒~9999時間
カウンタ
プリスケール値設定範囲、6桁モデル:0.00001~99999.9/4桁モデル:0.001~999.9、多様な入/出力モード(入力:9種 出力:11種)
各種認証
CE cURus
9台のカウンタは積算タイマとしても使用可能。
(カウンタ、タイマ機能を混在して使用できます)
メンテナンス時期を知らせる予報出力は個別に出力されます。
前予報表示・設備停止出力機能も搭載。
設定部は油・水などに強いIP54防油形構造。
設定値変更が簡単な各桁キー方式の採用。
コンパクトな形状DIN72×72mm、奥行79mmの短胴タイプ。
誤操作を防止するキープロテクト機能を搭載。
出力をNPN/PNPマルチ化。
直流2線式センサ直接接続可。
仕様
タイムカウント動作:有り
質量(g)
約250(本体のみ)
電源(V)
DC24 (リップル20%以下)
保護構造
IP54防油形(前面操作部)
耐電圧
導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min
消費電力
約1.7W(DC26.4V時)
ケース色
ダークグレー(マンセル5Y3/1)
最高計数速度
30Hz(カウント入力1~7)、30Hz/500Hz切替(カウント入力8、 9)
停電記憶
EEP-ROM(書き換え回数 10万回以上)
制御出力
オープンコレクタ出力 DC30V max. 100mA max.
入力信号
(最小入力信号幅)。カウント入力1~7 : 16.7ms(ON、 OFF比1 : 1)。カウント入力8、 9 : 16.7ms/1ms切替(ON、 OFF比1 : 1)。リセット入力 : 100ms。短絡有効入力 : 30ms。カウンタNo.選択入力 : 30ms。入出力禁止入力 : 16.7ms。(電圧入力)。”H”レベルDC16~26.4V。”L”レベルDC0~3V。(入力抵抗約2.2kΩ)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)。(導電部端子と露出した非充電金属部間)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、氷結しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)
300m/s2 3軸 6方向 各3回
使用周囲湿度
25~85%
保存温度範囲(℃)
-25~+65(ただし、氷結しないこと)
耐ノイズ
ノイズシミュレータによる方形波ノイズ。(パルス幅100ns/1μs 立ち上がり1ns)。±480V(電源端子間) ±480V(入力端子間)
表示モード
加算表示
復帰方式
手動リセット、 外部リセット
インパルス電圧(V)
1k(電源端子間)。1.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)
静電気耐力
8kV(誤動作)。15kV(破壊)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)
200m/s2 3軸 6方向 各3回
出力モード
Fモード(設定値に達しても継続動作します。)
適合安全規格
UL508/CSA C22.2 No.14。EN61326
ワンショット時間
20ms
許容電圧範囲
電源電圧の85~110%(リップル含有率は20%以下)
外部接続
ねじ締め端子
バックライト
(LCD)有り
接続
ねじ
入力方式
電圧
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル取付(パネルカット寸法50×25mm)
CEマーク。
パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)
-10~+55(氷結しないこと)
配線接続
ネジ端子
使用電池
3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵
計数方式
加算
電池寿命
7年(交換可能)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
接続タイプ = スペード端子。ディスプレイのタイプ = アナログ。入力タイプ = 電圧。カウントモード = 時間。カウント許容量 = 99999.9 h。最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hz。リセット方法 = リセットなし。電源電圧 = 10 → 80 V dc。桁の数 = 6。カウント方向 = アップ。メータ精度 = ±0.02%。最小測定 = 0h。機能 = アワーメータ。桁の高さ = 3.6 mm。カットアウト高さ = 24.1mm。奥行き = 70.95mm。幅 = 36.8mm。高さ = 24.1mm。重量 = 47g。実装タイプ = パネル取り付け。。使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,240
税込¥4,664
当日出荷
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。
コンパクト設計により設置空間節約。
停電補償機能選択可能。
[カウンタ]プリスケール設定レンジ(0.00001~99999.9)。
入力モード11種(UP,UP-1,UP-2,UP-3,dn,dn-1,dn-2,dn-3,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。
出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。
[タイマ]出力モード15種(ond,ond.1,ond.2,ond.3,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G,totAL,ont.d)選択可能。
幅広い時間設定レンジ:0.001s~99999.9h。
表示桁数
6
取得規格
CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
レンジ
(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能
奥行(mm)
45
取扱説明書
(3.0MB)
最高計数速度
5kcps
エンジンの稼働した累積時間を積算する搭載型アワーメーターです。
エンジン稼働の累積運転時間を表示します。
付属品
アンテナリード線・マジックテープ
電池寿命(時間)
約20000
計測方式
パルス感知方式
仕様
接続タイプ = スペード端子。ディスプレイのタイプ = デジタル。入力タイプ = 電圧。カウント許容量 = 99999.9 h。最大カウント周波数 = 50 Hz, 60 Hz。リセット方法 = リセットなし。電源電圧 = 90 → 264 V ac。桁の数 = 6。カウント方向 = アップ。桁の高さ = 3.6 mm。深さ = 70.5mm。。使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. ; 7種類のベゼルタイプモデル ; パネル取り付け ; 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ ; 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 ; 広い供給電圧範囲 ; IP66保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,240
税込¥4,664
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。
H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。
直感操作をガイドするLEDを実装。
電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。
接地や回り込み回路の配慮が不要です。
交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減
簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)
約120(本体のみ)
使用温度範囲(℃)
-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造
IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)
耐電圧
充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min。電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)。制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)。非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min
桁数
6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)。タコメータ時 0~999999
表示方式
7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)
ケース色
ブラック(N1.5)
最高計数速度
30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定
入力方式
無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替。。【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上。。【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)
機能
1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ
制御出力
接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下
入力信号
CP1、CP2、リセット、トータルリセット
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間
寿命
機械的寿命:1000万回以上。電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)
耐衝撃(耐久)
300m/s2 3軸各方向 各3回
使用周囲湿度
25~85%
保存温度範囲(℃)
-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
定格消費電力(VA)
約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)
復帰方式
外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)
インパルス電圧(V)
電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)。。導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)
耐衝撃(誤動作)
100m/s2 3軸各方向 各3回
許容電圧変動
定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)
出力モード
N、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L
耐振動
10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
入力モード
加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)
センサ待ち時間(ms)
290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)
プリスケール機能
有り(0.001~99.999)
ワンショット時間(s)
0.01~99.99
外部機器への供給電源
DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)
振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min
静電気耐力(kV)
8(誤動作)、15(破壊)
停電記憶方式
不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上
小数点設定
有り(下3桁)
プリセット段数(段)
1段
従来品より部品点数を大幅に削減したシンプル機構の軽量、低価格のエコノミー電磁カウンタです。
用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用から事務機器、自動販売機、各種リース機などの計数管理用に。
許容電圧変動
-15~+10%
セルフ電源タイプのセコンドメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。
用途機械の稼働時間の監視等。
質量(g)
60(電池含)
配線接続
ネジ端子
表示
6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm
使用周囲温度(℃)
-10~+55(但し氷結しないこと)
電池寿命
7年(交換可能)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルカット寸法(mm)
50×25