- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- タイムカード セイコー c31のおすすめ人気ランキング
タイムカード セイコー c31のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新99件の「タイムカード セイコー c31」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイムカード集計」、「スタンプ 時刻」、「タイムカード 印刷」などの商品も取り扱っております。
QRシリーズ用タイムカード
古紙パルプを利用した環境にやさしいタイムカードです。
入数(枚)
100
1ヵ月の勤務状況が一目で見られる片面タイムカードです。
1枚ずつ<001>から<100>までのカード番号とバーコードが印刷されています。
仕様
締日/全締日対応
入数(枚)
100
トラスコ品番
492-4738
適合機種
Z150/170
質量(g)
370
印字方式
片面6欄
質量(g/枚)
6.2
1箱(100枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
休憩時間を控除した、実働時間数または残業時間数を計算・集計する2欄集計機として使用するか、出退勤のほか、休憩や外出の記録も残せる6欄印字機として使用するかが、選択できます(同時併用はできません)。
大人数の集計を効率よく行なえるリスト集計機能が付きました。
使用するタイムカードは、1ヵ月間の印字結果が一目で見られる片面カードです。
待機時の消費電力が0.2Wの省エネを配慮したタイムレコーダです。
トラスコ品番
492-4746
質量(kg)
1.4(ACアダプタ含む)
使用温度範囲(℃)
-5~45
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
132×175×244
消費電力(W)
(待機時)0.2、(印字時)26
電源
AC100V 50/60Hz ACアダプタ方式
機能
(印字回数)2欄集計機の場合:1日2回、6欄印字機の場合:1日6回。(使用人数)2欄集計機で月間集計の場合:最大50人、2欄集計機で日毎計算の場合:最大100人、6欄印字機で自動欄選択の場合:最大100人、6欄印字機で手動欄選択の場合:制限無し。(集計方法)カード集計:カード1枚ごとの集計欄に集計結果を印字、リスト集計:未使用のカードの印字欄に1枚のカードに最大28人分の集計結果を印字
使用湿度範囲
20~80%Rh 結露なし
印字方式
ドットインパクト方式、黒単色印字
時計機能
(表示方式)デジタル表示、(精度)平均月差±15秒以内(常温)
設定項目
締日(任意の日付:初期値は31日締)。印字段切替時刻(任意の時刻:初期値は午前0時)。集計方法(6種類の選択肢から1種類を選択)。就業設定(始終業時刻など任意の時刻)。休憩設定(固定休憩4回/時間数休憩2段階)。まるめ設定(7種類の選択肢から1種類を選択)。週間プログラム(印字欄移動/イレギュラーマーク)。サマータイム。パスワード(任意の4ケタの数字)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
CR-S10に、CR-PL10を最大2セットまで連結可能(最大30人分)です。1人分(棚板1枚)ずつ、連結と切り離しがワンタッチで可能です。壁掛け用です。人数が増えても、あとから簡単に付け足せます。
S-951を使用時にはSVAZ007(専用ペーパーホルダー)が必要です
仕様
●コード番号:110-55704
アズワン品番
67-4816-74
1箱(3個)
¥1,198
税込¥1,318
17日以内出荷
打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに
仕様
印字回数:一日6回印字、集計機能:なし
付属品
取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個
質量(kg)
約 1.4
色
印字/2(黒・赤)
電源(V)
AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力
消費電力(W)
定格:0.4、通常:0.4、最大:13
電源コード(m)
約1.5
メモリー
メモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵
印字方式
カード自動引込式/ドットプリンター方式
保証期間
1年間(タイムレコーダー本体のみ)
使用環境温度(℃)
-30~40
設置方式
据え置き式(壁掛け可能)
時計機能
水晶発振方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約120×190×215
使用環境湿度(%)
10RH~80%RH
カレンダー
万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
SVAZ017・SVAS013専用ロールペーパー
幅約3.8cm2.5m/約700行分
5ロール入り×1個
2.5m/約700行分
仕様
●コード番号:110-55703
アズワン品番
67-4816-73
1箱(5個)
¥709
税込¥780
当日出荷
4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。
大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。
時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。
集計項目が多く内容が充実しています。
表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。
※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
入数(枚)
100
メモリ機能付き連式数取器でメモリ時に日時も保存。機械式数取器からの置き換えることで計数データの集計や保存が容易
用途検査工程・検品。作業時の原因別不具合カウント。検査日時の記録
仕様
●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)
付属品
取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ
電源
単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ
表示
合計値:0 - 999999
表示桁数
0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)
メモリー
フラッシュメモリー内蔵
メモリー容量
250個
ディスプレイ
7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)
使用温湿度範囲
0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)
電池寿命
約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
時計機能
年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)
キー
入力:ラバーキー(5個)
1セット
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
SVAS011と接続可能
印字速度 約1.5行/秒
印字桁数 1行13桁
専用感熱紙使用
単三乾電池4本使用
付属品
接続コード/1本
専用感熱紙(S-950)/2巻
単三乾電池/4本
ショルダーベルト/1本
仕様
●コード番号:110-55717
アズワン品番
67-4816-78
1個
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
使い勝手がいい50枚の少量タイプ。
用途勤怠管理に。
カードサイズ(mm)
H185×W86
キー動作履歴を残すイベントタイムレコーダー。30 個のキーを押すたびに日時を記録。記録開始と終了の日時もあわせて記録。キー動作履歴を専用ソフトウェア上で確認可能
仕様
●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時
付属品
取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ
使用温度範囲(℃)
0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと
電源
単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ
表示
合計値:0 - 999999
表示桁数
0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)
メモリー
フラッシュメモリー内蔵
メモリー容量
最大キー入力回数、10000回
ディスプレイ
7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)
電池寿命
約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
時計機能
年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)
キー
入力:ラバーキー(30個)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
NTR-20/1000シリーズ/2000シリーズなどで使えるタイムカード。
適合本体
NTR-2000シリーズ、NTR-20S、NTR-7000、NTR-8000、旧メカ方式タイムレコーダー
材質
再生紙
入数(枚)
100
対応機種
NTR-2500/2600/2700/2800
タイムボーイシリーズなどで使える打刻印字のみのタイムカード。
入数(枚)
100
トラスコ品番
341-9967
適合本体
タイムボーイシリーズ、カルコロ15(ex)、カルコロ20ex、カルコロUSB(打刻のみ)
質量(g)
340
1箱(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フィット感抜群の天然ゴム手袋です。
粉付きで着脱がスムーズです。
用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.08
色
ナチュラル
入数(枚)
100
機能
伸縮性・柔軟性
全長(cm)
24
粉有無
有
エンボス加工
エンボスなし