タイムカードレコーダー アマノのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
91件の「タイムカードレコーダー アマノ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイムカード印刷プリンタ」、「タイムカード 印刷」、「タイムカード リーダー」などの商品も取り扱っております。
クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。 Wi-Fi接続により基本使用料無料のアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。 集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。 集計タイプ「社員モード」は定時帯を設定し、遅刻や早退、早出と残業・深夜残業を計算します。 集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。 集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。 仕様 4打刻(時刻記録時)または2打刻+集計 トラスコ品番 250-9351 幅(mm) 156 質量(kg) 1.1 高さ(mm) 236 奥行(mm) 100 アズワン品番 64-5212-83
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。
仕様 【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵 質量(kg) 2.3 タイプ 【印字欄】4欄 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) (待機時)2、(定格)8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×104×224 機能 【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし 印字方式 単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間 3年間(タイムレコーダー本体のみ) 設置方式 据え置き式(壁掛け可能) 時計機能 水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃) 使用環境条件 【温度】-10~40℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 カレンダー 万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

セット内容 タイムレコーダー(モデル:TP@C-700TC)・勤怠管理ソフト「サッと勤怠with」DVD-ROM・TimeP@CKカード(6欄印字)(A,B,Cカード:各25枚)・USBケーブル・取扱説明書・製品保証書・お客様シリアル番号シール・TimeP@CKクラブ入会申込書・同梱物一覧
1台
139,800 税込153,780
51日以内出荷

仕様 打刻数(回/日):6回 付属品 専用ソフト「サッと勤怠with」対応OS:Windows11/10/8.1、USBケーブル(3m)、iCP@CKカード5枚、社員証ラベル(2×6シート)12枚 トラスコ品番 102-6639 材質 合成樹脂 幅(mm) 94 高さ(mm) 143 質量(g) 300 奥行(mm) 57
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

使いやすさで選ばれているベストセラータイムレコーダー タイムカードを自動引込み・自動印字。 外出/休憩が2回記録できる6欄印字。 2色印字なので管理もひとめで簡単に。 徹夜機能で夜間勤務に対応。 打ち間違えなしの表裏判定機能付き。 はっきり見やすい大型印字。 停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。 停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
仕様 時計方式:水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)、カレンダー方式:万年カレンダー(月末自動調整)内蔵、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵 質量(kg) 2.3 消費電力(W) 待機時:2、定格:10 電源 AC100V±10%(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×127×224 印字方式 カード自動引込式/ドットプリンター方式、2色(黒・赤)、6欄 保証期間 3年間(タイムレコーダー本体のみ) 設置方式 据え置き式(壁掛け可能) 使用環境条件 温度:-10℃~40℃、湿度:10%~90%RH(結露なきこと)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。 Wi-Fi接続により基本使用料無料のアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。 集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。 集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。 集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。 仕様 打刻数:4または8回/日 トラスコ品番 250-9352 幅(mm) 156 質量(kg) 1.1 高さ(mm) 236 奥行(mm) 100 アズワン品番 64-5212-84
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。 大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。 時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。 集計項目が多く内容が充実しています。 表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。 ※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
入数(枚) 100
1パック(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TimeP@CKシリーズの中でもっともシンプルなモデル、タイムカードタイプ。 集計結果(勤怠集計データ)は、いつもお使いの給与計算ソフトにダイレクトで連携できます。パソコンへの通信方法は、USBケーブルの他、市販のSDカードでデータの持ち運びが可能です。 タイムレコーダーとタイムカード(各25枚)、勤怠管理ソフトなど、必要なものは全部まとめてパッケージ。買ったその日から勤怠管理が可能です。
仕様 カード登録100人、4回記録、徹夜対応、複数締日、音声ガイドメロディ、SDカード対応 トラスコ品番 759-2698 セット内容 勤怠管理ソフト「サッと勤怠 with」CD-ROM、TimeP@CKカード(6欄印字)(A,B,Cカード:各25枚)、USBケーブル、お客様シリアル番号シール、TimeP@CKクラブ入会申込書 質量(kg) 1.9
1台
88,980 税込97,878
当日出荷


電子式で多機能・高性能のタイムスタンプ。豊富な印字バリエーションと文字幅自動調整機能など、使う人のことを考えた機能が満載です。 印字パターン91通り。基本印字項目(年・月・日・時・分・ナンバリング6桁か4桁)を91通りの組み合わせから選べます。 印字スペースを自動調整。打ちたい印字スペースの幅を入力すると、自動的に各文字の大きさを調整します。 複写伝票もOK!6枚複写伝票も鮮明に印字できます。(最大紙厚1mm) 逆さに印字可能。文字を逆さにして印字できますので、用紙の下すみの欄にも記録ができます。 ボタンを押さず、差し込むだけで自動印字。印字方法は、用紙が差し込まれると自動的に印字するモードやボタンを押すと印字するモードなど、自動/手動が選択できます。 万年カレンダー内蔵ですので、月末や閏年を自動調整します。
消費電力(W) 待機時3、定格12 質量(kg) 2.9 電源 AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×224×163 使用環境 温度:-10~45℃、湿度:10~90%RH(結露なきこと)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

1箱(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MX・MRXシリーズ共通のタイムカードです(締日共通)。
質量(g) 290 入数(枚) 100 対応機種 MX-100/MX-300/MX-1000/MX-3000/MRX-20/MRX-30
1冊(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様 時計方式:水晶発振方式、週差±3秒以内(25℃±5℃)、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵、印字欄:6欄、集計機能:なし トラスコ品番 514-7743 質量(kg) 3.2 印字色:単色(黒) 電源(V) AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W) 待機時2/定格8 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 222×162×236 印字方式 カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間 1年間(タイムレコーダー本体のみ) 設置方式 据え置き式(壁掛け可能) 使用環境条件 温度-10℃~45℃、湿度10%~90%RH(結露なきこと) 色(本体) ホワイト カレンダー 万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

手書き作業やハンコ押しの手間がはぶけて、キレイに印字。 パソコンの画面でタイムカードに名前書き。インクジェットプリンターで印刷可能。 個人番号、氏名所属コード、所属、年月、備考の設定が可能。 200人×100グループ最大20,000人の登録が可能。 データ入力→選択→印字の簡単操作。 CSVファイルの読込みが可能。 印字項目:個人番号・氏名・グループ情報・所属名・処理年・処理月・備考・予備情報。
適合 Aカード/Bカード/Cカード/Dカード/MX・MRXカード/TimeP@CK(6欄印字)カードA/TimeP@CK(6欄印字)カードB/TimeP@CK(6欄印字)カードC/TimeP@CK(4欄印字)カードA/TimeP@CK(4欄印字)カードB/TimeP@CK(4欄印字)カードC 対応OS Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vista(SP2以降) メモリー Microsoft Windows 10/8.1/8/7の場合は1Gbyte以上(32ビット)/2Gbyte以上(64ビット)、Microsoft Windows Vistaの場合は512Mbyte以上 解像度 1024×768ピクセルを表示(800×600ピクセル以下では使用できません) 使用CPU Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vistaの場合は1GHz以上 適合プリンタ A4サイズの用紙が印刷できるインクジェットプリンター
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

材質 樹脂製 幅(mm) 101 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 683 奥行(mm) 32 収納枚数 20枚 アズワン品番 65-0374-41
1台
3,998 税込4,398
当日出荷


1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

勤怠管理ソフトつきのオールインワンパッケージタイムレコーダーです。タイムカード(ICカード)で時刻記録し、付属のソフトで編集・集計、かんたんにデーター化し、市販の給与計算ソフトに連携できます。
1個
147,980 税込162,778
9日以内出荷

日本環境協会による「エコマーク」認定商品です。商品認定番号第05112150号
入数(枚) 100 エコマーク認定 認定 エコマーク認定番号 17112266
1パック(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)