タイムボーイ8 インクのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
104件の「タイムボーイ8 インク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイムボーイ8プラス インク」、「5577インクリボン」、「ニッポー タイムボーイ7 インク」などの商品も取り扱っております。
使いやすさにこだわった多機能タイムレコーダーです! 日替時刻を超えた勤務も、分かりやすくその日の欄に打刻できます。深夜勤務にも対応、職場に合わせて日替時刻の設定も自由です。 年月日・時分・締日など、初期設定済みなので(初期設定は20日締、日替時刻3:00)電源ONですぐ使用できます。工場出荷時から約3年間(常温・常湿)メモリーを保持。 12時間/24時間の表示切替設定が可能です。ご使用のニーズに合わせてご自由に設定してください。 電源コードには、火災の要因となるプラグの「トラッキング現象」を防止する特殊加工を施しました。 超小型軽量仕上げだから、設置場所を選びません。職場のちょっとしたスペースに、据置はもちろん壁掛けでもご使用いただけます。 点字マークも付いたユニバーサルデザイン仕様となっています。
仕様 印字欄:カルコロカード使用/2欄+時数、タイムボーイNカード使用/4欄または2欄 質量(kg) 1.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×130×220(置台含む) 最大消費電力(W) 17 印字方式 ドットインパクト方式、M-1リボンカセット1色(黒) 使用環境温度(℃) -5~+40 メモリ時間 工場出荷時から停電累計時間約3年(常温) 時計機能 水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃) 使用環境湿度(%) 20~80RH(結露しない事) 待機時消費電力(W)(50/60Hz) 2.1 カレンダー 万年カレンダー(2099年12月31日迄設定可能)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


【タイムボーイ】3・5(V)・6・7・8【カルコロ】(初期型)・15・15ex・20ex・USBにお使い頂けます。
適合機種 タイムボーイ3/5(V)/6/7/8/8プラス、カルコロ(初期型)、カルコロ15/15ex/20ex/USB
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

タイムボーイシリーズなどで使える打刻印字のみのタイムカード。
入数(枚) 100 トラスコ品番 341-9967 適合本体 タイムボーイシリーズ、カルコロ15(ex)、カルコロ20ex、カルコロUSB(打刻のみ) 質量(g) 340
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

カルコロシリーズ専用タイムカード(タイムボーイ6・7・8/カルコロUSB、NTR-6800・6850)にも使用できます。No.1~50の2組入り。
仕様 表面:赤 裏面:グレー 入数(枚) 100 トラスコ品番 121-2907 適合本体 カルコロシリーズ、タイムボーイ6・7・8・8+、NTR-6800・6850 質量(g) 345
1パック(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷



打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに 仕様 印字回数:一日6回印字、集計機能:なし 付属品 取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個 質量(kg) 約 1.4 印字/2(黒・赤) 電源(V) AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力 消費電力(W) 定格:0.4、通常:0.4、最大:13 電源コード(m) 約1.5 メモリー メモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵 印字方式 カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間 1年間(タイムレコーダー本体のみ) 使用環境温度(℃) -30~40 設置方式 据え置き式(壁掛け可能) 時計機能 水晶発振方式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 約120×190×215 使用環境湿度(%) 10RH~80%RH カレンダー 万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

タイムレコーダ専用 インクリボン・ロールです。
適合機種 ER-180UD、 ER-110S4、ER-80S、ER-120S、ER-110S3、ER-110S3W、ER-110S、ER-110S2 インク色 質量(g) 24 トラスコ品番 519-8267
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。 大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。 時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。 集計項目が多く内容が充実しています。 表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。 ※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
入数(枚) 100
1パック(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1パック(100枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NTR-20/1000シリーズ/2000シリーズなどで使えるタイムカード。
適合本体 NTR-2000シリーズ、NTR-20S、NTR-7000、NTR-8000、旧メカ方式タイムレコーダー 材質 再生紙 入数(枚) 100 対応機種 NTR-2500/2600/2700/2800
1パック(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
主な適合純正品番 YK629670 赤 適合機種 NS-5000/5100/5200、PIX3000X/PIX-55 種別 汎用 適合メーカー AMANO/アマノ
1セット(6本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。 寸法L(mm) 440 寸法H(mm) 76
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイムレコーダ専用 インクリボン・ロールです。
適合機種 ER-231S2/PC、ER-201S2/PC、ER-201S/PC、ER-232S/PC、ER-231S/PC、ER-TC1000S、ER-TC1000S、ER-232S/PC、ER-231S/PC、ER-201S/PC、ER-270S、ER-340S、ER-220S、ER-240S、ER-200S/PC、ER-230S/PC インク色 質量(g) 34 トラスコ品番 371-9723
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1パック(50枚)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
適合メーカー RICOH/リコー 対応機種 5577-M03/M05 種別 汎用
1セット(3本)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)