- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- タイムラグ ヒューズのおすすめ人気ランキング
タイムラグ ヒューズのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新236件の「タイムラグ ヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スローブローヒューズ」、「ガラス管 ヒューズ 250V 3A」、「ガラス管 ヒューズ 0.5A」などの商品も取り扱っております。
仕様
●遮断容量最大電圧R:35A●高ラプチャー容量:N●サイズ指定:Miniature。UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5×20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。
全長(mm)
20
直径(Φmm)
5
材質(本体)
ガラス
定格電圧(V)
250
定格電流(mA)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータ付:N
動作温度範囲(℃)
-40→+85
ヒューズ(mm)
5×20
溶断速度
T
1袋(10個)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250AC
種類
管型ヒューズ
エスコ品番
EA758ZX-302
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
2
サイズ(mm)
Φ5.2×20
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
エスコ品番
EA758ZZ-330
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
サイズ(mm)
Φ6.4×30
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
仕様
定格電流 = 160mA。定格電圧 = 250V。溶断速度 = T。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。直径 = 5mm。全長 = 20mm。本体材質 = ガラス。高ラプチャー容量 = N。遮断容量最大電圧 R = 35 A。インジケータ付 = N。サイズ指定 = Miniature。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃。。UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
0.16
遮断電流(A)
35
リード線
無
サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
種類
ガラス管ヒューズ
温度上昇
115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)
6.4×30
JIS呼び
MF-60
リード線
無
JIS特性
NR
通電率
1.3
溶断規格
B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
定格電圧(V)
AC250
遮断電流(A)
100
種類
ガラス管ヒューズ
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
定格電圧(V)
250
寸法(mm)
Φ6.35×30
種類
ガラス管ヒューズ
定格遮断容量(A)
500
サイズ(mm)
Φ6.35×30
エスコ品番
EA758ZZ-303
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
サイズ(mm)
Φ6.4×30
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
仕様
定格電流 = 500mA。定格電圧 = 250V。溶断速度 = T。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。直径 = 5mm。全長 = 20mm。本体材質 = セラミック。高ラプチャー容量 = あり。遮断容量最大電圧 R = 1500 A。インジケータ付 = N。サイズ指定 = Miniature。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃。。UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
0.5
遮断電流(A)
1500
リード線
無
サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様
AC250V用
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
AC250
リード線
無
仕様
定格電流 = 500mA。定格電圧 = 250V ac。溶断速度 = T。ヒューズサイズ = 20 x 5.2mm。直径 = 5.2mm。全長 = 20mm。本体材質 = ガラス。高ラプチャー容量 = N。遮断容量最大電圧 R = 35 A。インジケータ付 = N。サイズ指定 = Miniature。抵抗 = 510mΩ。。耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
0.5
遮断電流(A)
35
リード線
無
サイズ(mm)
Φ5.2×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥799
税込¥879
当日出荷
エスコ品番
EA758ZZ-310
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
サイズ(mm)
Φ6.4×30
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
エスコ品番
EA758ZZ-315
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
サイズ(mm)
Φ6.4×30
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
エスコ品番
EA758ZX-305
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
5
サイズ(mm)
Φ5.2×20
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
仕様
定格電流 = 200mA。定格電圧 = 250V。溶断速度 = T。ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm。直径 = 6.35mm。全長 = 31.75mm。本体材質 = ガラス。高ラプチャー容量 = N。遮断容量最大電圧 R = 35 A。インジケータ付 = N。サイズ指定 = Miniature。最小動作温度 = -55℃。。UL認定、CSA. 343シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ6.3 x 32 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅エンド
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
0.2
遮断電流(A)
35
リード線
無
サイズ(mm)
Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ガラスカートリッジ
5 x 20 mmカートリッジサイズ
T速度定格
耐サージ型
低遮断容量
ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。
仕様
●遮断容量最大電圧R:35A●高ラプチャー容量:N●サイズ指定:Miniature。耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5×20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。
全長(mm)
20
直径(Φmm)
5.2
材質(本体)
ガラス
定格電圧(V)
250ac
抵抗
400mΩ
定格電流(mA)
630
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータ付:N
ヒューズ(mm)
20×5.2
溶断速度
T
1袋(10個)
¥799
税込¥879
当日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)
250
全長(mm)
20
外径(Φmm)
5.2
使用温度(℃)
-20~80
温度上昇
115%、100℃以下
保管温度(℃)
-30~40
通電率
130%
特性
B種(普通溶断型)
溶断規格
160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)
35~85
エスコ品番
EA758ZX-303
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
サイズ(mm)
Φ5.2×20
1袋(3個)
¥840
税込¥924
当日出荷