- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- パンク修理工具
- タイヤ 溝切りのおすすめ人気ランキング
タイヤ 溝切りのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「タイヤ 溝切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ グルービング」、「敷居 溝 削る」、「vカットカッター」などの商品も取り扱っております。
ドライブプーリーの溝付け加工やタイヤトレッドパターンのカットなどに使用するラバーカッターの替え刃。
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。
ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。
消費電力(W)
48
最高温度(℃)
480
仕様
RoHS指令適合品
トラスコ品番
407-2553
種別
本体
全長
284mm
質量(g)
104
電源(V)
AC100
ヒーター
セラミックヒーター
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。
全長(mm)
200
適合替刃
UC-13・UC-14
質量(g)
140
仕様
替刃6枚付(1枚装着)
トラスコ品番
395-3483
材質
積層強化木・ステンレス鋼
刃厚(mm)
1
材質(刃)
刃物用炭素工具鋼SK120
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
刃物の前後に刃付けがあり、溝から端までU溝を掘ることが出来ます。
刃物は高級刃物鋼を使用しています。
付属品
替刃1個
刃のサイズ(mm)
5
適合替刃
23-5332
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
刃自体が発熱して、発泡スチロールやウレタンスポンジ、ロープ、ネット、魚網、PPテープ、シートなどを切りカスを出さずにほつれることなく、スムーズに切削、切断が可能です。
付属のアタッチメントで直線加工、ロープカットなどに使用できます。
用途発泡スチロールやウレタンスポンジの切削加工に。
ロープ、ネット、PPテープなどの切断に。
トラスコ品番
538-0050
セット内容
A型アタッチメント(直線用)、I型アタッチメント(ロープなどのカット用)、ドライバー
質量(kg)
1
消費電力(W)
40
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
129.5×58×167
電源コード(m)
約3
カッター部温度(℃)
400℃/A型パーツ使用時、500℃/I型パーツ使用時
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
床材などの接合時に使用してください。
全長(mm)
40
質量(1箱あたり)(g)
25
材質
刃物用炭素工具鋼(SK120)
質量(g)
25
材質(刃)
刃物用炭素工具鋼(SK120)
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。
モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。
ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。
LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。
電源(V)
100(50-60Hz)
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
2.5
仕様
振り子振動角度:2.8°
振動角度(°)
(振り子)2.8
振動3軸合成値(m/s2)
4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨)
振動数(min-1)
8000~20000
質量(kg)
1.5
トラスコ品番
819-2252
セット内容
本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×75×50
カーボンブラシ呼び番号
1619P02870
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
用途溝つき用
適合機種
HR202D、HR242D、HR261D、HR262D、HR2432、HR2470F、HR2611F、HR2811F(HR200D、HR2450/F、HR3000C)
長さL(mm)
170
長尺シートの溶接用溝切りです。プラスチック製ハンドルです。(中に替刃が入っています。)
付属品
刃5枚
全長(mm)
240
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
消費電力(W)
50
トラスコ品番
480-7600
質量(kg)
1.07
1台
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])
8000
最大切削深さ(mm)
24(90°時)
切削幅(mm)
三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)。普通カッタ:2.4~21(8厘~7分)
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1150
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
全長(mm)
270
仕様
二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品
スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規
質量(kg)
4
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーター
ニクロムヒーター
定格電圧
100V AC 50/60Hz
電圧(V)
100
チューブを入れて回すだけで簡単に溝が切れます。チューブに溝を入れることによって継手をしっかり締め込むことができます。
長尺シート溶接用溝切です。
ジョイントから外れにくい構造で切りくずが詰まりにくいので作業効率が格段に向上します。
ガイドローラーを外せばデザイン貼りの溝切も可能です。
寸法(mm)
100×50×23
はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番
853-6823
奥行(mm)
205
電圧(V)
100
消費電力(W)
23
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度(℃)
360
ヒーター
ニクロムヒーター
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷