- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- バルコニーまわり
- タイヤ 置き場のおすすめ人気ランキング
タイヤ 置き場のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新170件の「タイヤ 置き場」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ 収納 ボックス」、「タイヤ 保管 ケース」、「タイヤ」などの商品も取り扱っております。
キャスターが4個(ストッパー付き2個)付いて移動もしやすいタイヤラック。
タイヤを2段に収納できます。
専用カバー付きで収納したタイヤを保管することが出来ます。
スリーブが金属製のため、樹脂製のものより丈夫で耐久性があります。
用途普段は使わないタイヤの保管に。
材質
本体:スチール、カバー:ポリエステル
パイプ径(Φmm)
外径25、内径22.6
収納寸法(mm)
545mm、645mm、745mm(3段階調節可能)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.5MB)
はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。
紫外線によるタイヤの劣化やホコリ等による汚れ防止の為のカバーが付いております。
耐荷重(kg)
120
外径68cm、重さ20kgまでのタイヤを4本まで収納可能なタイヤ収納庫です。
サビに強い紛体塗装、丈夫で長持ちスチール製。
棚板は収納するタイヤの高さに合せて取付位置が可能、洗車用品やタイヤ交換工具などの収納も出来ます。
扉は左開き、右開きどちらでも取り付けることが出来ます。
仕様
鍵付き
高さ(mm)
約1320
間口(mm)
800
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)
(約)680×1195
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
(約)795×640×1250
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
(約)800×750×1320
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
(約)800×640
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
窓の下や、勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
両開きタイプの扉なので、幅がある物でも楽に収納することができます。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
扉形式
観音開き
トラスコ品番
836-4735
材質
(本体)ポリプロピレン、ポリアセタール
質量(kg)
約10
色
ブラック/グレー
高さ(mm)
850
質量(g)
10045
間口(mm)
750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×500×850
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×370×745
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
タイヤ収納時のグラつき防止にダブルロック機能付き日本製タイヤラック。フレーム下部にある2つのボルトを調整すれば、ラックのキャスターが地面から離れ、ロックが機能します。上段ラックは3段階の位置調整ができます。紫外線によるタイヤの劣化やほこり等による汚れ防止のカバー付です。(ポリエステル製)
用途普段は使わないタイヤの保管
材質
本体:スチール、カバー:ポリエステル
耐荷重
160kg
本体サイズ(mm)
1030×610×1170
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
色
ブルー
奥行(mm)
650
扉形式
引き戸
窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品
可動棚板1枚
材質
本体:ポリプロピレン。シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)。棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)。ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂。カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)
色
ブラック/グレー
フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなスチール収納庫物置
カラーはお庭のグリーンや爽やかな青い空にマッチするアースカラーを採用
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
衝撃に強く、サビにも強い
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
安心の専用鍵付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納
材質
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)
20
高さ(mm)
834
奥行(mm)
495
間口(mm)
927
耐荷重(kg)
底板:100、棚板:30
棚板数(枚)
1(可動)
形態
組立品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【可動棚】89×33.5×2
組立時間
約30-40分
取扱説明書
(1.62MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
890×345×740
扉形式
引き戸
タイヤ専用収納庫
車2~3台分の収納力!:最大でタイヤ12本までの収納が可能です。棚板の替りにタイヤバー2本と転がり防止用フックが装備されています。タイヤ幅の合計が本体内部寸法以内であることを確認してください。
タイヤの大きさに合わせてタイヤバーを調節できます。
転がり防止用のフックが標準装備です。
屋根前部の出幅:21mm:屋根後部の出幅:12mm:屋根サイドの出幅:10mm:床耐荷重:5000N/m2:積雪強度:3100N/m2
扉形式
観音開き
ブロック数
4
タイプ
全面棚
はめ込み式でネジ止め不要の組立簡単タイヤラックです。
丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様です。
材質
ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、ポリアセタール
色
ブラック
耐荷重(kg)
約120
はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。
耐荷重(kg)
120
材質(本体)
スチール
均等積載量(kg/段)
150
総耐荷重(kg)
1000
タイヤも収納できる大容量の頼もしい収納庫
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
安心の専用鍵付き
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納
付属品
可動棚ハーフ2枚(高さ約10cmピッチ)
材質
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)
60
高さ(mm)
1534
奥行(mm)
793
間口(mm)
1528
耐荷重(kg)
底板:100、棚板:30
組立時間
約60分以上
取扱説明書
(1.68MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1460×645×1440
商品タイプ
幅150ハイタイプ
軒下や空きスペースなどの有効活用に最適な横型タイプです。間口半分サイズのスチール棚が2枚付属しています。棚板は左右どちら側にも5段階の高さで取り付けられます。収納物の大きさに合わせて、自由なレイアウトが可能です。固定金具を使用することで2段重ねが可能です。
材質
ポリプロピレン・スチール
色
ブラウン
耐荷重(kg)
棚板1枚当り:約20
タイヤ保管専用のアタッチメントを装備したタイヤラックです。タイヤパイプ取付位置は26.5mmピッチで調整可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
仕様
パイプ2段+天棚板1段
材質
スチール
高さ(mm)
1800
タイプ
単体
ピッチ(mm)
50ピッチで段替え可能
段数
3
耐荷重(kg/段)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
1000
はめ込み式でネジ止め不用の組立簡単なタイヤラックです。
丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様です。
紫外線によるタイヤの劣化やほこり等による汚れ防止のためのカバーが付いています。
材質
ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、ポリアセタール
色
ブラック
耐荷重(kg)
約120
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色
ネオグレー
高さ(mm)
1811
材質(本体)
スチール
梱包数
1台
棚ピッチ(mm)
25
材質(ベース)
ポリプロピレン(再生材100%使用)
表面処理(本体)
粉体塗装
外寸法・高さ(mm)
1811
棚板調整ピッチ(mm)
25
ネジ・工具不要のはめ込み式で組み立て簡単なタイヤラックです。
普通乗用車やSUV用のタイヤを収納できます。
スリムタイプのため、車庫やベランダスペースを活用してタイヤを収納できます。
お客様組み立てです。
材質
【ソケット・脚キャップ】ABS樹脂【ストッパー】ポリアセタール【パイプ】塩化ビニル樹脂被覆鋼管スチールパイプ
質量(g)
75700
耐荷重(kg)
【上段】30【下段】30【全体】60(1台当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
472×307×1215
適合タイヤサイズ
普通車用(185/65R15~225/65R17)
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
奥行(mm)
500
仕様
鍵付き