- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤラック・タイヤカバー
- タイヤ保管台のおすすめ人気ランキング
タイヤ保管台のおすすめ人気ランキング
2025/12/18更新101件の「タイヤ保管台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ ラック 横置き」、「タイヤ保管」、「タイヤドーリー」などの商品も取り扱っております。
タイヤの直置き防止に! / ベランダやガレージでのタイヤ収納に便利
材質
PP・PE
寸法(mm)
700×700×70
色
ブラック
耐荷重(kg)
120
軽量のため、お手軽にご使用になれます。
自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
2輪自在
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
75
特性
軽量
材質(荷台)
樹脂
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
キャスター取付済で、すぐ使えます。
2輪がストッパー付キャスターになっているため、ストッパーを使えば保管中も安全です。
スタッキング可能で省スペース保管できます。
真ん中の穴はツールトレーとしても使用可能です。
用途タイヤ交換や保管。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×630×114
耐荷重(kg)
135
本体質量(kg)
約3.4
材質
ポリプロピレン
仕様
積載:タイヤ4本まで
材質(キャスター)
TPR
キャスター径(Φmm)
73
トレー内寸(mm)
203
適合タイヤサイズ
幅790mm×高さ1200mm
取扱説明書
(2.2MB)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
タイヤの直置き防止に! / ベランダやガレージでのタイヤ収納に便利
材質
PP・PE
寸法(mm)
700×700×70
色
ブラック
耐荷重(kg)
120
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
タイヤ交換や保管に便利!
作業後はタイヤを載せたまま保管ができます。
ストッパー付キャスター(2輪)で保管中も安全。
タイヤを平積みしてコンパクトに収納できます。
用途タイヤ交換や保管
仕様
積載:タイヤ4本まで
材質
PP
タイプ
ブラシ
耐荷重(kg)
136
本体質量(kg)
約3.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×640×115
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ベランダやガレージでの収納に便利。雨に強いシルバーコーティング加工。脱着しやすいサイドファスナー付き。紫外線に強い厚織り生地。ホコリ、塵、黄砂などからタイヤを守る。収納ポケットにホイールナットを収納可能。
用途タイヤの直置き防止に。ベランダやガレージでのタイヤ収納に。
耐荷重(kg)
(パレット)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(パレット)70×70×7
キャスターが4個(ストッパー付き2個)付いて移動もしやすいタイヤラック。
タイヤを2段に収納できます。
専用カバー付きで収納したタイヤを保管することが出来ます。
スリーブが金属製のため、樹脂製のものより丈夫で耐久性があります。
用途普段は使わないタイヤの保管に。
材質
本体:スチール、カバー:ポリエステル
パイプ径(Φmm)
外径25、内径22.6
収納寸法(mm)
545mm、645mm、745mm(3段階調節可能)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.5MB)
お布団下やクローゼットに。通気性のよい高床すのこです。インテリアに合わせやすい木目柄&ブラウンカラーの高床すのこです。お布団下・納戸・ベランダ・クローゼットなど様々な場所でお使いいただけます。
1個から使用でき、2個、4個~と組み合わせできますので、用途に合わせて自由に組み合わせ使用することができます。キャスターはストップ機能付です。
ファスナー付でらくらく着脱
カバーのバタつきを防ぐひもストッパー付
耐久性に優れた高級厚手生地使用
防水※/防雪/防塵/紫外線(UV)カット※完全防水ではありません
はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。
紫外線によるタイヤの劣化やホコリ等による汚れ防止の為のカバーが付いております。
耐荷重(kg)
120
4枚入りのお得セット!
周長2M以下のタイヤをそのまま収納出来ます。雨やほこりや汚れ対策になり、取っ手も付いているので手や服を汚さずに運べます。
用途タイヤの収納・保管に
材質
ポリエステル
色
黒
適合サイズ
R13,R14,R15,R16(タイヤ周長2M以下)
1セット(4枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
雨に強いシルバーコーティング加工。
紫外線に強い厚織生地オックス使用。
脱着しやすいサイドファスナー付。
汚れた空気からタイヤを守る。
材質
ポリエステル
収納本数(本)
4
このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm)
601
幅(mm)
385
高さ(mm)
約140(キャスター・フチ込)
質量(kg)
18(2台)・9(1台)
車輪径(Φmm)
90
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最大荷重(kg)
450(2台)
1セット(2台)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
紫外線による劣化防止!
日よけに、ホコリよけに、スタッドレスタイヤの保管に。
普通自動車用タイヤ4本収納
UVカット率90%以上
材質
本体:ポリエステル、ひも:ポリプロピレン
質量(g)
約135
適合サイズ
205/60-15インチまで(直径63cm、高さ80cmまで)
直径×高さ(cm)
約66×83(紐含まず)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ハーフサイズは小さな場所にも対応
レギュラーサイズはハーフサイズ2枚分の大きさ
通気性が良い厚さ70mmの高床式タイプ
継ぎ足して使用が出来るジョイント式
プラスチック製なので丈夫で長持ち
用途通気性が良く掃除に便利な高床式タイプで、継ぎ足しが可能なジョイント式です。
押し入れ・クローゼットの収納に便利なプラスチック製のすのこです。
バルコニーやベランダの水ハケや水濡れ防止にも便利です。
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
80
色
アイボリー
はめ込み式でネジ止め不要の組立簡単タイヤラックです。
丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様です。
材質
ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、ポリアセタール
色
ブラック
耐荷重(kg)
約120
汚れを気にせず持ち運べるタイヤバッグSサイズ。
タイヤ1本用2枚セット。(※4本を収納する際は2セットお買い求めください)
取手付き!両手で持てるから運びやすい。
ガバっと開くからタイヤの出し入れが簡単。
ナット収納袋付き。
タイヤ位置シール付き。
強度抜群!丈夫な厚手生地を使用。
形状
ナット袋付き タイヤ位置シール付き 2枚セット
色
シルバー
材質(本体)
ポリエステル100%
使用上の注意
※汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※直射日光の当たる場所や雨水の降り込む場所で使用しないでください。※タイヤ脱着後、元のタイヤ位置が分かるように付属のタイヤ位置表示シールで印を付けてください。※タイヤやホイールが濡れた状態で収納しないでください。※タイヤを入れた状態で収納バッグを引きずらないでください。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々!
コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に
材質(車輪)
熱可塑性ゴム(TPR)
車輪幅(mm)
20
ブレーキ有無
なし
キャスター
4輪自在、静音タイプ
キャスター径(Φmm)
75
材質(荷台)
樹脂
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4個
表面処理
上面ニス塗装
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
ラワン合板
スタッキング可否
不可
連結可否
不可