- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- タイヤ灯 レンズのおすすめ人気ランキング
タイヤ灯 レンズのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「タイヤ灯 レンズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トレーラーテール」、「テールランプ トラック 丸型」、「バックランプ 24v」などの商品も取り扱っております。
後車輪を照らし、後続車に眩惑を与えない構造です。ELV指令に合致しています。
用途トラック・産業車両用
光源
白熱球
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
安価なプラスチック製のレンズです。 A-55、D-43、E-43は凸レンズです。
一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます。車両保安基準の「その他の灯火」として使用できます。オール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています。従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらします。バイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用
用途電装パーツ
質量(g)
約200
電流(A)
12V時:0.25(±0.03)/24V時:0.13(±0.02)
消費電力(W)
3
定格入力電圧(V)
DC12/24
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
96.8×94
使用環境温度(℃)
-20~65
LED
OSRAM3WハイパワーLED1個
入力電圧許容範囲(V)
DC10~40
光度(cd)
250~300
防水性
IP65
ECE部品認証取得品
適合
トラック・産業車両用
寸法(mm)
134×130
規格
UN部品認証取得品
光源
白熱バルブ
4.5インチベーツタイプヘッドライト(36764)用補修用レンズ単体
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
型式
日野新型
タイプ
DS446用
直径(mm)
約118
適合メーカー
日野
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
材質
スチール
タイプ
電球無し(P15d-30)
超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。
雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
用途電装パーツ
寸法(mm)
202×72×高さ35
定格
DC24V時・約170mA
丸型路肩灯及び白熱球式ワークランプに装着されている白熱球と交換が可能なCOBバルブです!
用途電装パーツ
適合
使用推奨商品:小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩、JB製小型角ワークランプDS-022・026等
材質
アルミ
色
クロームメッキ
口金
BA15S
消費電力(mA)
約250(約6W)
色温度(K)
6000相当
LED色
ホワイト
外径(mm)
74
推奨機器
小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩灯、JB小型角ワークランプDS-022/026等
動作電圧(V)
DC24
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
設計波長(nm)
587.6
許容差
外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')