- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- タイラップ 表示のおすすめ人気ランキング
タイラップ 表示のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「タイラップ 表示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インシュロック タグ付き」、「タイラップ」、「マーキングタイ」などの商品も取り扱っております。
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色
白
材質
66ナイロン
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~85
印字方式
油性ペン
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。
何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用
取り替え用ラベル10枚付属
マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ
付属品
台紙10枚
入数
4本
1セット(4本)
¥639
税込¥703
当日出荷
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-59~85
印字方式
油性ペン
電線などの分類,表示,識別に。
材質
66ナイロン
種類
標準グレード
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法A(mm)
2.5
難燃性
UL94V-2
適合工具
EVO7SP、MK8、MK8-LT
ループ引張強度最小値(N[kgf])
80(8.16)
特性
難燃
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色
白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
49(5.00)
特性
難燃
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。
色
白
材質
ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)
5~65
適合幅(mm)
(ケーブル)4.8以下
表示板付のケーブル結束バンドです。結束した内容を表示板に書き込むことが可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
最大結束径(Φmm)
23
長さ(mm)
100
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.0
寸法(幅W×高さH)(mm)
21×9
難燃性
UL94V-2
1式(20本)
¥469
税込¥516
当日出荷
四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm)
100
結束径(Φmm)
25
エスコ品番
EA475HB
材質
ナイロン
引張強度(kg)
8
プレート寸法(mm)
25×8
1セット(100本)
¥815
税込¥897
当日出荷
従来の丸札での欠点(糸が絡まりやすい)を改善。コードに装着後でも見やすい位置にスライド可能。特殊な素材を使用していることから引張りや曲げに強い。鉛筆やボールペンで直接記載が可能。
用途高密度光配線盤や各種電源ケーブル集約箇所に回線情報を判別しやすく記載可能。
仕様
タグ枚数/10タグ、1シート、10シート/袋入り
結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブル等の識別。
色
白
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~80
規格
UL規格品(94V-2)
印字方式
油性ペン
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質
PVCシート
マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます
材質
66ナイロン
幅(mm)
2.5
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-40~75
引張強度(kg)
8.1
最大結束径(Φmm)
18
シボ加工が表面に付いているため直接ペンで書けます。簡単に取り付けられ何度でも使用可能です。
用途LANケーブルの目印としてマーキングしにくい電線などに。
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
5~65
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
横(mm)
30
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色
白
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)
(ケーブル)4.8以下
オフィス・宅内LAN配線の識別性を向上
ワンタッチ装着・脱落防止構造
記入しやすい表面処理(シボ加工)
表示が見やすい定位置固定
薄型スリム形状
ECO対応
色
乳白色
材質
ポリプロピレン樹脂(PP)
仕様
(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式
適合径(Φmm)
(線材)5.0~6.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(20個)
¥399
税込¥439
当日出荷
電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
全長(mm)
100
材質
ナイロン
ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
材質
ナイロン
全長(mm)
100
ラベルサイズ(mm)
25×8
1パック(10本)
¥419
税込¥461
当日出荷
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
特性
難燃
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色
白
材質
板部分:ファイバー。糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)
ひも長(mm)
120