- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- タイル サンダーのおすすめ人気ランキング
タイル サンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新194件の「タイル サンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイル目地 清掃」、「タイル 剥がし」、「サンダーアタッチメント」などの商品も取り扱っております。
小径・軸付きなので取り回しが楽。
入り組んだ目地でもOK。
タイルを傷つけずに目地だけをカット。
軸長(mm)
70
仕様
乾式
使用工具
100ミリディスクグラインダ(取付:M10ネジ)
適合材
タイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
小径カッターでタイルを傷めにくく、小回り抜群。
用途タイルの目地切断用
外径D(Φmm)
54
刃厚T(mm)
1.2
内径H(Φmm)
M10
適合材
タイル
チップ高さX(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
外径(Φmm)
54
刃厚(mm)
4
チップ高さ(mm)
4
トラスコ品番
852-3931
質量(g)
72
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
用途古くなった目地や色あせた目地を取り除く時に使用して下さい。
材質
刃先:タングステンカーバイト粒子
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
特殊刃で目地材や汚れを強力に削り取ります。
コンパクトサイズで女性にも使いやすい。
用途古くなったタイルの目地のはがし、目地に発生した黒カビの除去。
仕様
タングステン製目地削り
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
75×125×10
適応下地
目地部
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
左官作業の必需品!。目地落としに最適な刃の角度で掻き落とします
全長(mm)
138
質量(g)
23
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)
0.6
軸径(Φmm)
2.34
材質
ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])
10000
適合材
ガラス・貝殻・タイル・石材等
電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
ブロックやレンガ、外壁用タイル等の目地(7.5mm、9mm)が欠けたりひび割れた再の、目地を取り除くのに最適です。
サイズ(mm)
7×220
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。
ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等
軸径
六角軸対辺6.35mm
厚さ(mm)
1.4
粒度
100
砥材
A
適合材
金属、木材など
とにかく小型なので小回りらくらく。
複雑なクラックに沿った倣い切りができます。
軽量なので壁面、天井の作業に最適。
入り隅などのせまいところにも使えます。
寿命は倣い切り用ロータリーカッターの数倍以上。
ねじ込み式で付け外しも簡単
用途溝切り用
寸法(mm)
40×6V×M10ネジ
仕様
乾式
使用工具
100ミリディスクグラインダ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
直径(Φmm)
18、22、25
軸径(Φmm)
2.34
材質
ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])
15000
適合材
ガラス・貝殻・タイル・石材等
1セット(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適度な粒子が白セメンに噛み込み、効率的に作業できる。
全身グリップ仕様で握りやすい。
用途タイルの目地(白セメン)の打ち替え時の、古い目地(白セメン)の掻き出しに。
付属品
替刃(1枚)
材質
刃:45C合金粒子、グリップ:プラスチック
寸法(mm)
205×75×20
色
ライトブルー/シルバー
質量(g)
135
刃長(mm)
50
柄長さ(mm)
100
適合替刃
BMH-1B
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。
用途タイルを剥がし、新しくタイルを張る際の作業で古いタイルの目地切りに、タイルを剥がし、新しくタイルを張る際の作業で古いタイルの目地切りに
適合材
タイル
外径(Φmm)
50
穴径(mm)
M10
刃厚(mm)
2.0
仕様
完成品
トラスコ品番
788-6021
材質
台金:鉄、チップ:ダイヤモンド
質量(g)
150
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
ねじ径(mm)
M10
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高級ダイヤのするどい切れ味と美しい切断面が特徴です。あらゆる材質の切断に使えます。中でもタイル、ガラス、石材、セラミック、樹脂、貝殻なで非金属に素晴らしい切れ味を示します。ダイヤモンドは縁より5mm幅にわたってコーティングされています。
用途ガラス、貝殻、タイル、石等の切断
仕様
2.34mm軸取付け済
厚さ(mm)
0.6
許容回転数(min-1[r.p.m])
15000
適合材
ガラス、貝殻、タイル、石等
ダイヤ層幅(mm)
5
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。
用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。
軸径(Φmm)
6.35(六角)
粒度
(荒研面)400・(仕上面)1000
対応機種
電気ドリル・インパクトドライバー
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)
1
軸径(Φmm)
6
粒度
#180
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
適合材
ガラス・貝殻・タイル・石材等
回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
用途石、ガラス、貝殻等の切断
材質
電着ダイヤ
粒度
#180
厚さ(mm)
1
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
軸
六角軸
適合材
石、ガラス、貝殻等
外径(mm)
50
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
切り口重視のフラット刃先。切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途タイル切断
適合材
タイル
チップ幅(mm)
5.0
RoHS指令(10物質対応)
対応