タイル 美人のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
109件の「タイル 美人」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石 切断 工具」、「切断 大理石」、「グラインダー レンガ」などの商品も取り扱っております。
薄刃でスムーズな切れ味、美しい切り口を完成しました
用途外装セラミックタイル、内装磁器質タイルなどの切断。 適合材 セラミックタイル、磁器質タイル
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚みも1.2mmと薄くスムーズな切れ味、美しい切り口を完成しました。
用途外装セラミックタイル、内装磁器質タイルなどの切断 外径(Φmm) 100 穴径(mm) 20 厚さ(mm) 1.0 トラスコ品番 148-6773 材質 SK85 質量(g) 50 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 付属リング穴径(Φmm) 15 チップ高さ(mm) 5
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

厚みも1.2mmと薄くスムーズな切れ味、美しい切り口を完成しました。
用途外装セラミックタイル、内装磁器質タイルなどの切断 外径(Φmm) 105 穴径(mm) 20 厚さ(mm) 1.2 トラスコ品番 148-6774 材質 SK85 質量(g) 60 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 付属リング穴径(Φmm) 15 チップ高さ(mm) 5
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷

切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。切れ味と切り口精度のバランスが取れています。
用途一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなど チップ厚さ(mm) 1.3 仕様 乾式 適合材 一般タイル、硬質タイル、硬質磁器タイルなど チップ幅(mm) 5
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまなタイルの切断に使いやすいカッター。 切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途タイル切断
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属 仕様 両面補強 厚さ(mm) 1.0/1.2 砥材 GCX 穴径(Φmm) 15 最高回転数(min-1[r.p.m]) 14400 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800] 外径(Φmm) 106 粒度、硬度 46P 適合材 石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
1枚
359 税込395
当日出荷

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス 粒度 36 厚さ(mm) 3 穴径(Φmm) 22 硬度 M 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 80 外径(Φmm) 125 砥粒 GC 適合材 石材
1枚
839 税込923
当日出荷

強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。 使用工具 ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機 2018年トラスコ掲載ページ 5 0740
1セット(10枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
用途コンクリート・ブロック切断など 適合材 コンクリート・ブロック チップ幅(mm) 6 ダイヤ層幅(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切れ味重視
用途石材、ガラス 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 2 穴径(Φmm) 15 粒度 36 砥粒 GC 仕様 1枚補強 硬度 M 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 80 補強ネット 1枚 適合材 石材、ガラス
1枚
289 税込318
当日出荷

一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ 仕様 両面補強 粒度 60 厚さ(mm) 1.0/1.2 砥材 AHX 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14400 硬度 P 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800] 外径(Φmm) 106 結合剤 B/F 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。 外径(Φmm) 100 ダイヤ層厚さ(mm) 1.4 穴径(Φmm) 20(ブッシュ使用時:15) タイプ 乾式 適合材 磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など ダイヤ層幅(mm) 6
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味! 高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。 1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に 適合材 コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等 外径(Φmm) 100 ダイヤ層厚さ(mm) 1.4 仕様 乾式 付属品 Φ15mmリング タイプ ターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15300 付属リング穴径(Φmm) 15 ダイヤ層幅(mm) 8 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 取扱説明書
1パック(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。 表紙は360°折り返せるので、立ったままの筆記でも書き込みやすい。 すべり止めストッパー付のクリップが書類をしっかり固定します。 ダブルクリップタイプなのでA4がタテ・ヨコ、A3がヨコに挟めます。
サイズ A4 収納枚数(枚) 100(1クリップ50) 寸法(mm) 324×243×19 厚さ(mm) 2.5 材質(とじ具) 表紙仕様 再生発泡PP グリーン購入法 適合
1冊
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セラミックタイル(陶器タイル)の切断にタイル表面に切断刃で傷を付けてスタンパーで割って切断します。 ワンハンドルで楽々作業が可能。 切れ味抜群の超硬切断刃(チタンコーティング)採用。 アルミニウム素材なので錆び難く長寿命。 押さえレバーでタイルをしっかり固定でき安全に作業可能。
切断角度 0~45°(水平方向) 最大切断厚さ(mm) 12
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


髪にしなやかさとハリ・ツヤを与えて、ホホバ種子油など植物オイルがやさしく髪を保護します。人気のノンシリコンタイプ。
使用場所 浴室 商品タイプ 本体
1個(220g)
1,498 税込1,648
8日以内出荷

切り口精度、感触に最もすぐれています。 腰の強い段付き基板のため従来の薄刃カッターのような曲がりも発生しません。
用途一般タイル、硬質タイル、高級化粧タイル、窯業系キッチンパネル(木材合板系には不向き)など チップ厚さ(mm) 1.1 仕様 乾式 適合材 各種タイル、窯業系キッチンパネルなど チップ幅(mm) 5
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ヤシ油系洗浄成分がマイルドに髪や頭皮の汚れを落とし、しっとりすこやかに保ちます。人気のノンシリコンタイプ。
使用場所 浴室 商品タイプ 本体
1個(335mL)
1,498 税込1,648
8日以内出荷

切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様 乾式(ドライタイプ) タイプ セグメント ダイヤ層幅(mm) 7 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)