- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- タイルカーペット ピンのおすすめ人気ランキング
タイルカーペット ピンのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新117件の「タイルカーペット ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーペット目印」、「フロアマーカー」、「タイルカーペット マーカーピン」などの商品も取り扱っております。
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。
長さ(mm)
18
色
ゴールド
頭部径(Φmm)
8
1袋(20個)
¥498
税込¥548
当日出荷
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。
長さ(mm)
12
材質/仕上
黄銅/クロムメッキ
色
シルバー
頭部径(Φmm)
8
1袋(20個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
タイルカーペットに取り付けて使用する目印です。
コンセントの位置がわかるようにフロア面にマーキングをしてください。
識別に便利なカラー塗装付もあります
タイプ
カーペットピン
サイズ
全長34mm
材質(ケース)
ポリピレン・スチロール樹脂製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×18×82
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
60×18×82
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。
長さ(mm)
12
色
ブラック
頭部径(Φmm)
8
1袋(20個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。
用途タイルカーペットに挟み込むタイプの樹脂製視覚障がい者用マーカー
材質
ガラス繊維強化ナイロン樹脂
JIS規格
JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)
対応
3M(TM)のファスニング技術を用いた、簡単に位置決めができるテープです。Lの形になるように切れ目が入れてありますので、手で簡単にカットすることができます。通常のカーペットやファブリックであれば、貼って剥がすことができ、繰り返し使用することができます。
用途屋内用。オフィスや建設現場など、簡易的に位置を決めるときに。パーテーション上などで、ポスターの位置を決めるときに。
寸法(mm)
(L字片の幅と長さ)50
質量(g)
323
主な用途
表示・安全用
引張剪断強度(N/mm2)
36
パンチ穴に差し込み、足を開くだけで、資料や書類のファイリングができます。工作の材料としても便利です。
材質
真鍮
全長(mm)
20
色
ゴールド
1個(100本)
¥699
税込¥769
当日出荷
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に6mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
用途視覚障害者点字鋲です。6mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応
材質(本体)
SUS303
材質
鉄
寸法(mm)
Φ8×22
内容
素材
科目
図工
1セット(10個)
¥100
税込¥110
当日出荷
受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。
用途タイルカーペットに挟み込むタイプのステンレス製視覚障がい者用マーカー
材質
ステンレス製
JIS規格
JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
スチール/ニッケルメッキ
頭径(Φmm)
9
下穴径(Φmm)
3
カシメ厚(mm)
2.0~4.0
足長(mm)
6
エスコ品番
EA576MV-1
1パック(100組)
¥885
税込¥974
当日出荷
スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。
適合機種
SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750)
長さ(mm)
約12
径(Φmm)
約15
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
最大取付物厚さ(mm)
約3
1パック(10組)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。
用途敷地内の区画整理等に。
仕様
テープカット条件:手切り不可
テープ幅(mm)
50
基材
ナイロン
びょうのかさがプラスチックのものや金属のものもある。上敷きが固定され、しわにならない
用途カーペット、上敷きなどの固定
寸法A(mm)
33.3
寸法D(mm)
1.4
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
3.5