- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- タイルカーペット ペットのおすすめ人気ランキング
タイルカーペット ペットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新709件の「タイルカーペット ペット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バリアフリーマット」、「ペット」、「ペット 床」などの商品も取り扱っております。
フローリング床面に、ぴたっと吸着し動かないマット。色を組み合わせることでおしゃれにコーディネート。
フリーカットですので、はさみやカッターで簡単に切れます。広さに合わせて思いのまま。床面のキズ、汚れ防止にも役立ちます。
用途リビング、子供部屋、キッチン、廊下などに。
材質
(表面)ポリエステル、(裏面)アクリル樹脂
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
22 104 019
厚さ(mm)
6
規格
1/10ゲージ
パイル長(mm)
3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E0090217
厚さ(mm)
4
仕様
同色
質量(g)
50×20
混率(%)
表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(cm)
30×30
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。
サイズ(cm)
50×50
材質(パイル)
ポリプロピレン100%
厚さ(mm)
約6
材質(裏)
PVC
パイル長(mm)
約3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
制電性(KV)
1以下
パイル密度
1/10G
自由自在に色を組み合わせる事の出来るアレンジタイルマット1枚25cm角で濃淡50枚セットです汚れたら洗濯機で丸洗いできます裏面は吸着加工でマットがズレることなく、また水を床に通しにくくなっています掃除機をかけてもマットが吸い上がりません簡単にはさみでカットできます
外形寸法(cm)
約25×25
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質
PVC
厚さ(mm)
6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
厚さ(mm)
4
質量(g)
50×8
混率(%)
表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(cm)
30×30
厚さ(mm)
4
混率(%)
表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
マイクロ吸盤でらくらく吸着、掃除機をかけても吸いあがりません。
汚れた所だけ洗えます。
気になる足音の低減と消臭効果もあります。
ハサミやカッターで自由にカット出来ます。
用途床面がフローリングの様な滑らかな床に使用してください
材質
表面ポリエステル、裏面アクリル樹脂
厚さ(mm)
4
質量(g)
450
奥行(mm)
305
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。
すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。
シリーズ
NT350
サイズ(cm)
50×50
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
その他
ケース売りもあります
タイプ
ベーシック
材質(パッキング)
PVCガラス不織布
機能
防炎、制電
パイル長(mm)
3.5ループ(全厚6.2)
防炎性能試験番号
EO 060039
制電性(KV)
1以下
パイル密度
1/10G×10.5ST
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。
防汚性、防音効果に優れています。
含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。
用途工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット
材質
表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:PVC100%
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
厚さ(mm)
6
質量(kg)
1
気になる足音、足元の冷え防止になります。
裏面吸着で滑りません。
消臭機能付きで何度も洗えて清潔です。
用途フローリングに最適な階段用マット
材質
表面:ポリエステル、裏面:アクリル樹脂
長さ(mm)
220
幅(mm)
450
厚さ(mm)
5
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
22 104 020
規格
1/10ゲージ
シリーズ
TG-3000
寸法(cm)
50×50
パイル長(mm)
3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E0090068
制電性(KV)
人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
寸法(cm)
50×50
材質
ポリプロピレン(原着)100%
質量(kg/m2)
4.4
パイル長(mm)
3(±0.5)
密度
G1/10 S43/10cm
材質(バッキング)
特殊PVC(非リサイクルバッキング)
制電性(KV)
1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
6(±0.5)
撥水加工を施していますおくだけで取り付け、取り外し簡単スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけますマットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレませんハサミで手軽にカットできます薄くてつまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます1枚ずつ洗濯機でお洗濯できます床暖房に対応していますカテキン入りでアンモニア消臭効果があります
外形寸法(cm)
約30×30
ペットの爪がひっかかりにくい敷き詰めカーペット。
ペットにやさしいカットパイルのカーペット。
毛先がカットされているのでペットの詰めが引っ掛からない。
肌触りもよく、見た目もお洒落。
自らでカット可能。
センターラグとしても使用できます。
仕様
洗濯:不可
材質
ポリエステル100%、裏面:不織布
厚さ(mm)
5
対応
ホットカーペット・床暖房
機能
フリーカット・不織布
滑り止め効果
なし
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。
すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。
シリーズ
NT350
サイズ(cm)
50×50
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
その他
1枚から購入可能なバラ売りもあります
タイプ
ベーシック
材質(パッキング)
PVCガラス不織布
機能
防炎、制電
パイル長(mm)
3.5ループ(全厚6.2)
防炎性能試験番号
EO 060039
制電性(KV)
1以下
パイル密度
1/10G×10.5ST
リサイクルPET繊維使用。
用途業務用施設、及び一般家庭、ホテル、学校、病院など
長さ(m)
30
材質
ポリプロピレン+PET
撥水加工を施しています。簡単に取り付け、取り外しができます。マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。ハサミで手軽にカットできます。生地が薄いので、つまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません。
色
ブラウン
材質
表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(cm)
約60×300
1枚
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
厚さ(mm)
4
質量(g)
320
混率(%)
表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(cm)
60×90
アズワン品番
64-8949-93
1枚
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷