- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バール/タガネ/クサビ
- タイルタガネのおすすめ人気ランキング
タイルタガネのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新102件の「タイルタガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイルカッター」、「タイル目地カッター」、「オフセットクランクハンドル」などの商品も取り扱っております。
割れの入った目地の下地を傷つけない様にタガネで掘り起こし。タイルの切断にも使用出来ます。
種類
トンカチ
主な用途
石工作業
ブロックやレンガ、外壁用タイル等の目地(7.5mm、9mm)が欠けたりひび割れた再の、目地を取り除くのに最適です。
サイズ(mm)
7×220
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
割れの入った目地の下地を傷つけない様にタガネで掘り起こし。タイルの切断にも使用出来ます。
種類
トンカチ
全長(mm)
150
主な用途
石工作業
刃先超硬チップ付のタイルタガネです。刃幅3mmのタイルタガネです。
用途タイルの切断など。
刃幅(mm)
3
仕様
刃先超硬チップ付
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
刃先超硬チップ付のタイルタガネです。刃幅12mmのタイルタガネです。
用途タイルの切断など。
刃幅(mm)
12
仕様
刃先超硬チップ付
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に。薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に。古いペンキ削りや、錆落としに
取れにくい目地棒作業に。
解体作業の効率UP!
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途耐火レンガ、ブロック割り作業に最適です。
用途古くなった目地や色あせた目地を取り除く時に使用して下さい。
材質
刃先:タングステンカーバイト粒子
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハガシ、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。
刃先部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますのでより薄くし、切断、ハガシ作業の能力アップができます。
特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
高周波焼き入れをしています。
用途ハツリ、穴あけ、ポンチ作業に。
鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
強度が強く、コーキング剥しの荒削り用として便利。
材質(刃)
鋼
幅(mm)
20
高さ(mm)
192
奥行(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
ハンマー等でたたいて使用できます。
用途ブロック、ALC、Pタイル等のはがし作業。
薄い板の切断作業。
古いペンキはがし、サビ落とし作業に。
寸法(mm)
20×270
質量(g)
200
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
PB SWISS TOOLSのタガネは高品質なオイル焼入れ焼き戻し済みスチール製です。高い硬度により、鋭い切れ味と高い耐久性を誇ります。様々な場面においてPB SWISS TOOLSのタガネは高い要求に応え続けています。
刃は何度も研ぐことが出来ます。その際は摩擦熱で焼きが戻り切れ味が鈍くなるのを防ぐため、温度は200°を超えないよう注意してください。
全長(mm)
235
刃先幅寸法(mm)
26
サイズ
(胴)No.26×7
小径・軸付きなので取り回しが楽。
入り組んだ目地でもOK。
タイルを傷つけずに目地だけをカット。
軸長(mm)
70
仕様
乾式
使用工具
100ミリディスクグラインダ(取付:M10ネジ)
適合材
タイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
全体焼き入れで強いです。
高周波処理しています。
用途ブロック、レンガ割り作業に、P-タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷