タイル剥がれ補修のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
98件の「タイル剥がれ補修」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイル補修」、「玄関 タイル用接着剤」、「浴室タイル接着剤」などの商品も取り扱っております。
セメント系ですから屋内外の潤滑面に使えます。 磁器タイルの張替えや、剥がれた箇所の補修にお使い下さい。 超速硬性ですので、付着力の優れたタイル接着セメントです。
灰色 硬化時間(分) 30~60(25~20℃)、夏期は5~10 危険物の類別 非危険物
1袋(400g)ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今までにない新タイプの速硬性。 速硬性ですが、貼り付け作業中も練り容器の材料を時々攪拌することによりハンドリングタイム(作業可能時間)が長くなります。 貼り付け作業が終われば1~2時間で硬化し、順次強度も増してきます。 あらゆるタイルに対応します。
灰色 危険物の類別 非危険物
1袋(1.3kg)ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。 約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。 耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
灰色 仕様 洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。 トラスコ品番 453-6291 乾燥時間(時間) 約24(温度20度、湿度60%) 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1缶(500g)
659 税込725
当日出荷

浴室や台所、トイレなどにタイルを少量貼りたい時、タイルの接着と目地の施工ができ大変便利です。 超速硬性で付着力が優れています。 防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
白色 硬化時間(分) 30~60(25~20℃)、夏期は5~10 仕様 防カビ 付属品 ヘラ付 危険物の類別 非危険物
1袋(400g)ほか
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル、モルタル、レンガなど目地・ひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修 硬化時間(時間) 【表面乾燥】。夏期(30℃)/約4。冬期(5℃)/約6。(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間) 形状 カートリッジ 施工長さ 約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(330mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。 扱いやすく、幅広いユーザー(初心者、女性)の皆様にご使用していただけます。 接着材はペースト状なので、そのまま使えます。 目地材は粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
用途はがれたタイルの接着、目地の補修。 仕様 セメント系目地材、アクリルエマルジョン系接着剤 成分 粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)、接着剤(アクリル樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等) セット内容 セメント粉体(100g)、接着材(80g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ 材質 ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 70×210×45 硬化時間(時間) 接着約2~3、目地約2~3 乾燥時間(時間) 接着剤:約6、目地材:約2 危険物の類別 非危険物 施工面積 接着剤:100角タイル約12枚、目地材:5mm×10mm×約2.5m 適応下地 薬室内、床面、壁面 主なワーク パーツ
1個(180g)ほか
729 税込802
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な量を練るだけの簡単エポキシパテです。 ねんど状なので作業が簡単です。 ぬれた面でもしっかり固定できるので、水中・湿潤面にも使用できます。 補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能です。
用途タイルやレンガの欠け割れ、穴埋め補修・充てん。コンクリート・金属排水管・木材の補修に。 仕様 【接着できないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、塩化ビニル、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム、ガラス 成分 A剤変成エポキシ樹脂(100%)、B剤変成ポリアミン(100%) セット内容 手袋、ヘラ、A剤250g、B剤250g グレー(硬化後) 種類 化学反応形接着剤 使用の目安 【硬化時間】切削・塗装が可能な時間10時間(20℃)、完全硬化時間24時間(20℃) 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 0.5kg RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。
用途適用箇所:屋内及び屋外の壁面 適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど 適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下 主成分 変成シリコーン・エポキシ樹脂 標準使用量 2.0~2.5kg/m2 張付け可能時間(分) 5℃/120以内、23℃/90以内、35℃/60以内 塗布面積(m2/kg) 0.4~0.5(0.8~1.0m2/2kg) 主なワーク パーツ
1本(2kg)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
用途タイルの目地補修。 仕様 アクリルエマルジョン系 付属品 ヘラ 材質 アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 100×200×40 硬化時間(時間) 夏:3、冬:6 危険物の類別 非危険物 施工面積 幅5mm×深さ5mm(長さ約2.2m) 適応下地 目地
1個(100g)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途外装、レンガ、床面のタイル等に 濃灰色 危険物の類別 非危険物
1袋(1.3kg)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペースト状ですから、セメント系接着剤のような水練りせずにそのまま簡単に使え1~2時間で乾燥します。 水性ですから低臭です。
用途屋内乾燥面用 白色 危険物の類別 非危険物
1袋(400g)ほか
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
特性 防水 硬化時間(時間) 夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24 適合 モルタル・コンクリート 作業量(目安) 3mm×3mm×約25mの補修が可能 危険物の類別 非危険物
1袋(400g)ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1液、常温硬化で使いやすいです。耐衝撃・耐はく離に優れています。
用途表面強度の弱い石こうボード、珪酸カルシウム板、ALCなどの接着に適しています。 特性 耐衝撃、耐はく離 仕様 大型パネルボード 主成分 変成シリコーン樹脂 伸び(%) 200 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA F☆☆☆☆ 外観 白色ペースト 張付け可能時間(分) 20(23℃) 引張剪断強度(N/mm2) 0.90(AI×AI) T型剥離強度(N/mm) 4.70(AI×AI) 粘度(Pa・s) 400(23℃) 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 硬度(ショア A) 28 適合用途 耐衝撃 主なワーク パーツ
1箱(333mL×10本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・耐水性・耐衝撃性にすぐれる。弾力性。充てん性。高粘度
用途屋内外コンクリートと金属・タイル・木・硬質プラスチックの接着に。 各種タイル・フック・プレート 階段ノンスリップ ドアフォン 屋外用木枠 特性 耐熱性、耐水性、耐衝撃性、弾力性、充てん性、高粘度 成分 変成シリコーンエポキシ樹脂系 色調 グレー 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1個(20mL)ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。付属のヘラをお使い下さい。 そのまま使えるペースト状なので作業性が良く、付属のヘラを使ってタイル貼りができます。 速乾性なので、タイル貼り付け後2~3時間で目地の充填ができます。 初期の接着力が強く、貼ったタイルが剥がれたりズレたりしません。
仕様 アクリル系 付属品 ヘラ付き 成分 アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等 オフホワイト 容量(g) 80(少量使い切りタイプ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 115×190×10 硬化時間(時間) 3 危険物の類別 非危険物 適応下地 モルタル、コンクリート面 主なワーク パーツ
1袋ほか
309 税込340
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
用途タイルの接着補修。 仕様 アクリルエマルジョン系 付属品 ヘラ 成分 アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料 材質 アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料 ライトグレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 100×200×40 硬化時間(時間) 夏:3、冬:6 危険物の類別 非危険物 施工面積 約5m×5m×2m 適応下地 モルタル、コンクリート面 主なワーク パーツ
1個(100g)ほか
519 税込571
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白セメントのようなひび割れ、こぼれ落ちはありません。耐水性があり、浴室など水がかかる部分にも使用できます。
用途タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ひび割れた目地補修。 質量(g) 570 仕様 粉末タイプ 付属品 ヘラ、ねり容器 トラスコ品番 453-6282 材質 ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他 可使時間(分) 30 施工長さ 約20m(目地幅5mm×3mm厚) 硬化時間(時間) 約24(20℃) 危険物の類別 非危険物 特性 耐水性
1缶(500g)
629 税込692
当日出荷

お風呂場や台所、その他防水の必要なすき間、水廻り、給油管廻りの補修に水加減でパテや粘土状の硬さに練って大きなすき間に、水をやや多めに加え柔らかく練ってコテを使って薄塗りが可能です。 防水・防カビ・速乾です。
白色 硬化時間(分) 30~60 硬化時間 硬化時間0.5~1時間 タイプ 防カビ 危険物の類別 非危険物
1袋(1.3kg)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比) カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
成分 シリコーン樹脂系 使用温度範囲 -40~150 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(20mL)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。 肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。 硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。 塗装、壁紙貼りの下地調整。 コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。 寸法(mm) 90×Φ72 危険物の類別 非危険物
1個(200g)ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)