- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- タイル用ワックスのおすすめ人気ランキング
タイル用ワックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新135件の「タイル用ワックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「磁器タイル用ワックス」、「タイル保護」、「タイル艶出し」などの商品も取り扱っております。
玄関回りの石材質の床にツヤを出し、汚れ・泥を付着しにくくします。
成分
合成樹脂(アクリル樹脂)、水
使用場所
玄関
液性
水性(樹脂系)
使用の目安
天然石等/約30畳分、コンクリート等/約10畳分。はじめて塗るときは2回塗り。2回目以降は1回塗り
1本(1L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。
塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます!
ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。
ワックス効果は約6ヶ月持続します。
普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。
成分
合成樹脂(アクリル樹脂)、水
種別
水性(樹脂系)
標準塗布面積(1回塗り)
10mlで1m2
ツヤ、耐久性、防汚性の高いハイクラスのワックスです。
塗って乾かすだけでツヤが出て、汚れの付着から床を守ります。高いツヤと耐久性・防汚性に優れた1ランク上のハイクラスのワックスです。
クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床用のワックスです。
店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイルなどの化学床用のワックスです。
土足で歩く床に対応しています
土足で歩く床にも使えます。汚れがつきにくく、耐久性が高いワックスです。(歩行頻度により耐久性・対汚れ性は異なります)
店舗のワックスがけに適した2Lサイズ
1本(2L)で1回塗りの場合、約200m2分の広さの床が塗れます。初めて塗る場合は2回塗りをお勧めします(1回目の乾燥後、もう一回塗布します)。この場合、約100m2が使用の目安です。
成分
合成樹脂、水
1本(2L)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し
成分
樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水
容量(L)
4
液性
弱アルカリ性
使用の目安
1m2に対して約10mL
1本(4L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
毎日使用することで汚れを除去しトリートメント効果によりセラミックタイルの風合いを保ちます。
使用後の水洗いが要らないノンリンスタイプ。
泡切れが良いので作業性が抜群です。
生分解性良好。
用途セラミックタイル、石材、ワックス塗布面の日常洗浄及びトリートメント
飲食店・ショップなどの店舗や事務所の床のつや出しに
塗って乾かすだけでツヤが出て、汚れの付着から床を守ります。塗布作業がしやすく、ワックスの塗り替えの際のはくり作業等のメンテナンスも簡単なフロアー用ワックスです。
店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイルなどの化学床用のワックスです。
土足で歩く床にも使えます。汚れがつきにくく、耐久性が高いワックスです。(歩行頻度により耐久性・対汚れ性は異なります)
店舗のワックスがけに適した2Lサイズ
1本(2L)で1回塗りの場合、約200m2分の広さの床が塗れます。初めて塗る場合は2回塗りをお勧めします(1回目の乾燥後、もう一回塗布します)。この場合、約100m2が使用の目安です。
成分
合成樹脂、水
1本(2L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
墓石やモルタル、サイディング等外壁以外にもテントや看板などのビニールやプラスチック製の素材まで万能に使用でき、水アカや排気ガス、コケ除去等目的豊富に使用できる本格プロ用商品です。
使用場所
外壁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
193×125×262
1本(4L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
タイルキングは優れた耐候性・耐酸性を付与し、基材表面の風化・劣化・エフロ(白華)を抑制するコーティング剤です。
基材表面にできた小さな傷を美観上修復します。
乾燥後の表面硬度は、3~4Hの光沢のある被膜になります。
成分
特殊シリコーン
標準使用量
10~15m2/L
外観
無色透明
天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。
手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。
水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。
大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。
カビの除去・洗浄に。
液性
弱アルカリ性
成分
植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール
使用面積(m2/L)
80~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
液体
落ち着いた光沢を有する汎用品です。
用途木床(白木床)・石床・カーペット以外の化学床(タイル〈Pタイル等〉、ビニールシート〈長尺シート〉、シールされた木床〈フローリング〉)にお使いいただけます。
仕様
アクリルタイプ。標準濃度品
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
塗布面積(m2/本)
375
1本(4.5L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
化学床用 汎用樹脂ワックス。
高光沢・高耐久をバランス良く実現しました。
安心と満足のコストパフォーマンス、スタンダードモデル。
標準使用量
360m2/本
1個(4L)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
安心と実績の輝き品質。高光沢・高耐久のベストバランス。輝きのある仕上がりになります。コストパフォーマンスと高品質な仕上がりを両立、ワンランク上の耐久性。作業中も気にならない低臭設計。デュアルバランスポリマー配合。
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用します。
質量(kg)
20
標準使用量
1缶で約1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ナノサイズのコーティング成分が素材表面の隙間に入り込み、強力にコーティング 石材内部への水分の吸収を防止、また赤外線による劣化も防止します。。防汚効果。吸水防止効果により、カビや藻などの浸透付着を防止します。。エフロ防止効果。石材やレンガなどから発生するエフロを防止・抑制します。。自然な風合い。素材の内部に浸透し、主成分のシリコーンが化学結合して耐久性のある吸水防止層を形成します。コーティング膜を作らないので質感を大きく変えずに素材の表情をそのまま生かす事のできます。。長期耐久。一般的なコーティング剤のように表面撥水を目的とした製品とは違い、 素材内部で化学結合する為、紫外線による劣化を受けにくく長期にわたって素材を 保護します。素材に浸透するコーティング剤のため、素材を大幅に削らない限り耐久性能を持続し続けます。
用途石材・コンクリート・レンガ等の吸水防止剤
主な用途
石材・コンクリート・レンガ
成分
メチルケイ酸カリウム・シリコーン
塗布面積(m2)
コンクリート:約5~6、ブロック:約3~4、石材・レンガ:約4~5
仕様
【使える素材】石材・コンクリート・レンガ、【使えない素材】タイル・鏡面磨きの大理石や御影石など水が染み込みにくい素材・塗装面
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(1000mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
タフグロスポリマー配合。プロがこだわる厚みのある「ぬれつや感」と圧倒的な超耐久を実現。
さらにリンレイ 独自技術の「速乾」性能をもプラス。超耐久プロつやシリーズ、最高峰グレードモデル「金のつやI(ワン)」。
アズワン品番
64-8883-39
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(18L)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
シリコーンコーティング剤です。
高硬度、被膜形成性に優れています。
分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。
広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。
紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。
分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。
分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。
塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます!
ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。
ワックス効果は約6ヶ月持続します。
普段のお掃除もラクになります。
使用場所
室内床
液性
水性(樹脂系)
成分
合成樹脂(アクリル樹脂)、水
1本(1L)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。
フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。
弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。
用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング
石材、金属、ガラス等に使用可能
形状
液体
商品タイプ
業務用
玄関ドアにうるおいとツヤを与えます
紫外線吸収剤を配合。色アセを防ぎます
液性
油性
成分
油脂、有機溶剤
使用場所
玄関
1本(220mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。
CO2削減ワックス&コストダウン
何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要)
耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応)
不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け)
光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。
水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。
用途Pタイル、リノリウム、ラバーライル、テラゾー、木製フローリング床、 ステンレス、銅、真鍮、アルミニウム、アクリル板
おそうじプロのキレイシリーズ
簡単にプロ仕様の効果を発揮!更に3年キレイを持続します!(家庭用洗面コーティングで初の長期効果持続!!)
素材に合わせて独自開発した専用クリーナーとハイブリッド系コーティングにより、汚れを落し、汚れが付きにくくすることで普段の掃除を楽にします!