- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- タオルスチーマーのおすすめ人気ランキング
タオルスチーマーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新96件の「タオルスチーマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「おしぼり温冷庫」、「タオルウォーマー」、「自動おしぼり機」などの商品も取り扱っております。
置き場所を選ばない、コンパクトなウォーマー。おしぼりなら約50本、フェイスタオルなら約10本収納出来ます。
消費電力(W)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
外:35×28×26、内:27×20×14
庫内容量(L)
7.5
タオル槽内部温度がお好みの温度(30~100℃)に保てます。
水が不足するとヒーターへの通電を停止します。
品番:SI-501S、SI-501S-WP、SI-501S-WBは省エネ設計350Wの電力消費で経済的です。
材質
本体・下台/ステンレス(SUS304)(一部SUS310使用)
コンパクトで手軽な蒸気湿式高性能サーモスタットによる自動温度管理ができます。
空焚き防止安全装置付きです。
水位計、温度計の表示は見やすく、水量や温度の管理も容易に行えます。
特許「ディスペンサー装置」を内蔵しておりますので、スチーム上がりを早め、脱臭・除菌効果に優れています。
キャスター
Φ100mm(対角ストッパー付き)
セット内容
カート、スチーマー、バスケット(大)
材質
本体・台車/ステンレス(SUS304)、バスケット/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
24
電源(V)
AC100(50/60Hz)700W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×358×970、【スチーマー】460×340×525
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
0-5671-01
収納枚数(枚)
【タオル】35~40
1台
¥359,800
税込¥395,780
61日以内出荷
おしぼりからフェイスタオルまで幅広くご使用いただけます。
材質
スチール
温度制御
サーモスタット
タオルスチーマー。
前開きでも上開きでもOK!
置き場所を選びません。
電源:単相100V
消費電力:120W
温度調節:バイメタル式サーモスタット
庫内温度:標準温度70℃~80℃
安全装置:119℃(温度ヒューズ)
庫内寸法:220×220×H135
庫内容量:6L(おしぼり約32本)
板(網):1枚
質量:4kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×307×230
材質
樹脂及びカラー鋼板
質量(kg)
4
お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質
スチール
電源(V)
100 50/60Hz
安全装置
115℃温度ヒューズ
仕様
(基準弁当箱)160×118×H40
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。
コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。
静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品
トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1
質量(kg)
約2.8(製品のみ)
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)、DC12
定格消費電力(W)
AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約235×305×300
電源コード(m)
AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード
温度
標準:7℃±3℃(周囲温度25℃)
冷却方式
電子冷却方式
保冷温度
強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃)
保温温度
60℃±6℃(周囲温度20℃)
騒音レベル(dB(A))
強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下
庫内容量(L)
5.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番
1-001-01
付属品
棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質
(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)
4.5(棚板込み)
材質(本体)
透明PMMA(アクリル)
間口(mm)
258×458
棚板間隔(mm)
底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)
2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×345×525
材質(ゴム足)
天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×275×485
棚板寸法(mm)
257×270×4t
総耐荷重(kg)
100
1台
¥19,600
税込¥21,560
当日出荷
お料理をできたての状態でおいしく保存します。
間口を広く、奥行きを浅くした薄型。
庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。
扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。
横扉タイプ。
材質
樹脂及びカラー鋼板
電源(V)
100 50/60Hz
温度制御
バイメタル式サーモスタット
安全装置
温度ヒューズ
付属品
ドレーン受け×1
温度調節範囲(℃)
標準温度70~80
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
セット内容
本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
7.5
容量(L)
約25
電源(V)
AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)
(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43
コード長さ(m)
(AC)約1.4、(DC)約1.9
冷却方式
ペルチェ式
温度調節範囲(℃)
5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約345×430×485
運転音(dB)
保冷:最大46.5、保温:最大48.0
庫内寸法(mm)
約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
シンプルさと高性能を備えた温冷切替モデル。
「エアサーキュレーションテクノロジーR」搭載で、高い精度での庫内温度コントロールと保温性能を実現しました。
継ぎ目のない一体型の庫内構造で、お手入れがしやすく衛生的です。
3色LEDランプで確認できる簡単ダイヤル操作です。
庫内容量(L)
18
消費電力(W)
COLD:125/LOW・HIGH140
付属品
ワイヤーバスケット×2、ドレントレイ
寸法(mm)
450×382×H373(おしぼり90匁サイズ約66本用)
質量(kg)
9.5
タイプ
横開き
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
温度ヒューズ
温度調節
サーミスタ
庫内寸法(mm)
371×200×H245
庫内温度(℃)
COLD:5~10、LOW:45~55、HIGH:65~75
付属品
カゴ:1、ドレン受け:1
質量(kg)
5
容量(L)
8
電源(V)
単相100 50/60Hz
消費電力(W)
100
安全装置
温度ヒューズ、ラインヒューズ
収納本数(本)
おしぼり25~45本
温度調節範囲(℃)
(冷)2℃~7℃、(温)50℃~70℃
温度調節
固定式サーモスタット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
310×360×H250
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×19×H15
EBM品番
1570810
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
電子サーモの採用により、庫内温度の安定感がアップ。
用途に合わせて庫内温度の設定をHIGH/LOWの2段階に切り替えて使用できます。
消費電力(W)
570
質量(kg)
12
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×410×450
収納量
38L(おしぼり約198本)
庫内寸法(mm)
360×316.5×345
庫内温度(℃)
(LOW)70、(HIGH)80
松吉医科器械コード
20-3657-00
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
タオルスチーマー。前開きでも上開きでもOK!置き場所を選びません。電源:単相100V消費電力:120W温度調節:バイメタル式サーモスタット庫内温度:標準温度70℃~80℃安全装置:119℃(温度ヒューズ)庫内寸法:220×220×H135庫内容量:6L棚板(網):1枚質量:4kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×307×230
材質
樹脂及びカラー鋼板
質量(kg)
4
色
(M)木目
TKG品番
9-0845-1006
TKG品番(2017)
6-0751-1207
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。スタイリッシュなデザインながら24リットルサイズの大容量サイズです。DC12V対応なのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本製ペルチェ素子半導体を2つ搭載(本体は中国製)。設定温度は-9度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。電源ボタン、温度設定ボタンは本体正面のタッチ式。デザイン性にすぐれ、ボタン式と違い汚れがつきにくく掃除もしやすくなっています。便利家電として寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざキッチンまで行かなくてもすみます。上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら24本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
消費電力(W)
AC保冷88/保温65、DC保冷73/保温62
容量(L)
約24
色
ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×375×460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
庫内:約240×230×360
質量(kg)
8
コード長さ(m)
AC約1.5、DC約1.8
運転音(dB)
保冷:約42-44、保温:約42-44B
冷却方式
ペルチェ式
設定温度(℃)
マイナス9~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
セット内容
本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)
電源(V)
AC100 50/60Hz DC12
温度調節範囲(℃)
-9~60
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
シンプルで使いやすいスタンダードタイプ!庫内温度を70℃前後にキープします。棚板はおしぼりの収納に適したバスケットタイプです。
庫内温度(℃)
75±10(庫内中央部)
容量(L)
20(おしぼり約70本)
消費電力(W)
200
温度調整方法
バイメタル式サーモスタット
付属品
棚バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚
電源(V)
AC100(50/60Hz)
棚段数(段)
2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×285×330
材質
本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金
質量(kg)
約7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【庫内】375×215×240
アズワン品番
7-2798-01
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷