- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- タオル掛け部品のおすすめ人気ランキング
タオル掛け部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「タオル掛け部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タオル掛け金具」、「リクシル タオル 掛け」、「タオルバーブラケット」などの商品も取り扱っております。
材質(バー)
ステンレス
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質
ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス
色
ブラケット:オフホワイト
表面処理
パイプ:研磨
寸法(Φmm×Lmm)
16×400
材質(バー)
ステンレス
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質
ブラケット:ABS樹脂、パイプ:アルミ
色
ブラケット:ホワイト
表面処理
バー:アルマイトクリアー仕上
寸法(Φmm×Lmm)
12.7×400
材質(バー)
アルミ
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
適合
タオル掛け:KF-11S、KF-12S、KF-13S
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
16.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ
付属品
スチール十字穴付皿木ネジ
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない金属製のタオル掛です。
材質
パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト
表面処理
パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
材質(バー)
ステンレス
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
止めタイプはブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質
ダイカストZDC(クローム)
仕上
クロームメッキ
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質
ブラケット:亜鉛ダイキャスト、パイプ:ステンレス
表面処理
ブラケット:クロムメッキ、パイプ:研磨
材質(バー)
ステンレス
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
付属品
SUS十字穴付丸皿木ネジ 2.9×40:4本
材質
SUS304・ZDC
仕上
研磨
付属品
取付ビス(鉄)
材質
亜鉛
仕上
クロームメッキ
どんな空間にも溶け込む、すっきりシンプルデザインで統一された樹脂アクセサリーシリーズ
棒径(Φmm)
10
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質
ダイカストZDC(クローム)
仕上
クロームメッキ
付属品
SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.5×20:4本
材質
SUS304・ZDC
仕上
研磨・クロームメッキ
仕様
ビス付き。パイプは切断して長さ調整が可能
材質
ステンレス、亜鉛
材質(バー)
ステンレス、亜鉛
パイプ外径(Φmm)
12.7
石こうボードにしっかり取り付けられる固定具(アンカー)付きです。ドライバー1本で取り付け簡単。
サビにくく高級感がある。ステンレスパイプを使用。安心の耐荷重5kg。
用途壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード用タオル掛け
材質
パイプ:ステンレス鋼管(クロムメッキ)、支持部:亜鉛(クロムメッキ)
耐荷重(kg)
5
取付け方法
木ネジ+アンカー
付属品
SUS十字穴付丸皿木ネジ 4.1×32:4本
材質
SUS304・ZDC
仕上
研磨・クロームメッキ
丸形のタオル掛け
付属品
ビス
材質(パイプ)
ステンレス
材質(バー)
ステンレス