- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- タオル掛け金具のおすすめ人気ランキング
タオル掛け金具のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新108件の「タオル掛け金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2段タオル掛け」、「タオルバーブラケット」、「アイアンバー」などの商品も取り扱っております。
しっかりとした素材感のあるアイアンバー。インテリアスタイルを選びません。
用途取り付け台座の角度を自由に変えられ、様々場所に取り付け可脳です。
付属品
鉄+木ネジ5本付き
色
ブラック
仕上
艶消し黒塗装
付属品
SUS十字穴付丸皿木ネジ 2.9×40:4本
材質
SUS304・ZDC
仕上
研磨
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ
付属品
スチール十字穴付皿木ネジ
仕様
ビス付き。パイプは切断して長さ調整が可能
材質
ステンレス、亜鉛
材質(バー)
ステンレス、亜鉛
パイプ外径(Φmm)
12.7
シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けやすいので、タオル掛けや商品ディスプレイなどにオススメです。
高さ(cm)
6.5
材質
アイアン
耐荷重(kg)
3.5
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質
ダイカストZDC(クローム)
仕上
クロームメッキ
付属品
取付ビス(鉄)
材質
亜鉛
仕上
クロームメッキ
背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ
付属品
取付ネジ
キッチンや洗面所に取り付けるタオル掛け。
材質
(パイプ)ステンレス鋼SUS304、(受金具)亜鉛
高さ(mm)
39
奥行(mm)
55
仕上
(パイプ)#400研磨、(受金具)クローム
取付ねじ
皿木ネジ2.7×16mm
付属品
取付ビス(鉄)
材質
亜鉛
仕上
クロームメッキ
材質(バー)
ステンレス
付属品
SUS十字穴付丸皿木ネジ 4.1×32:4本
材質
SUS304・ZDC
仕上
研磨・クロームメッキ
石こうボードにしっかり取り付けられる固定具(アンカー)付きです。ドライバー1本で取り付け簡単。
サビにくく高級感がある。ステンレスパイプを使用。安心の耐荷重5kg。
用途壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード用タオル掛け
材質
パイプ:ステンレス鋼管(クロムメッキ)、支持部:亜鉛(クロムメッキ)
耐荷重(kg)
5
取付け方法
木ネジ+アンカー
付属品
SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.5×20:4本
材質
SUS304・ZDC
仕上
研磨・クロームメッキ
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
クローム
付属品
取付ビス(ステンレス)
材質
SUS304
仕上
ヘアライン
壁面や床頭台に取付けて使用するタオルハンガーです。
バーは壁側へ倒れるので、不使用時に邪魔になりません。
スリッパラックとしても使用できます(スリッパの厚みが薄く、サイズが合わない場合は、スリッパを重ねて収納してください)。
材質
(受座)亜鉛合金、(バー)鋼
仕上
クロームメッキ
推奨ねじ
+皿木ねじ2.4×20(4本)(付属していません)