- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- タカギ 散水栓のおすすめ人気ランキング
タカギ 散水栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新116件の「タカギ 散水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散水 栓 ホース」、「庭 散水 ホース」、「タカギ ホース」などの商品も取り扱っております。
地下散水栓にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。
トラスコ品番
375-4022
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
70
質量(g)
18
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
適合蛇口ねじ径(Φmm)
G1/2
蛇口取付形状
地下水栓用
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。
ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納できるホースリールです。
散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
用途屋外散水用。
持ち運びながら散水使用をされる方に。
ホースリールの収納スペースをコンパクトにしたい方に。
カバー
あり
キャスター
なし
巻取形式
手動
適合ホースサイズ
内径7.5mm
シャワー種類
キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじ
G1/2
トラスコ品番
792-9137
材質
(金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR
質量(g)
132
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87×30×121
蛇口取付形状
地下水栓用
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
地下散水栓にホースを接続します。付属のコネクタでホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。
トラスコ品番
375-4014
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
95
質量(g)
57
取付ねじ
G1/2
適合ホース外径(Φmm)
21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
コンパクトでありながら、引き出しやすく巻き取りやすいリールです。
ホースには防藻加工を施し、よごれを防止します。
レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
仕様
持ち運び用取手付
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
使用圧力(MPa)
0.7
材質(ホース)
塩化ビニール(PVC)
ノズル
ワンタッチ取付
ねじれに強いツイスターホース。
手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
カバー
あり
色
ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース)
材質(本体)
ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR
使用圧力(MPa)
0.7
キャスター
なし
材質(ホース)
塩化ビニル樹脂(糸入り)
加工
(ホース)防藻加工
ノズル
ワンタッチ取付
耐熱温度(℃)
60
ニップル
蛇口:工具不要のレバー式
適合ホース内径×外径(Φmm)
12×16.5
巻取形式
手動
ダブルリール搭載で、蛇口側のホースも巻き取り全部収納できます。タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。(※社内比較)ラクロック蛇口搭載で工具不要で蛇口に取り付け出来ます。収納に困らないコンパクト設計です。ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。片手に収まりレバー操作が簡単なスティックノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。ブラウンを基調としたお庭に馴染む色合いです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
7.5×11
カバー
あり
キャスター
なし
巻取形式
手動
ねじれを矯正するツイスターホースの散水ホースリールに、落ち着いたおしゃれなブラウンカラーが新登場。散水ノズルはスリムでしっかり握りやすく、レバーを握ると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。また、バケツなどにかけられる便利なフック付。水形は4タイプに切り替えられます。
材質(ホース)
塩化ビニル(2層糸入り)
ホース内径(Φmm)
12
カバー
なし
キャスター
なし
巻取形式
手動
タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」。ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納。
究極のコンパクト設計の散水ホースリールです。散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
ホース内径(Φmm)
7.5
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
材質(ホース)
塩化ビニル(2層糸入り)
カバー
なし
材質(本体)
ポリプロピレン
キャスター
なし
噴出形状
キリ、ストレート、ジョロ、シャワー
巻取形式
手動
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじ
G3/4
トラスコ品番
381-4165
材質
真鍮
高さ(mm)
35
質量(g)
57
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
カップリング散水栓(地下水栓)3/4呼(20)の口先に対応します。
用途散水栓につなぐ。
適合蛇口外径(Φmm)
21~25
トラスコ品番
361-1591
材質
ABS樹脂
幅(mm)
35
高さ(mm)
40
質量(g)
15
奥行(mm)
35
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G0124
適合蛇口ねじ径(Φmm)
G3/4
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじ
G1/2
トラスコ品番
381-4157
材質
真鍮
高さ(mm)
35
質量(g)
51
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番
381-3991
寸法(mm)
85×189×40
質量(g)
62
取付ねじ
G1/2
適合ホース外径(Φmm)
~21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。
取付ねじ
W26、山20
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
トラスコ品番
375-4031
材質
真鍮
高さ(mm)
75
質量(g)
68
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
万能水栓用
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
日差しからホースを守るボックスタイプの散水ホースリール。
ねじれに強いツイスターホースで絡まり、ねじれを防ぎスムーズに巻取りできます。
付属の散水ノズルはワンタッチで着脱可能。
お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。井戸水で使用しないでください。
材質
原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り) ゴム材料/EPDM、NBR
カバー
あり
質量(kg)
5.9
使用圧力(MPa)
0.7
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×371×372
ホース長さ(m)
20(蛇口側:1.2)
ノズル
ワンタッチ取付
噴出形状
シャワー・キリ・ストレート・ジョロ
適合ホース内径×外径(Φmm)
12×16.5
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
巻取形式
手動
ボタンを押すと自動で巻き取り、離すと停止します。
ノズル蛇口本体の接続がワンタッチ
握るだけで、通水・止水が可能。ワンクリックレバー。
ホース長さ(m)
15
トラスコ品番
477-7069
カバー
あり
質量(kg)
3.81
寸法・サイズ(mm)
250×338×335 (WxDxH)
キャスター
なし
ホース内径(Φmm)
7.5mm
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
巻取形式
自動
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷