タカギ 水栓 分岐のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
101件の「タカギ 水栓 分岐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口二股洗濯機」、「洗濯機 アタッチメント」、「洗濯機 アダプター」などの商品も取り扱っております。
1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付
用途全自動洗濯機用 適合ホース外径(Φmm) (散水用)21まで 適合ホース内径(Φmm) (散水用)12~15 質量(g) 154 トラスコ品番 818-7305 材質 (主要部)ABS樹脂 口数 2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ニップルに接続し2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。 仕様 水・止水の切替コック付 トラスコ品番 381-3959 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 115 質量(g) 93 接続方式 ニップル-コネクタ(×2) 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

全自動洗濯機から散水用に分水できます。各メーカーの全自動洗濯機に対応しています。
用途全自動洗濯機用 トラスコ品番 818-7351 材質 (原料樹脂)ABS樹脂、ポリアセタール、(金属)ステンレス、(ゴム)NBR、EPDM 質量(g) 177 口数 2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

通水、止水を選べる切り替えコック付です。 2方向に分水できます。 内径12~15mmのホースに適合します。
適合ホース内径×外径(Φmm) 12~15×21 仕様 コック付 トラスコ品番 361-1574 材質 ABS樹脂、ポリアセタール 高さ(mm) 110 質量(g) 105 接続方式 ホース-ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm) 21 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
適合蛇口外径(Φmm) 14~20(横水栓)、14~18(自在水栓)、11×20(角丸蛇口) トラスコ品番 004-1335 高さ(mm) 93 質量(g) 107 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状 止めねじ型
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合 蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠) トラスコ品番 792-9234 セット内容 洗濯機蛇口用ニップル、ストップコネクター 材質 ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂 高さ(mm) 95 質量(g) 85 適合ホース外径(Φmm) 21 最大使用圧力(MPa) 0.7 耐熱温度(℃) 60 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合コネクタ タカギ製コネクタ全種類
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合 蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠) トラスコ品番 792-9226 材質 ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂 高さ(mm) 50 質量(g) 37 最大使用圧力(MPa) 0.7 耐熱温度(℃) 60 適合コネクタ タカギ製コネクタ全種類
1個
879 税込967
当日出荷

1個(1個)ほか
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。 切替コックで通水・止水が可能です。 かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm) 14~18 トラスコ品番 792-9269 材質 ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(g) 346 接続方式 ニップル-コネクタ(×3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 245×45×187 適合コネクタ タカギ製コネクタ全種類
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

全自動洗濯機から散水用に分水できます。
用途全自動洗濯機用 質量(g) 173 仕様 各メ-カ-の全自動洗濯機に対応。ストップコネクター付き。ロック機構付き散水側通水レバー高さ:85mm トラスコ品番 818-7306 材質 (主要部)ポリアセタ-ル、ABS樹脂 適合ホース外径(Φmm) 21まで 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

蛇口に接続し、ホースを2方向に切り替える事ができます。 横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用 材質 ABS樹脂 トラスコ品番 818-7495 高さ(mm) 93 質量(g) 107 適合コネクタ タカギ製コネクタ全種類
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ホースを2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。 内径(Φmm) 12~15 仕様 通水、止水の切替コック付き トラスコ品番 818-7500 質量(g) 98 接続方式 ホース-ホース-ホース 主要材質 ABS樹脂 適合ホース外径(Φmm) 21 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

全自動洗濯機用給水ホースを蛇口にしっかり固定する蛇口ニップルです。ホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付き
用途全自動洗濯機用 仕様 各メーカーの全自動洗濯機用ホースに対応高さ:75mm 質量(g) 71 トラスコ品番 818-7304 材質 (主要部)ポリアセタ-ル
1個
859 税込945
当日出荷

コネクターにワンタッチでホースをつなげるアイテムです。 ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
材質 主要部:ABS樹脂 トラスコ品番 818-7482 質量(g) 55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×40×189
1個
729 税込802
当日出荷

コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。 ホースとホースの接続用。
材質 ABS樹脂 接続方式 ホース-コネクタ
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様 ねじ式 散水範囲(m) 1~3
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大口径の丸蛇口に適合します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm) 21~25 トラスコ品番 337-6737 高さ(mm) 58 質量(g) 45 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状 止めねじ型
1個
559 税込615
当日出荷

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番 172-6561 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 39 質量(g) 10 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 適合蛇口ねじ径(Φmm) G1/2 蛇口取付形状 ネジ付
1個
509 税込560
当日出荷

カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番 381-3991 寸法(mm) 85×189×40 質量(g) 62 取付ねじ G1/2 適合ホース外径(Φmm) ~21 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
899 税込989
当日出荷

ホースとホースをコネクタ同士で接続できます。
用途ホースとホースの接続用。 トラスコ品番 381-3878 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 30 質量(g) 10 接続方式 コネクタ-コネクタ 耐圧(MPa) 0.7 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
1個
339 税込373
当日出荷