タカギ 水栓カートリッジのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「タカギ 水栓カートリッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タカギ 混合栓 カートリッジ」、「タカギ パッキン」、「ダミーカートリッジ」などの商品も取り扱っております。
年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース。引き出しシャワー 長さ(mm) (ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格 JIS規格 省エネ機能 節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 取扱説明書 工事説明書/取扱説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷



1個
9,898 税込10,888
当日出荷

LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品 浄水カートリッジ(JF-21) 適合場所 キッチン 対応カートリッジ JF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ 商品タイプ 壁付
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


適合 上吐水。TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用 適合品番 TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

タカギ散水用品ニップル部交換部品です。
用途タカギ製品専用交換パッキン トラスコ品番 381-3941 材質 EPDMゴム 質量(g) 4 内径×外径(Φmm) 11.8×16
1袋(5個)
279 税込307
当日出荷

なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース 規格 JIS規格 適合場所 台所 取付穴径(Φmm) 37±2 関連資料 吐水口長さ(mm) 261 商品タイプ 台付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

取り付けかんたん小型浄水器。 整流性の良い直流が吐水されます。 目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。 各種アダプター付。 水道代の節約になります。
交換目安 3ヶ月(1日4L使用の場合) トラスコ品番 818-7384 質量(g) 132 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 132×70×130 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷


1個(1個)ほか
698 税込768
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大口径の丸蛇口に適合します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm) 21~25 トラスコ品番 337-6737 高さ(mm) 58 質量(g) 45 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状 止めねじ型
1個
559 税込615
当日出荷

7項目除去タイプ 塩素・濁りはもちろん、トリハロメタンも除去して安心。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。安心しておいしくお飲みいただけます。
交換目安 600L=2ヵ月(1日10L使用の場合) 材質 ABS樹脂 タイプ 交換用カートリッジ 浄水能力 【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、総トリハロメタン、遊離残留塩素、濁り、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン ろ過材の種類 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン) アズワン品番 65-0362-16
1箱(2個)
4,898 税込5,388
当日出荷

地下散水栓にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。 トラスコ品番 375-4022 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 70 質量(g) 18 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 適合蛇口ねじ径(Φmm) G1/2 蛇口取付形状 地下水栓用
1個
549 税込604
当日出荷

1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

適合場所 一般住宅台所用 使用地区 一般地・寒冷地共用 仕様 (使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水 取付穴径(Φmm) 37±2 使用環境温度(℃) -20~40(0以下は水を抜いた状態) 最高使用水温(℃) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 吐水口長さ(mm) 237 給水圧力(MPa) 最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時) 商品タイプ 台付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷