- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- タカラスタンダード ゴム栓のおすすめ人気ランキング
タカラスタンダード ゴム栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新101件の「タカラスタンダード ゴム栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴槽水栓」、「HWT688」、「タカラスタンダード 風呂 栓」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)
15
くさりの有無
なし
材質
黄銅、EPDM
くさりの有無
なし
仕様
くさりなし
材質
NBR
くさりの有無
なし
仕様
クサリ長さ650ミリ
付属品
くさり取付金具
材質
NBR
くさりの有無
あり
仕様
クサリ長さ650ミリ
材質
NBR、POM
寸法H(mm)
-
規格
JIS1号に合う規格品です。
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
くさりの有無
あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品
くさり取付金具
材質
NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)
650
くさりの有無
あり
材質
黄銅、ポリアセタール、NBR
長さ(mm)
670
玉大(mm)
4
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様
クサリ長さ650ミリ
材質
NBR
くさりの有無
あり
用途バス用
くさりの有無
あり
材質
NBR
瞬間耐熱
100℃
瞬間耐寒
-20℃
くさりの有無
なし
用途水道用
材質
NBR
耐熱温度(℃)
80
ほとんどのゴム栓穴に対応できます。
ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、
一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。
ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様
4.5Φ玉
長さL(mm)
(チェーン)670
適合穴径(Φmm)
(ゴム栓)29~47
くさりの有無
あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。
材質
ニトリルゴム、黄銅
くさりの有無
なし
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質
黄銅、EPDM
くさりの有無
なし
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。
洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。
材質
ニトリルゴム、黄銅
ボウルもキャビネットもまるごとホーローだから、ひとクラス上の快適性。カウンター・ボウルはホーロー製だからキズや衝撃に強く耐久性にすぐれています。キャビネットの扉の表も裏もホーローだから、ちょっとした汚れは水拭きでサッとキレイに。まるごとホーローだから、マグネット収納が自分好みに使えます。キャビネット本体はもちろん、引出しの中や水栓横など様々な場所に自由に取り付けたり取り外しできて便利です。
付属品
ジャバラ式排水管
素材
【ボウル】ホーロー(ホワイト)
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質
シリコーンゴム
仕様
3.5Φ玉、ヒートン付き
寸法L(mm)
240
1個
¥599
税込¥659
当日出荷