- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 玄関まわり
- タカラスタンダード 扉のおすすめ人気ランキング
タカラスタンダード 扉のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新182件の「タカラスタンダード 扉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「幅狭い ドア」、「木製 室内ドア」、「流し台 扉」などの商品も取り扱っております。
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
シリンダー錠の中では最小のキースイッチです。
マイクロスイッチの取付けが3段まで可能
3種類の信号回路が接続できます。
用途コンピュータ周辺機器・小型特殊電話機・トランシーバー・セキュリティ機器(防犯・防災)
付属品
キー2本
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)
錠前33、マイクロスイッチ0.3
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー
間口(mm)
300
奥行(mm)
390
高さ(mm)
500
材質(扉)
ホーロー
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品
受座。十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)。十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本)
材質
(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)
質量(g)
22.5
仕上
(ヨーク、受座)ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])
11.8[1.2]
色
その他
適合
ジエスタ(13~17)、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
仕様
シークレットスイッチ EK3822B
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等
材質/仕上
(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット
絶縁抵抗
100MΩ以上
接点容量
AC250V、3A DC125V 0.4A(抵抗負荷)
電気的寿命
5万回以上
機械的寿命
50万回以上
使用温度範囲(℃)
-25~85(氷結しないこと・湿度85%RH以下)
マグネット
異方性磁石
材質
ABS樹脂
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー
間口(mm)
300
奥行(mm)
390
高さ(mm)
700
材質(扉)
ホーロー
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー
高さ(mm)
625
奥行(mm)
543
材質(扉)
ホーロー
取り付けたままで微調整が可能です。
用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。
勝手
右
小型でスペースをとりません。
扉に取手が要りません。
用途家具・キャビネット・軽量扉用
材質
マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
ケース色
黒
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(スライダー)
ポリアセタール(POM)
表面仕上げ
受板:亜鉛めっき(plate)
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。
高さ(mm)
645
奥行(mm)
391
材質(扉)
ホーロー
リビング、寝室、トイレなど幅広く使用できるスタンダードなドア。
扉寸法(mm)
36×599×1995
色
ブロンズ
セット内容
本体×1、取付ネジセット×1
・扉を押すだけで楽に開けることが可能。・業界最小サイズで最大吸着力(M11サイズで1kg)。・取付けホルダーを装着すれば取付け、扉との距離調整もワンタッチ
用途・洗面化粧台の扉。・台所収納棚の扉。・玄関吊り戸棚の扉など。・住宅設備における収納家具扉全般
高さ(mm)
56
質量(g)
8
吸着力
0.7(kgf)
口径(Φmm)
12
吸着力(N)
6.8
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用
材質
ステンレスSUS430
付属品
ビス:皿木ネジM2.5×16 12本入
仕上
生地
1パック(2枚)
¥369
税込¥406
当日出荷