タキゲン 電磁ロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「タキゲン 電磁ロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気錠 門扉」、「電磁ロック」、「電気錠」などの商品も取り扱っております。
用途パスボックス・各種ケース 定格電圧(V) DC24±5% 通電率 100%(連続定格)
1個
3,205 税込3,526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム 付属品 止め金 材質 ラッチ:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS) 質量(g) 220 使用温度範囲(℃) -5~40(氷結しないこと) 消費電力(W) 2(83mA) 定格電圧(V) DC24±5% 材質(ケース) 冷間圧延鋼板(SPCC) 周囲湿度(%RH) 85以下(結露しないこと) 通電率 100%(連続定格) 表面仕上げ ケース:ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード 50130
1個
6,579 税込7,237
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)電磁スナッチロック
扉を押すだけでカチッと自動施錠(非通電状態時) 左右兼用型 厚さ17.2mmの薄型タイプ 2種類のLED付 ソレノイド(ストッパ)及びカムのスイッチ付
用途宅配ボックス・ロッカー 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 使用温度範囲(℃) -5~40(氷結しないこと) 消費電力(W) 3(スイッチ部特性) 定格 DC30V/0.1A(抵抗負荷)(最小抵抗負荷:DC5V/1mA)[LED]、赤DC1.95V/20mA、緑DC2.1V/20mA 定格電圧(V) DC24±5% 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)[ソレノイド] タキゲンコード 50294
1個
7,308 税込8,039
当日出荷

枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。 施錠情報信号出力可能(止め金がロックに掛かると無電圧出力) LED(緑)付。解錠状態(ソレノイド通電時)に点灯。 接点保護用ダイオード内蔵。 左右勝手使用可能(両面に取付け用の皿穴加工)
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム 付属品 止め金 材質 ケース/アルミダイカスト(ADC)、ラッチ・トリガー/冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 180 定格 スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 定格電圧 DC24V±5% 消費電力 約2.2W(約90mA)(SOL:80mA,LED:10mA) 使用周囲温度(℃) -5~+40(氷結しないこと) 使用周囲湿度 85%RH以下(結露しないこと) 操作方法 施錠:扉を閉めることにより、トリガーをプッシュし、ラッチを機械的に施錠します。解錠:ソレノイドへ通電することにより、ラッチのロックが解除され、扉を手前に引くと、扉を開けることができます。(通電時のみ) 通電率 100%(連続定格) タキゲンコード 50293
1個
9,332 税込10,265
当日出荷

用途パスボックス・各種機器 定格電圧(V) AC100±5% 通電率 100%(連続定格)
1個
10,231 税込11,254
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途パスボックス・各種ケース 仕様 電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型) 使用温度範囲(℃) -5~40(氷結しないこと) 定格電圧(V) DC24±5% 周囲湿度(%RH) 85以下(結露しないこと) 通電率 100%(連続定格)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

システムを構築することにより遠隔操作で施解錠ができます。 LE-241RFID単機能リーダーと併用も可能です。 シリンダーにハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、無通電時はキーにて解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 A-160-A-1・A-240-A-1・A-464-1等のハンドルと取付けに互換性があります。 複雑な電子部材の設置が不要です。
材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 止め金・ビスセット・キー2本 消費電力(W) 2.5 定格電圧 DC12V±5%(極性無し) 適合板厚(mm) 1~2.3 使用周囲温度(℃) -5~+40(氷結しないこと) 電流(mA) 207 使用周囲湿度 85%RH以下(結露しないこと) 通電率 100%(連続定格) 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード 50229
1個
6,618 税込7,280
6日以内出荷

ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造 IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ) 200以下 耐衝撃(耐久) 1000(m/s2)以上 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.35mm 機械的耐久性 100万回以上 最小適合負荷 DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度 0.05~1m/s 電気的耐久性 15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時) 感電保護クラス ClassⅡ(二重絶縁) 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) ロック強度 (Fzh)最小1300N 開放熱電流(A) 定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth) 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 直接開路動作までの動き(mm) 最小15(EN60947-5-1)
1個
特価
9,590 税込10,549
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)

プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf]) 2.9[0.3] ストローク(mm) 10 質量(g) 81、(可動鉄芯)18 定格周波数(Hz) 50/60共用(2本リード) 絶縁種別 A種絶縁相当 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 30万回 耐電圧(V/min) AC1500
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf]) 4.9[0.5] ストローク(mm) 10 質量(g) 115、(可動鉄芯)22 定格周波数(Hz) 50/60共用(2本リード) 絶縁種別 A種絶縁相当 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 30万回 耐電圧(V/min) AC1500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソレノイドを組込んだラッチユニットです。 扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。 また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 スイッチ ON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。 定格電圧(V) DC24(連続定格) 材質/処理 (ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/Cr RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ハンドル端末ユニット
A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。 端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。 ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。 ハンドル開閉信号を出力することが可能です。 非常時は鍵にて解錠します。 LEDでハンドルの開閉を確認できます。
用途サーバーラック・電子機器用ケース 仕様 ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 付属品 保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本 材質 亜鉛合金(ZDC) 消費電力(W) 3 定格電圧(V) DC24V±5%(連続定格) 消費電流(mA) 125 使用周囲温度(℃) -5~40 使用周囲湿度 85%RH以下(結露しないこと) LED DC2.1V/20mA 表面仕上げ アクリル塗装(ブラック) タキゲンコード 04673
1個
766 税込843
4日以内出荷

小扉用電気錠 正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
用途パスボックス・各種ケース 仕様 休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時) 定格電圧(V) DC24±5% 最大連続通電時間(秒) 0.5以下
1個
5,622 税込6,184
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ハンドル受
A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。 端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。 ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。 ハンドル開閉信号を出力することが可能です。 非常時は鍵にて解錠します。 LEDでハンドルの開閉を確認できます。
用途サーバーラック・電子機器用ケース 仕様 ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 付属品 保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本 材質 亜鉛合金(ZDC) 消費電力(W) 3 定格電圧(V) DC24V±5%(連続定格) 消費電流(mA) 125 使用周囲温度(℃) -5~40 使用周囲湿度 85%RH以下(結露しないこと) LED DC2.1V/20mA 表面仕上げ アクリル塗装(ブラック) タキゲンコード 04677
1個
95 税込105
4日以内出荷

市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット 取付可能対象 (別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キー RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

扉等を閉めることにより、ラッチがキーパーに掛かって施錠します。この際、キーパーがスイッチプレートを押すことにより、マイクロスイッチがON状態となります(COM(黄)-NO(青))。ソレノイドに通電することにより、ラッチのロックが解除されます(赤-白:DC24[V])。※ロック解除のみで、ラッチ自体は動作しません。この状態で扉等を引くと、ラッチからキーパーを外すことができます。各種錠前と組み合わせて使用することにより、非常時にキーによる解錠ができます(本品に、錠前及びキーは付属しておりません)。取付用の穴の両面に皿加工を施していますので、左右どちらでも取り付けが可能です。
用途計測機器・OA機器・管理BOX等 材質 ZDC、SUS304、SUS303、SUS304-WPB、SUS420J2、SUS 質量(g) 218 定格 DC30V2A(抵抗負荷) 定格電圧(V) DC24 部品名称 本体、蓋、ラッチ、ラッチベース、スイッチプレート、ソレノイドリンク、ラッチストッパー、ラッチベースシャフト、ラッチシャフト、ソレノイドリンクシャフト、リンクカシメピン、プレート用スプリング、ソレノイド用スプリング、ラッチ用スプリング、ソレノイド、マイクロスイッチ、グロメット、リード線、コネクター、スプリングピンストレート形、十字穴付き皿小ねじ、平座金 耐電圧 AC500V/1分間 表面処理 3価クロメート、バレル研磨 直流抵抗 303Ω 定格消費電力(W) 1.9 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃) -5~+40 接触抵抗(mΩ) 30以下(初期値) 使用周囲湿度 85%RH以下(結露なきこと) 絶縁階級 A種 定格電流(mA) 79以下 通電率 100%(連続定格) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ハンドル接続パーツ
A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。 端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。 ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。 ハンドル開閉信号を出力することが可能です。 非常時は鍵にて解錠します。 LEDでハンドルの開閉を確認できます。
用途サーバーラック・電子機器用ケース 仕様 ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 付属品 保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本 材質 亜鉛合金(ZDC) 消費電力(W) 3 定格電圧(V) DC24V±5%(連続定格) 消費電流(mA) 125 使用周囲温度(℃) -5~40 使用周囲湿度 85%RH以下(結露しないこと) LED DC2.1V/20mA 表面仕上げ アクリル塗装(ブラック) タキゲンコード 04676
1個
511 税込562
4日以内出荷

珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
691 税込760
当日出荷

カネテック永電磁チャック
電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用。 コネクタキャップは防水タイプです。 湿式加工に対応できます。 チャック高さ70mmと薄形で軽量です。 精度変位が少なく、剛性の高い構造としてあります。 メーカー従来モデルに比べ大幅な省電力を実現。 (□70で50%、□50で約70%削減)
用途フライス・マシニングセンタ等による、切削加工時のワーク固定に使用できます。
1台
549,800 税込604,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)