タキロン プレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
113件の「タキロン プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タキロン 波板」、「PTFEプレート」、「塩ビ プレート」などの商品も取り扱っております。
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm) 3 材質 塩ビ 透明 比重 1.4 全光線透過率(%) 81/75 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 3100 体積抵抗率(Ω・m) 1017以上 線膨張率(×10-5・K-1) 7 サービス分類 オーダー・加工
1枚
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

タキロンシーアイ塩ビ板 透明ESS 8800A
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。
材質 硬質塩化ビニル樹脂 透明 幅(mm) 910 長さ(mm) 1820 仕様 両面マスキングフィルム貼り
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm) 5 材質 塩ビ 透明 比重 1.4 全光線透過率(%) 81/75 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 3100 体積抵抗率(Ω・m) 1017以上 線膨張率(×10-5・K-1) 7 サービス分類 オーダー・加工
1枚
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等 厚さ(mm) 2 材質 塩ビ 透明 比重 1.4 全光線透過率(%) 81/75 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 3100 体積抵抗率(Ω・m) 1017以上 線膨張率(×10-5・K-1) 7 サービス分類 オーダー・加工
1枚
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

タキロンシーアイ塩ビ板 白ES 9700A
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。
材質 硬質塩化ビニル樹脂 幅(mm) 910 長さ(mm) 1820 仕様 両面マスキングフィルム貼り
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm) 3 材質 ポリカーボネート 透明 比重 1.2 表面抵抗 >15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 139(1.80MPa) 全光線透過率(%) 89 曲げ弾性率(MPa) 2300 ロックウェル硬度 67Mスケール 吸水率(%) 0.24 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 2250 体積抵抗率(10×Ω・cm) >13 比熱(J/g・k) 1.3 熱膨張率(×105・K-1) 6.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm) 5 材質 ポリカーボネート 透明 比重 1.2 表面抵抗 >15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 139(1.80MPa) 全光線透過率(%) 89 曲げ弾性率(MPa) 2300 ロックウェル硬度 67Mスケール 吸水率(%) 0.24 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 2250 体積抵抗率(10×Ω・cm) >13 比熱(J/g・k) 1.3 熱膨張率(×105・K-1) 6.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm) 3 材質 PET(非晶質ポリエステル) 透明 比重 1.27 表面抵抗 1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 69(1.80MPa) 全光線透過率(%) 86.2 曲げ弾性率(MPa) 2000 ロックウェル硬度 44Mスケール 吸水率(%) 0.1 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 2000 体積抵抗率(Ω・m) 1013以上 線膨張率(×10-5・K-1) 7.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm) 2 切断方法 丸のこ切断 切断公差 (幅、長さ)±1 材質 ポリカーボネート 透明 比重 1.2 表面抵抗 >15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 139(1.80MPa) 全光線透過率(%) 89 曲げ弾性率(MPa) 2300 ロックウェル硬度 67Mスケール 吸水率(%) 0.24 引張弾性率(MPa) 2250 体積抵抗率(10×Ω・cm) >13 比熱(J/g・k) 1.3 熱膨張率(×105・K-1) 6.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm) 5 材質 PET(ポリエチレンテレフタレート) 透明 比重 1.27 表面抵抗 1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 69(1.80MPa) 全光線透過率(%) 86.2 曲げ弾性率(MPa) 2000 ロックウェル硬度 44Mスケール 吸水率(%) 0.1 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 2000 体積抵抗率(Ω・m) 1013以上 線膨張率(×10-5・K-1) 7.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm) 2 材質 PET(非晶質ポリエステル) 透明 比重 1.27 表面抵抗 1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 69(1.80MPa) 全光線透過率(%) 86.2 曲げ弾性率(MPa) 2000 ロックウェル硬度 44Mスケール 吸水率(%) 0.1 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 2000 体積抵抗率(Ω・m) 1013以上 線膨張率(×10-5・K-1) 7.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質 ポリカーボネート 長さ(mm) 100~2000(1mm単位) 厚み2mmは100~1990 幅(mm) 100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990 厚さ(mm) 2、3、5から選択 乳白 色相 両面耐侯乳半 関連資料 ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類 オーダー・加工
1枚
3,178 税込3,496
6日以内出荷

ス-パ-キャストナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。 優れた物性:押出成形された6ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。 優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。 良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途各種ロ-ラ-・スタ-ホイ-ル・スクリュ-・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等 材質 モノマ-キャストナイロン 長さ(mm) 10~1000 幅(mm) 10~500 厚さ(mm) 5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50 ブル- 比重 1.16 連続使用温度(℃) 120 公差(mm) [カット]幅:-0、+1 長さ:-0、+1 厚さ公差(mm) 5~35(公差:0~+1.5)、40~50(公差:0~+5.0) 吸水率(%) 0.3 体積抵抗率(Ω・m) 10-13 線膨張率(×10-5・K-1) 8.7 サービス分類 オーダー・加工
1枚
717 税込789
6日以内出荷

ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質 ポリカーボネート 長さ(mm) 100~1990(1mm単位) 幅(mm) 100~990(1mm単位) 厚さ(mm) 3、5から選択 ブラック 色相 ブラック 関連資料 ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類 オーダー・加工
1枚
4,344 税込4,778
6日以内出荷

優れた耐薬品性 酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性質を有しています。 優れた加工性 切断、せん孔などの機械加工、加熱曲げ、溶接が容易にできます。 優れた耐粘性 片面のみ、紙の保護紙付き 仕様:カットのみ(仕上げ無し) 公差 -0 +1
材質 塩ビ 長さ(mm) 100~2000(1mm単位) 幅(mm) 100~1000(1mm単位) 厚さ(mm) 2、3、5、8、10から選択 グレー 色相 グレー サービス分類 オーダー・加工
1枚
673 税込740
6日以内出荷

優れた耐薬品性 酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性質を有しています。 優れた加工性 切断、せん孔などの機械加工、加熱曲げ、溶接が容易にできます。 優れた耐粘性 片面のみ、紙の保護紙付き
仕様 カットのみ(仕上げ無し) 材質 塩ビ 長さ(mm) 2000 幅(mm) 1000 グレー 公差 -0+1
1枚
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質 ポリカーボネート 長さ(mm) 100~2000(1mm単位) 幅(mm) 100~1000(1mm単位) 厚さ(mm) 3、5から選択 グレースモーク 色相 両面耐侯グレースモーク両面マット 関連資料 ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類 オーダー・加工
1枚
5,075 税込5,583
6日以内出荷

ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質 ポリカーボネート 長さ(mm) 100~2000(1mm単位) 幅(mm) 100~1000(1mm単位) 厚さ(mm) 3、5、8、10から選択 透明 色相 両面耐侯透明両面マット 関連資料 ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類 オーダー・加工
1枚
4,702 税込5,172
6日以内出荷

耐衝撃性に優れる 火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない -40℃から+125℃まで使用温度が広い DW-9054認定品 食品衛生法適合品種もあり 切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
サービス分類 オーダー・加工
1枚
2,858 税込3,144
5日以内出荷

ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質 ポリカーボネート 長さ(mm) 100~2000(1mm単位) 厚み2mmは100~1990 幅(mm) 100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990 厚さ(mm) 2、3、5から選択 透明 色相 両面耐侯透明片面マット 関連資料 ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類 オーダー・加工
1枚
3,358 税込3,694
6日以内出荷