- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- タキロン 研ぎ出し流しのおすすめ人気ランキング
タキロン 研ぎ出し流しのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新101件の「タキロン 研ぎ出し流し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「研ぎ出し流し」、「研ぎ出し」、「プラスチック 流し台」などの商品も取り扱っております。
オーバーフロー用排水口が付いて、水があふれることがありません。
水栓柱収納の切り込み付です。
用途屋外のガーデニング、洗車などに
材質
レジンコンクリート
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質
レジンコンクリート
色
みかげ
タイプ
下出しタイプ
口径(Φmm)
(取出)R3/4
各種認証
JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。
剛性が高く、使用時の安定が優れています。
材質
レジンコンクリート、保温材:発泡ウレタン、給水管:VP、外筒:みかげ調レジンコンクリート、エンドキャップ:PVC
幅(mm)
74
奥行(mm)
74
配管接続方向
下出し
断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。
剛性が高く、使用時の安定が優れています。
材質
レジンコンクリート
幅(mm)
74
奥行(mm)
76
配管接続方向
前出し
保温材
発泡ウレタン、給水管
頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
用途凍結対策の水抜きに
材質
保温材:発泡ウレタン、給水管:PE紛体ライニング鋼管、外筒:みかげ調レジンコンクリート、弁構造:板パッキン、接続部:ねじ込み
幅(mm)
87
奥行(mm)
89
配管接続方向
下出し
農業ハウス用のフィルム止め具です。
ステンレスピンを使用しており、サビにくく、グリップ力が持続します。
特殊樹脂を使用しており、耐寒性・耐衝撃性に優れます。
パイプの径に合わせ3種類からお選びいただけます。
用途フィルム止め
長さ(cm)
15
材質
レジンコンクリート
質量(kg)
3
色
白
サイズ
6穴 300
文字内容
浸透、車乗禁止
寸法a(mm)
100
寸法D1(Φmm)
329
寸法b(mm)
30
寸法h1(mm)
10
寸法h2(mm)
19
耐荷重(kN)
8
寸法c(Φmm)
90
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
655
厚さ(mm)
0.7
規格
JIS K6735
山数
20.5
各種認証
JQ0507136
働き幅(mm)
575
表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。
静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比)
施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。
硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。
出幅調整ができます。(連結形、中空形)
色
新グレー
タイプ
中空形
仕様
溝カバー付
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
幅(mm)
655
厚さ(mm)
0.7
材質
ポリカーボネート
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質
レジンコンクリート
色
白
耐荷重(kN)
12
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS A5702)耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り。
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
655
厚さ(mm)
0.7
表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。
静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比)
施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。
硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。
出幅調整ができます。(連結形、中空形)
仕様
溝カバー付
色
新木目調
タイプ
中空形
熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS A5702)耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採りなどに。
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
655
厚さ(mm)
0.7
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。
穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。
持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。
浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。
住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水
材質
ポリプロピレン
色
青
規格
プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
据え置き、埋め込み両方にて設置できます。
排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。
洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクに
色
ミカゲ
材質
(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
適合
日本下水道協会規格適合品、プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
材質
レジンコンクリート
質量(kg)
3
色
白
サイズ
300
寸法a(mm)
121
寸法e(mm)
111
寸法D1(Φmm)
329
寸法b(mm)
38
寸法h1(mm)
10
寸法h2(mm)
18
寸法f(mm)
28
耐荷重(kN)
8
寸法c(Φmm)
90