タクトスイッチ 表面実装のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
121件の「タクトスイッチ 表面実装」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチ 部品」、「電子部品スイッチ」、「タクトスイッチ」などの商品も取り扱っております。
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = N。ターミナルタイプ = はんだ。スイッチの動作 = On-Off。アクチュエータ長さ = 1.5mm。アクチュエータ色 = 白。アクチュエータタイプ = タクティカル。長さ = 6mm。幅 = 3.5mm。寸法 = 6 x 3.5 x 5mm。装着タイプ = 表面実装。コンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc。操作力 = 260 g。機械的寿命 = 30000Cycles。。タクトスイッチWS-TRS. ステンレススチール製カバー 銀クラッドステンレススチールのコンタクト JEDEC J-STD 020ホットエアに準拠したリフローはんだ付け 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
96 税込106
7日以内出荷


シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
1個ほか
特価
48 税込53
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, 表面実装
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = SPST。ターミナルタイプ = 表面実装。スイッチの動作 = Off-(On)。アクチュエータ長さ = 1.4mm。アクチュエータ色 = 黒。アクチュエータタイプ = ボタン。寸法 = 6 x 6 x 5mm。コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc。操作力 = 1.6 N。コンタクト材質 = 銀銅合金。。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
249 税込274
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, 表面実装
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = SPST。ターミナルタイプ = 表面実装。スイッチの動作 = Off-(On)。アクチュエータ長さ = 3.4mm。アクチュエータ色 = 黒。アクチュエータタイプ = ボタン。寸法 = 6 x 6 x 7mm。コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc。操作力 = 1.6 N。動作温度範囲 = -20 → +85℃。。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
329 税込362
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST-NO, 表面実装
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO。ターミナルタイプ = 表面実装。スイッチの動作 = モーメンタリ。アクチュエータ長さ = 0.7mm。アクチュエータ色 = 黒。アクチュエータタイプ = ボタン。寸法 = 6 x 6 x 4.3mm。装着タイプ = 表面実装。コンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V ac。操作力 = 1.57 N。高さ = 4.3mm。。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)
669 税込736
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, 表面実装
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = SPST。ターミナルタイプ = 表面実装。スイッチの動作 = Off-(On)。アクチュエータ長さ = 0.7mm。アクチュエータ色 = 白。アクチュエータタイプ = ボタン。寸法 = 6 x 6 x 4.3mm。コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc。操作力 = 2.6 N。高さ = 4.3mm。。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
249 税込274
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST-NO, 表面実装
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO。ターミナルタイプ = 表面実装。スイッチの動作 = モーメンタリ。アクチュエータ長さ = 1.4mm。アクチュエータ色 = 黒。アクチュエータタイプ = ボタン。寸法 = 7.89 x 3.5 x 8.5mm。装着タイプ = 表面実装。コンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V ac。操作力 = 1.57 N。高さ = 8.5mm。。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)
819 税込901
翌々日出荷

仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = N。ターミナルタイプ = はんだ。スイッチの動作 = On-Off。アクチュエータ長さ = 2.6mm。アクチュエータ色 = 黒。アクチュエータタイプ = タクティカル。長さ = 4.7mm。幅 = 4.5mm。寸法 = 4.5 x 4.7mm。装着タイプ = 表面実装。コンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc。操作力 = 220 g。定格電圧 = 12V dc。。タクトスイッチWS-TUS. ステンレススチール製カバー 銀クラッドステンレススチールのコンタクト JEDEC J-STD 020ホットエアに準拠したリフローはんだ付け 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
119 税込131
7日以内出荷


仕様 イルミネーション:なし、末端様式:表面実装 長さ(mm) 4.9 幅(mm) 4.9 寸法(mm) 4.9×4.9×1.50 アクチュエータの種類 タクティカル 接点構成 SPST ボタン色 動作特性 モーメンタリ 操作力(N) 1.6 特性 タクトスイッチ、EVQPLシリーズ. 超軽量 / 超低プロファイル / 表面実装 閉鎖構造に収められた高い信頼性 耐久性に優れたステンレススチール製ダイアフラム 動作温度範囲(℃) -20 → +70 アクチュエータ長さ(mm) 1.5 コンタクト定格電流(mA) 20@15Vdc
1袋(5個)
469 税込516
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST-NO, 表面実装
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO。ターミナルタイプ = 表面実装。スイッチの動作 = Off-(On)。アクチュエータ長さ = 5.9mm。アクチュエータ色 = 黒。アクチュエータタイプ = ボタン。寸法 = 6 x 6 x 9.5mm。コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc。操作力 = 1.57 N。高さ = 9.5mm。。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
479 税込527
当日出荷

パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ。パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチ
仕様 ●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:表面実装●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:3.1mm●ボタン色:白●アクチュエータタイプ:押し板●寸法:6.5 x 6 x 3.1mm●コンタクト定格電流:20 mA●高さ:3.1mm●動作温度 Max:+85℃●コード番号:756-1883 アズワン品番 65-7818-95
1袋(10個)
619 税込681
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ プッシュボタン 表面実装
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NO。装着タイプ:表面実装。アクチュエータタイプ:プッシュボタン。コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc。機械的寿命:50000Cycles。コンタクト材質:ニッケルに銀めっき。動作温度 Min:-20℃。動作温度 Max:+85℃。。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(3個)
237 税込261
当日出荷

ターミナル形状 表面実装 スイッチ動作 Off-(On) アクチュエータの種類 ボタン 装着方式 表面実装 定格電圧(V) 32dc RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
629 税込692
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様 末端様式:表面実装 長さ(mm) 6.6 幅(mm) 6 寸法(mm) 6.6×6 アクチュエータの種類 押し板 接点構成 SPST ボタン色 動作特性 モーメンタリ RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このSMTシリーズタクタイルスイッチには、超薄型、小型フォームファクタ、側面取り付けタイプ、アース端子又は位置決め / 固定ボスあり / なし、ロングトラベル(ストローク)、オーバーストロークなどのオプション、及び表面実装 / Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 幅広い操作動力 常時開コンタクト付き単極(側面操作エッジ取り付けタイプ(EVQQ0G03K)、切り替え用コンタクト付き単極の品番 ; 756-1811 756-1811 を除く) コンタクト定格電流(mA) 20
1袋(10個)ほか
359 税込395
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ 7.89 x 3.5 x 8.5mm
仕様 接点構成 = 単極単投(SPST)。末端様式 = 表面実装。動作特性 = モーメンタリ。アクチュエータ長さ = 3.4mm。ボタン色 = 黒。アクチュエータタイプ = ボタン。寸法 = 7.89 x 3.5 x 8.5mm。コンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V ac。操作力 = 1.57 N。コンタクト材質 = 銅合金、銀めっき。。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity の業務用及び高品質タクタイルスイッチです。FSM シリーズタクタイルスイッチは、高強度の「ナイロン 66 」素材に収容され、銅合金銀の可動コンタクトを備えています。これらのタクタイルスイッチは、回路を閉じるために基板に実装するのに最適です。この小型タクタイルスイッチには、 THT / SMT の取り付けスタイルと優れた品質が用意されています。. 特長と利点:. 最大 100 万回の運用 作動力は 1.6N ~ 2.5N 小型の PCB フットプリント 低プロファイル 0.25 回の走行 動作温度範囲: -35 ° ~ +85 °. 用途:. キーボード キーパッド 電話 無線 一般的な家電製品 PCV の回路を閉じる 長さ(mm) 1 幅(mm) 1 高さ(mm) 1 質量(g) 562.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(750個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷