- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- タグホルダーのおすすめ人気ランキング
タグホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新321件の「タグホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニールタグ」、「リング ホルダー」、「LOTO タグ」などの商品も取り扱っております。
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質
PVCシート
記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。
ひも長(mm)
120
付属品
記入紙10枚
保守、増改築を考慮し線別に配線サイズ、線番号、用途、行き先など表示用カードホルダーです。
■丈夫で見やすいビニール製
■全サイズ結束紐付き(20cm)
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
60
ポケット寸法(mm)
35×55
1箱(100個)
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
材質
軟質塩ビ
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:65×130(中紙名刺サイズ)
寸法(縦×横)(mm)
130×65
自由自在に屋内用セーフティタグが作れます。タグアウト用屋内セーフティータグホルダー
セット内容
結束バンド25本
引張強度
22.7kg
寸法(縦×横)(mm)
146.1×88.9
ネームシールが真直ぐ貼れる片面ライン入り。
ひも長(mm)
120
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。
使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質
PP
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。
何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用
取り替え用ラベル10枚付属
マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ
付属品
台紙10枚
入数
4本
1セット(4本)
¥639
税込¥703
当日出荷
鍵や持ち物の名前表示に便利です。取り付け・取り外しに便利なG型リングのため、ツメを傷めないやさしいリングです。Gリングは錆びにくいステンレス製です。
色
黒・青・緑・赤・黄・白
タイプ
ソフト
材質
本体:PVC、リング:ステンレス
鍵や小物の取付に便利なホルダーです。
モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。
5色入りなので、仕訳に便利です。
両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
色
青・緑・紫・桃・橙
セット内容
青、緑、紫、桃、橙×各6個
材質
PP+スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
22×44(リングは除く)
表示サイズ(mm)
16×25
寸法(縦×横)(mm)
44×22
リング内径(Φmm)
約16.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
¥499
税込¥549
当日出荷
汎用性の高い白無地です。 こちらは糸なしです。
送り状サイズのカードケース
プラダンのヤマコーでプラダンケースをお買い上げのお客様に大好評のカードケース(送り状タイプ)がついに個別販売開始です。
使い勝手の良いサイズ感が人気です。 ヤマコーの通い箱以外にも使い道はさまざま!
用途郵送用送り状などを収める
寸法(幅W×長さL)(mm)
外:275×135、内:235×115
1セット(10枚)
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-59~85
印字方式
油性ペン
Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。
材質
紙PETラミネート加工
仕様
上部中央ハトメΦ10mm穴×1
寸法(縦×横)(mm)
150×80
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色
白
材質
66ナイロン
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~85
印字方式
油性ペン
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)