タケックスのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
27件の「タケックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タケックスクリーン」、「食品 防腐 剤」、「竹中電子」などの商品も取り扱っております。
モウソウチク抽出物の効果で幅広いウィルス・雑菌を除菌除去。優れた抗菌持続力で揮発した後も除菌力を発揮。水滴のある場所でも優れた抗菌・除菌効果を発揮。手洗い場やトイレ、部屋の除菌・消臭にも使用できます。
成分 95度発酵アルコール 51.0%、乳酸1.50%、モウソウチク抽出物1.00%、グリセリン脂肪酸エステル0.20%、乳酸Na0.05%、精製水46.25% 商品タイプ 詰替用 種別 バッグインボックス(コック付) 主成分 アルコール、モウソウチク抽出物
1個(5L)ほか
5,398 税込5,830
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野菜・肉・魚など各種食品の除菌。調理器具、食品加工機(部品)の除菌に優れています。水滴のある場所や水に濡れた場所でも抗菌力を発揮します。水で70~100倍を目安に希釈してください。
成分 エタノール、モウソウチク抽出物、精製水等 容量(L) 18 希釈倍率 水で70~100倍を目安 TKG品番 9-1557-0801 TKG品番(2017) 6-1386-0801
1個
43,980 税込47,498
3日以内出荷

気になる臭いにシュッとスプレー。 室内をすばやく消臭! 柿エキスの高い消臭効果 菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。 ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設 カラオケ施設や漫画喫茶 大型バス、タクシー、レンタカー等の車内 オフィスのロッカールームや会議室 一般家庭の空間や衣類などの布製品他 使用場所 室内 商品タイプ 業務用 成分 非イオン界面活性剤、グリコールエーテル、陽イオン界面活性剤、植物抽出エキス、pH調整剤、防腐剤、香料、水 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.5MB)
1箱(10L)
3,798 税込4,178
当日出荷

モウソウチク抽出物の効果で幅広いウィルス・雑菌を除菌除去。優れた抗菌持続力で揮発した後も除菌力を発揮。水滴のある場所でも優れた抗菌・除菌効果を発揮。手洗い場やトイレ、部屋の除菌・消臭にも使用できます。
商品タイプ 本体 成分 95度発酵アルコール 51.0%、乳酸1.50%、モウソウチク抽出物1.00%、グリセリン脂肪酸エステル0.20%、乳酸Na0.05%、精製水46.25% 種別 スプレー(トリガー付) 容量(mL) 500 主成分 アルコール、モウソウチク抽出物 アズワン品番 8-4964-01 TKG品番 9-1557-0901 TKG品番(2017) 6-1386-0901
1個(500mL)
1,498 税込1,618
当日出荷

天然植物由来の安心消臭剤。除菌と消臭が一度でできるので作業性もアップします。濃縮タイプなので薄めて使えて経済的です。濃縮タイプ
用途タバコ、生ゴミ、トイレ、排水口などの悪臭の消臭。 使用場所 トイレ 商品タイプ 業務用 材質 液体
1個(2L)ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野菜・肉・魚など各種食品の除菌。調理器具、食品加工機(部品)の除菌に優れています。水滴のある場所や水に濡れた場所でも抗菌力を発揮します。
成分 エタノール、モウソウチク抽出物、精製水等 容量(L) 18 TKG品番 9-1557-0701 TKG品番(2017) 6-1386-0701
1個
32,980 税込35,618
7日以内出荷

乗用車・トラック・福祉車輌の消臭に威力を発揮。また有機性の生ごみ・汚水・ペット臭の消臭の促進にも適します。
用途5倍に希釈して使用します。消臭。植物や土壌の活性・改善。硫化水素・アミン臭等有機ガスの発生防止・分解促進。 成分 2価・3価の鉄イオン(キレート水和イオン)、クエン酸、鉄水和酸化物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(2L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気になる臭いにシュッとスプレー。 室内をすばやく消臭! 柿エキスの高い消臭効果 菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。 ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設 カラオケ施設や漫画喫茶 大型バス、タクシー、レンタカー等の車内 オフィスのロッカールームや会議室 一般家庭の空間や衣類などの布製品他 使用場所 室内 商品タイプ 業務用 危険物の類別 非危険物
1箱(10L)
4,798 税込5,278
当日出荷

乗用車・トラック・福祉車輌の消臭に威力を発揮。また有機性の生ごみ・汚水・ペット臭の消臭の促進にも適します。 ※動力噴霧器など細かいミストを出せる機材が効果的です。
用途20倍に希釈して使用します。消臭。植物や土壌の活性・改善。硫化水素・アミン臭等有機ガスの発生防止・分解促進。 成分 2価・3価の鉄イオン(キレート水和イオン)、クエン酸、鉄水和酸化物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(10L)ほか
69,980 税込76,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おむつなどの大小便臭、ペットなどの動物臭、汗やわきがなどの体臭をはじめ、幅広い臭い成分に効果があります。オムツ、介護施設、タオル、布団など様々なものに使用できます。持続性があり、消臭効果が長続きします。
液性 中性 形状 液体 成分 無蛍光、高分子系消臭剤、中性、PRTR法非該当 使用量 10kgワッシャーにつき40~60mL、水量の0.1%~0.3%を目安に、最終すすぎに入れてください。薄めてスプレーする場合、1Lに10~30mLを希釈して、まんべんなくスプレーしてください。
1本(4kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しつこい油汚れもしかっり落とす業務用油落とし洗浄剤 除菌剤・消臭成分配合 微香でさわやかなミントの香り 希釈して使用する濃縮タイプ
用途厨房やホールの床や壁面、換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりなどに。 使用場所 厨房・ホール用 液性 アルカリ性 成分 脂肪酸アミドプロピルベタイン、アルキルアミンオキシド、陽イオン界面活性剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、1-アミノ-2-プロパノール、植物抽出エキス、キレート剤、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール(BHT)、色素、香料、水 希釈倍率 頑固な汚れ⇒原液~10倍。ひどい汚れ⇒10倍~50倍。普通の汚れ⇒50倍~100倍。軽い汚れ⇒100倍~200倍 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 商品タイプ 業務用
1本(4L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エタノールを68vol%含有しており、細菌・ウイルスに対する感染予防対策に有効です。テーブル、ドアノブ、手すり、トイレ、床面、シンク周り、平滑面など、ウイルスの付着が気になる箇所にお使いください。商標登録:第6294263号
用途各種機器・器具類の洗浄、店舗・施設・厨房の衛生管理、ウイルス対策 エタノール濃度(v/v%) 68 成分 エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、精製水 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(1.8L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除菌・漂白剤 ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。 一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。 厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。 使用場所 厨房 成分 次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤 種別 食品添加物 商品タイプ 業務用
1箱(20kg)
2,898 税込3,130
当日出荷

名称 エタノール(99.5%) 化学組成 C2H5OH 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。 各種製品の最終工程における拭き取り作業に。 商品タイプ 詰替え用 エタノール濃度(w/w%) 86 成分 エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール 区分 雑貨品 RoHS指令(10物質対応) 対応 エタノール濃度(v/v%) 90.24 効果 機械器具の洗浄
1個(16L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 タケックスクリーン 成分 発酵アルコール・モウソウチク抽出物等 アズワン品番 8-4964-02
1個(5L)
5,640 税込6,091
翌々日出荷

仕様 タケックスクリーン 成分 発酵アルコール・モウソウチク抽出物等 アズワン品番 8-4964-01
1個(500mL)
1,240 税込1,339
翌々日出荷

1個
4,890 税込5,379
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外・屋内用パッシブセンサー
人体から放射される熱線を検知し、リレー接点信号を出力する屋内外使用可能なパッシブセンサーです。 水平エリア、下向きエリアの両方が検知した場合のみ検知信号を出力するアンド検知方式とパルスカウント方式の採用で苛酷な屋外使用時の信頼性を向上しました。 防雨構造ですから屋外設置が可能です。壁及びポールに取り付けできますので、設置場所を選びません。 周囲の明るさにより出力を制御する昼夜判別機能を搭載しています。 夜間のみの動作が可能です。(約10lx~可変) 設置される環境や用途、動作状態に応じて感度の微調整ができる感度調整ボリュームを内蔵しています。 人体を検知する感度を約30%~170%の範囲で調整できます。
材質 本体・樹脂、窓部・樹脂 寸法(mm) 80×234×91 出力 (検知)接点方式:無電圧接点、a接点/b接点切替式(スイッチにて)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、接点動作:オフディレイ動作、検知時間+約2秒~5分(ボリュームにて)、動作モード:約10lx(夜間)~∞lx(昼夜)、(昼夜判別機能)(ボリュームにて)/(タンパー出力)接点方式:無電圧接点 b接点、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、接点動作:カバー離脱時にリアルタイム出力 電源電圧 DC10.5~30V(極性なし) 配線接続 端子式 機能 カウント切替1回/3回(スイッチにて) 角度調整範囲 水平:±90°、検知距離:2~12m(10段階)、(下向きエリアの垂直角度調整にて) 使用可能温度範囲 -20℃~+50℃(結露、氷結なきこと) 感度調整 30%~170%(ボリュームにて) 設置場所 屋内・屋外(防雨構造)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野菜・肉・魚など各種食品の除菌。調理器具、食品加工機(部品)の除菌に優れています。水滴のある場所や水に濡れた場所でも抗菌力を発揮します。
成分 エタノール、モウソウチク抽出物、精製水等 容量(mL) 500 TKG品番 9-1557-0601 TKG品番(2017) 6-1386-0601
1個
1,998 税込2,158
3日以内出荷