- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック保安・安全用品
- タコグラフのおすすめ人気ランキング
タコグラフのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新216件の「タコグラフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水圧試験器」、「自記録水圧測定器」、「タコグラフ チャート紙」などの商品も取り扱っております。
水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。
国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。
運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。
タイプ
エンジン回転記録なし
タイプ
エンジン回転記録付
JIS規格(JISD-5607)はもとより、よりシビアーな条件で製造されています。
また、塗工膜の厚みを10ミクロン以下に塗工する新技術により記録線が見易く、削り粉が極端に少ないなどの優れた特性をもちますので、時計などへの悪影響が生じません。
タイプ
エンジン回転記録なし
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
安定した水圧の確保・水圧変動を記録することで、適正水圧把握・給水不良・減圧の必要性・漏水は発生しないかなど、データを収集することによって迅速な対応と対策が立てられ、ゆとりのある水圧管理が行えます。また、直結給水、道路網整備・強化へのフィードバックデータとしても活用できます。
15、30、60minの3段階切り替え。
LEDの点滅の仕方で、時計が正常に動作しているかを確認できる。
チャート紙の取り付けは簡単なワンタッチ式。
完全防水の全天候型。
仕様
電池使用日数/15min(150日)、30min(250日)、60min(400日)。※使用条件:アルカリ電池を連続使用した場合のおおよその目安(単3乾電池×2)
付属品
本体、カートリッジペン、接続ホース(No.04)、町の式カップリング、皮パッキン、給水栓アダプター、チャート紙(指定時間)、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)
約1.35
電源電圧
(チェック)電源投入時に電源電圧が2.2V以下の場合は、CPUが動作を開始しない
測定時間
15、30、60min(3段切り替え)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×96×162
測定圧力
2.0Mpa
LED
(動作確認用)電源投入時にスイッチ設定したポジションの確認をLEDの点滅で判別
動作電圧
3.0V(最低動作電圧2.2V)
長短5段階の記録時間切替機能。水圧の経時変化の記録。
本器は、4時間から168時間まで水圧変動を随時記録することができ、1台で5台分(Aタイプ)の機能を有しています。
仕様
【電源電圧チェック】電源投入時に電源電圧が2.2V以下の場合はCPUが動作を開始しない。【動作確認用LED】電源投入時、スイッチ設定したポジションの確認をLEDの点滅で判別
セット内容
本体、カートリッジペン、接続ホース(No.04ホース)、町野式カップリング、カップリングカプラ、皮パッキン、給水栓用アダプタ-(13mm)、チャート紙(4、12、24、72、168h各20)、収納ケース
寸法(mm)
180(W)×162(H)×96(D)
質量(kg)
1.35
電源
単3アルカリ乾電池2本
測定時間
4、12、24、72、168h (5段階切替え)
使用時間
4hで80日、12hで220日、24hで380日、72hで720日、168hで970日
測定圧力
2.0MPa
日本製の高品質なコピー用紙です。
国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
材質
中性紙
色
ホワイト
白色度(%)
約86
坪量(g/m2)
約67
紙厚(μm)
89
FSC認証
認証
FSC認証番号
FSC-C010952
Made in Japanの高品質商品です。
ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。
シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合
タイプ
シングル球
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別
非危険物
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷