- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- タコマンクリップのおすすめ人気ランキング
タコマンクリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「タコマンクリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーロープクランプ」、「ワイヤー殺し」、「たこまん」などの商品も取り扱っております。
ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。
ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。
独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。
安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
用途荷物の引き寄せ作業
山林での原木搬出作業
抜根作業
機械の引き寄せ作業など
ビル建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。ビルの建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。軸は差し込んで半回転するだけです。面倒なハンマーなどによるコッターの叩き込み作業が不要になり、コッターの折れや磨耗のトラブルもゼロになりました。
用途ワイヤーロープを任意の位置でつかむ工具。
質量(g)
900
耐力(t)
1
適合チェーン線径(Φmm)
6~10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
レバーブロック、チェンブロックなどとワイヤロープとの併用作業用に開発されたワイヤロープ専用固定器具です。
ワイヤ場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。
ワイヤをフレームに通し、引くだけでワイヤを確実につかみます。
独特のみぞ機構により、ワイヤをいためません。
セット内容
カム、フレーム、カムジク
小型軽量で操作はどなたでも簡単にできます。引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。
用途ワイヤーをけん引、固定します。スーパーレバーと併用してください。
エスコ品番
EA988DJ-1
質量(g)
420
使用ロープ径(mm)
1.6~6.5
引張強度(kN)
5.9(590kg)
1個
¥9,030
税込¥9,933
当日出荷
仕様
3型番
質量(kg)
0.4
張力(kg)
最大使用:500
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
エスコ品番
EA988ZA-1
質量(kg)
0.5
安全荷重(kg)
500
使用ロープ径(mm)
4~6
1個
¥4,570
税込¥5,027
当日出荷
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。
ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。
フェンス張り、電線針金の引っ張りに。
トラックの荷締めに。
種別
手動
ワイヤー径(Φmm)
5.0
フック口開き(mm)
15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.0MB)
適合
番線、鉄棒、ロープ、鋼熱線
質量(kg)
1.1
張線能力(kg)
1000
掴線能力
5~20
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
どんな梁にもぴったりと巻き付けOK!
1tチェーンブロックの専用ひっかけ具。
チェーンブロックのひっかけらくらく。
付属品
チェーン 1.3m
質量(kg)
2
許容荷重(t)
1
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
エスコ品番
EA988ZA-2
質量(g)
1000
使用ロープ径(mm)
8~10
安全荷重(t)
1
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌々日出荷
引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
エスコ品番
EA988ZA-3
質量(kg)
2
使用ロープ径(mm)
12~14
安全荷重(t)
2
1個
¥13,200
税込¥14,520
8日以内出荷
ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
材質
スチール
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理
メッキなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304