- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- タジマ フルハーネスセットのおすすめ人気ランキング
タジマ フルハーネスセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新101件の「タジマ フルハーネスセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「腿ベルト」、「フルハーネス リール式」、「フルハーネス セット 新規格」などの商品も取り扱っております。
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
ランヤード(長さ)(mm)
1500(収縮時:960)
仕様
SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤード
ベルト幅(mm)
46
種類
伸縮式
落下距離(m)
4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)
スチール
肩ベルト幅(mm)
46
関連資料
サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
Y型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
材質
ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
色
黒
タイプ
フルハーネス型
種類
ロープ式
落下距離(m)
4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)
1500(収縮時:690)
関連資料
サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
Y型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
使いやすさにとことん拘ったハイスペック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色
黒
タイプ
フルハーネス型
種類
フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)
4.1
肩ベルト幅(mm)
46
関連資料
サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)
100以下
ショックアブソーバの種類
第一種(4kN)
背タイプ
Y型
ランヤード(長さ)(m)
1.5
自由落下距離(m)
2.3
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色
黒
種類
フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)
4.1
肩ベルト幅(mm)
46
最大使用質量(kg)
100以下
ショックアブソーバの種類
第一種(4kN)
背タイプ
Y型
ランヤード(長さ)(m)
1.5
自由落下距離(m)
2.3
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用
用途新規格対応SEGハーネスセット
材質
ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ
色
黒
タイプ
フルハーネス型
種類
伸縮式
落下距離(m)
4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)
1500(収縮時:960)
関連資料
サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
Y型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
使いやすさにとことん拘ったハイスペックリールセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色
黒
タイプ
フルハーネス型
種類
フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)
4.1
肩ベルト幅(mm)
46
関連資料
サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)
100以下
ショックアブソーバの種類
第一種(4kN)
背タイプ
Y型
ランヤード(長さ)(m)
1.5
自由落下距離(m)
2.3
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
適合ベルト幅(mm)
50
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
使用範囲(kg)
100以下
ランヤード(長さ)(mm)
1500
仕様
SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード
種別
第一種(4kN)
色
黒
タイプ
フルハーネス型
ベルト幅(mm)
46
種類
ロープ式
落下距離(m)
4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)
スチール
肩ベルト幅(mm)
46
関連資料
サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
Y型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
必要機能に絞り、低価格を実現したエントリーセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色
黒
種類
フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)
4.1
肩ベルト幅(mm)
46
最大使用質量(kg)
100以下
ショックアブソーバの種類
第一種(4kN)
背タイプ
Y型
ランヤード(長さ)(m)
1.5
自由落下距離(m)
2.3
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
2丁掛け
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス
使用範囲(kg)
100以下
仕様
SEGハーネスZA/アルミ製バックル
タイプ
フルハーネス型
ベルト幅(mm)
46
肩ベルト幅(mm)
46
関連資料
サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
Y型
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
無し
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス
使用範囲(kg)
100以下
色
黒
仕様
SEGハーネスZS/スチール製バックル
タイプ
フルハーネス型
ベルト幅(mm)
46
肩ベルト幅(mm)
46
関連資料
サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
Y型
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
無し
快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。
軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル
フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット
消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード
超小型リール[KR]
巻取、ロック装置なし
軽量アルミ鍛造フックL8フック
ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色
黒
サイズ
(ハールハーネスHA)フリーサイズ
質量(g)
1000
種類
フルハーネス 型 タイプ1
落下距離(m)
フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1
ロック機構
なし
最大使用質量(kg)
100以下
ショックアブソーバの種類
第一種(4kN)
背タイプ
X型
ランヤード(長さ)(m)
1.5
自由落下距離(m)
(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
脚部構造
平行型
胴ベルト
有
ランヤード
二丁掛
1セット
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。
用途建築・工事用胴当てベルト
ベルト
50mm幅専用
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス
使用範囲(kg)
100以下
仕様
SEGハーネスGS/スチール製バックル
タイプ
フルハーネス型
ベルト幅(mm)
46
肩ベルト幅(mm)
46
関連資料
サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
Y型
脚部構造
平行型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
無
ランヤード
無し
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
適合ベルト幅(mm)
50
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
商品タイプ
ダブル
仕様
巻取式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)
質量(g)
1750
タイプ
フルハーネス型用
落下距離(m)
4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)
1500(収縮時:690)
最大使用荷重(kg)
100
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
適合ベルト
50mm幅専用
業界トップクラスの軽さを実現!
用途新規格対応ハーネス用ランヤード
仕様
ロック装置:あり
タイプ
フルハーネス型用
落下距離(m)
4.1
最大使用質量(kg)
100以下
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種(4kN)
商品タイプ
ダブル
ランヤード(長さ)(m)
1.5
自由落下距離(m)
2.3
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止
質量(g)
1160
種類
【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)
規格
新規格適合品
シリーズ
CR
内容
フルハーネス用ダブルランヤード
フック
軽量アルミ鍛造フックL8
最大使用質量(kg)
130以下
ランヤード(長さ)(m)
1.5(収縮時0.72)
巻取形式
両側巻取
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途安全帯胴当て用ベルト
ベルト幅(mm)
50
ベルト色
黒
バックル
ワンタッチバックル