タジマ フルハーネス付属品のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
103件の「タジマ フルハーネス付属品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フルハーネス 胸ベルト」、「腿ベルト」、「ハーネスセット」などの商品も取り扱っております。
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット ランヤード(長さ)(mm) 1500(収縮時:960) 仕様 SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤード ベルト幅(mm) 46 種類 伸縮式 落下距離(m) 4.1(最大自由:2.3) 材質(フック) スチール 肩ベルト幅(mm) 46 関連資料 サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ Y型 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg) 100以下 仕様 SEGハーネスZA/アルミ製バックル タイプ フルハーネス型 ベルト幅(mm) 46 肩ベルト幅(mm) 46 関連資料 サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ Y型 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット 材質 ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール タイプ フルハーネス型 種類 ロープ式 落下距離(m) 4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm) 1500(収縮時:690) 関連資料 サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ Y型 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1本
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット 使用範囲(kg) 100以下 ランヤード(長さ)(mm) 1500 仕様 SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード 種別 第一種(4kN) タイプ フルハーネス型 ベルト幅(mm) 46 種類 ロープ式 落下距離(m) 4.1(最大自由:2.3) 材質(フック) スチール 肩ベルト幅(mm) 46 関連資料 サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ Y型 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm) 主:1700、副:1300(赤色染色) 仕様 【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ 質量(g) 約1950 ベルト幅(mm) 45 種類 ロープ式 ランヤード(直径)(Φmm) 主/副:11 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用
用途新規格対応SEGハーネスセット 材質 ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ タイプ フルハーネス型 種類 伸縮式 落下距離(m) 4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm) 1500(収縮時:960) 関連資料 サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ Y型 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg) 100以下 仕様 SEGハーネスZS/スチール製バックル タイプ フルハーネス型 ベルト幅(mm) 46 肩ベルト幅(mm) 46 関連資料 サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ Y型 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
仕様 (ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種 材質 (ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) X型フルハーネス 質量(g) 約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本) タイプ タイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード 種類 巻取式 適合規格 墜落制止用器具の規格 JIS規格 JIS TB 165規格品 落下距離(m) 3.1~4.1 適応身長(cm) 160~185 胴ベルト幅(mm) 50 肩ベルト幅(mm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 自由落下距離(m) 2.1 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1本
44,980 税込49,478
当日出荷

これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット 種類 フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m) 4.1 肩ベルト幅(mm) 46 最大使用質量(kg) 100以下 ショックアブソーバの種類 第一種(4kN) 背タイプ Y型 ランヤード(長さ)(m) 1.5 自由落下距離(m) 2.3 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1本
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすさにとことん拘ったハイスペックリールセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット タイプ フルハーネス型 種類 フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m) 4.1 肩ベルト幅(mm) 46 関連資料 サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg) 100以下 ショックアブソーバの種類 第一種(4kN) 背タイプ Y型 ランヤード(長さ)(m) 1.5 自由落下距離(m) 2.3 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1本
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg) 100 ランヤード(長さ)(mm) 1650 ランヤード 1丁掛け 仕様 (胴ベルト)スライドバックル 質量(g) 約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790) 種類 ロープ式 フック口開き(mm) 53(大口径フック) 適応身長(cm) 160~185 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1220(有効ウエストサイズ110cm) 材質(胴ベルト) ナイロン 肩ベルト幅(mm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 三ツ打ちナイロン12mm径ロープ ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト 反射板 あり
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg) 100 ランヤード(長さ)(mm) 1650 仕様 [胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能) 材質 (太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル 質量(g) 約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本) 種類 巻取式(小型) フック口開き(mm) 53(回転式軽量大口径フック) 調整範囲(mm) (胴ベルト)最大1250 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 適応身長(cm) 160~185 胴ベルト幅(mm) 50 材質(胴ベルト) ナイロン 肩ベルト幅(mm) 45 ランヤード(ストラップ) アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 2丁掛け 反射板 あり
1本
38,980 税込42,878
当日出荷

使いやすさにとことん拘ったハイスペック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット タイプ フルハーネス型 種類 フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m) 4.1 肩ベルト幅(mm) 46 関連資料 サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg) 100以下 ショックアブソーバの種類 第一種(4kN) 背タイプ Y型 ランヤード(長さ)(m) 1.5 自由落下距離(m) 2.3 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1本
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2本)
3,198 税込3,518
当日出荷

装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト 適合ベルト幅(mm) 50
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要機能に絞り、低価格を実現したエントリーセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット 種類 フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m) 4.1 肩ベルト幅(mm) 46 最大使用質量(kg) 100以下 ショックアブソーバの種類 第一種(4kN) 背タイプ Y型 ランヤード(長さ)(m) 1.5 自由落下距離(m) 2.3 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト 適合ベルト幅(mm) 50
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止 質量(g) 1160 種類 【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格 新規格適合品 シリーズ CR 内容 フルハーネス用ダブルランヤード フック 軽量アルミ鍛造フックL8 最大使用質量(kg) 130以下 ランヤード(長さ)(m) 1.5(収縮時0.72) 巻取形式 両側巻取
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg) 100以下 仕様 SEGハーネスGS/スチール製バックル タイプ フルハーネス型 ベルト幅(mm) 46 肩ベルト幅(mm) 46 関連資料 サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ Y型 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 無し
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機能と価格のバランスに優れたスタンダードセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。 軽い本体重量1200g。着脱が容易な硬質スチール製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 肩・背中パッド付。フィット性に優れたソフトクッション採用 ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量スチールフックL5フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット サイズ (ハールハーネスHS)フリーサイズ 質量(g) 1200 種類 フルハーネス 型 タイプ1 落下距離(m) フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1 ロック機構 なし 最大使用質量(kg) 100以下 ショックアブソーバの種類 第一種(4kN) 背タイプ X型 ランヤード(長さ)(m) 1.5 自由落下距離(m) (最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8 脚部構造 平行型 胴ベルト ランヤード 二丁掛
1セット
45,980 税込50,578
欠品中