- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- ヘッドライト
- タジマ ヘルメット ライトのおすすめ人気ランキング
タジマ ヘルメット ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新62件の「タジマ ヘルメット ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事用 ヘッドライト」、「ライト付きヘルメット」、「タジマ ヘッドライト ハイブリッド」などの商品も取り扱っております。
手元作業に最適なフラッド照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト
電球の種類
LED
全光束(Lm)
最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。
電源タイプ
充電式
使用電池
専用充電池(LE-ZP3730)、単3形電池
連続使用時間(時間)
モード1:21、モード2:12、モード3:8
照射距離(m)
35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。
防水仕様
Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。
明るさ(Lm)
モード1:50、モード2:250、モード3:500
落下耐久(m)
2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009
セット内容
本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル
バッテリー容量(mAh)
3000
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ハイパワーヘッドライト。
専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
付属品
オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブル
セット内容
本体、充電池
外形寸法(mm)
38×87×55
本体質量(g)
100
光源
白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)
5000~8300
照射モード
ワイド
光学系
コリメーターレンズ
防水仕様
WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
落下衝撃(m)
2
ハイパワーヘッドライト。
手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
付属品
オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4
セット内容
本体、電池ボックス
外形寸法(mm)
38×87×55
本体質量(g)
118
光源
白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)
5000~8300
照射モード
ワイド
光学系
コリメーターレンズ
電源タイプ
乾電池式
防水仕様
WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
落下衝撃(m)
2
大径照射のハイパワーLEDヘッドライト
用途現場作業用LEDヘッドライト
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
モード1(15lm):65、モード2(150lm):20、モード3(350lm):9
仕様
性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
付属品
本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書
保護等級
防沫型IPX4
光源
白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)
使用電池
単3形電池×3本
耐衝撃性
2m
電源タイプ
電池式
防水性
防沫型IPX4
独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3747)外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさを照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッドで最適な位置にライト調整可能。バッテリーインジケータ搭載で、ボタンワンプッシュで確認可能。
用途LEDヘッドライト(外部電源・充電式)
セット内容
本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3747)、USB充電ケーブル
質量(g)
104
規格
米国規格ANSI FL1 Standard
電源
専用充電池LE-ZP3747
使用電池
充電池
防塵防水性能
IP66
電源タイプ
充電式
バッテリー容量(mAh)
4700
電球の種類
LED
落下耐久(m)
2
手元作業に最適なフラッド照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト
電球の種類
LED
全光束(Lm)
最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。
電源タイプ
充電式
使用電池
専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池
連続使用時間(時間)
モード1:20、モード2:11、モード3:6
照射距離(m)
35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。
防水仕様
Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。
明るさ(Lm)
モード1:50、モード2:250、モード3:500
落下耐久(m)
2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009
セット内容
本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブル
バッテリー容量(mAh)
1800
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
手元から足元まで照らす大径照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト
セット内容
本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブル
使用電池
専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池
電源タイプ
充電式
バッテリー容量(mAh)
1800
防水仕様
Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。
電球の種類
LED
落下耐久(m)
2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009
大径照射のハイパワーLEDヘッドライト
用途現場作業用LEDヘッドライト
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
モード1(15Lm)、モード2(150Lm)、モード3(280Lm)
連続使用時間(時間)
モード1(15Lm)65、モード2(150Lm)25、モード3(280Lm)10
仕様
性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
付属品
本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書
保護等級
防沫型IPX4
光源
白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)
使用電池
単3形電池×3本
耐衝撃性
2m
電源タイプ
電池式
防水性
防沫型IPX4
手元作業に最適なフラッド照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト
電球の種類
LED
全光束(Lm)
最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。
連続使用時間(時間)
モード1:25、モード2:10、モード3:6
照射距離(m)
35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。
防水仕様
Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。
明るさ(Lm)
モード1:50、モード2:250、モード3:500
落下耐久(m)
2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009
セット内容
本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3730)と単3形電池両方が使えるハイブリッド外部電源。手袋をしたまま簡単に開閉できる外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさ(500lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能。
用途LEDヘッドライト(外部電源・ハイブリッド)
セット内容
本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル
質量(g)
128
規格
米国規格ANSI FL1 Standard
電源
専用充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本
使用電池
充電池
防塵防水性能
IP66
電源タイプ
充電式
バッテリー容量(mAh)
3000
光束(Lm)
ロースタート50→100→180、ブースト時:500
電球の種類
LED
落下耐久(m)
2
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
電源一体型ヘッドライト。ヘッドからさっと外してハンド&ワークに利用も
用途現場作業用LEDヘッドライト
規格
ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。
電源タイプ
電池式
防水保護等級
Water Resistant/IPX4
電球の種類
LED
落下耐久(m)
2
LE-E301専用ヘッドバンド。 シリコンバンド+ケーブルガイド。 対応機種:LE-E301。
用途LE-E301専用ヘッドバンド
トラスコ品番
754-6904
対応機種
LE-E301
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
タジマLED専用大容量バッテリー
用途LEDライトUシリーズ専用バッテリー
トラスコ品番
817-9817
充電時間(時間)
約6
蓄電池容量(Ah)
2900mAh
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ヘッドバンド用ヘルメットクリップ
用途LEDヘッドライト用ヘルメットバンド固定クリップ
適合ベルト幅(mm)
25
1パック(4個)
¥369
税込¥406
当日出荷
ハーネスに装着できるワークライト。
ハーネスの縦ベルトに装着できる後付セフ付。
選べる明るさ3モード。
目に優しいロースタートプッシュスイッチ付き。
用途現場作業用LEDマルチワークライト用アクセサリー
全光束(Lm)
(モード1)15、(モード2)150、(モード3)350
付属品
セフ後付ホルダー(縦ベルト用)
外形寸法(mm)
129×62×34(セフホルダー含ます)
適合ベルト幅(mm)
48以内
本体質量(g)
91
連続使用時間
(350Lm)8、(150Lm)20m、(15Lm)65
光源
白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)
色温度(K)
5000~8300
照射モード
ワイド
光学系
コリメーターレンス
防水仕様
WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
アズワン品番
64-8592-83
照射距離(m)
106※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離
適合ベルト厚(mm)
3以内
落下衝撃(m)
2
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
セフメットやセフホルダー全種に装着可能!小型軽量の電源一体型。明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm。照射時間:9h(ハイモードの場合)。セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付。強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用。大光量500lm。小型軽量の電源一体型。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。電池残量警告付。セフホルダー別売。米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
用途現場作業用ヘッドライト
全光束(Lm)
最大500
保護等級
IPX4 防水(防沫型)
光学系
コリメータレンズ
照射距離(m)
(モード3)82
電球の種類
白色高輝度LED
落下衝撃(m)
2
4700mAhの大容量バッテリー。キープジャストシリーズ専用(KJS100A-B47,KJS50A-B47)。USBケーブルで充電池に直接充電可能。ステンレスボディ。充電インジケーター搭載。※充電にはACアダプターPU2とUSB Type-Cケーブルが必要です(別売)
用途LEDライト用充電池
適合
KJS100A-B47、KJS50A-B47
寸法(mm)
78×22
バッテリー電圧(V)
3.6~3.7
バッテリー容量(mAh)
4700
USBタイプ
Type-C採用
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
充電池対応USB電源ACアダプター
用途リチウムイオン充電池対応USB電源ACアダプター
トラスコ品番
817-9819
適合機種
LE-ZP3729C
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハーネスに着脱可能なLEDライト
用途現場作業用LEDライト
電球の種類
LED
全光束(Lm)
最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。
連続使用時間(時間)
モード1:21、モード2:12、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。
照射距離(m)
35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。
防水仕様
Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。
明るさ(Lm)
モード1:50、モード2:250、モード3:500
落下耐久(m)
2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009
照射方式
フラッド照射
外形寸法(mm)
150×73×40(セフホルダー含まず)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
充電池専用ACアダプターとマイクロBケーブルセット
用途リチウムイオン充電池専用USB電源ACアダプターとマイクロBケーブル
トラスコ品番
817-9818
適合機種
LE-ZP3730
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷