- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 空調・水冷ウェア
- タジマ 空調服 バッテリーのおすすめ人気ランキング
タジマ 空調服 バッテリーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新62件の「タジマ 空調服 バッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タジマ バッテリー」、「空調服ケーブルCB01011」、「空調服 ベスト ミズノ」などの商品も取り扱っております。
バッテリー充電アダプター
用途バッテリー充電用アダプター
セット内容
バッテリー関連
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力
DC9V2A
適合
FB-BT7455BK-N、FB-BT7455BK、FB-BT7225
質量(g)
124
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
風雅ベスト専用交換ベスト
用途清涼ファン風雅ベスト用交換製品
ファンハーネスやベルト下のインナーパッドの効果で首元までしっかりと風が通ります。ベルトがズレて風を遮断するのを防ぐ面ファスナー式ショルダーストラップです。インナーパッドは通気性抜群、高弾性でヘタリにくい超立体3Dメッシュです。
超立体3Dメッシュのインナーパッド
用途清涼ファン風雅ベスト用交換製品
材質
超立体3Dメッシュ
アズワン品番
64-5223-65
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
用途風雅パッド用パッド
セット内容
服のみ
サイズ
フリー
質量(g)
671
材質
インナーパッド:超立体3Dメッシュ
色
ブラック
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
ハーネスでも風が通る墜落制止用器具フルハーネス用インナーパットです。
用途ファン付作業服とハーネスでも通気性を良くするベスト型インナーパット
仕様
背面部:超立体3Dメッシュクッション、内側:しっかり腰に密着し通気性も保持したノンスリップメッシュ構造
アズワン品番
64-8462-06
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」。送風大風量最大76l/sファン&小型軽量13vバッテリー。首元にダイレクトに送風する3つの送風口。送風口から風を首回りにガイドする立ちエリ形状。通気性抜群の超立体3Dメッシュ入り。肩ベルトのズレを防ぐ高強度ノンスリップ生地。
用途ハーネスユーザー向けファン付きベスト
セット内容
風雅パッド、ファンユニット、ケーブル、バッテリー、ACアダプター
サイズ
フリー
風量(L/sec)
【4モード】ターボ:76、強:56、中 48、弱:40(※リチウムイオン充電池FB-BT7296BK-N使用時)
バッテリー電圧(V)
小型軽量13
材質
インナーパッド:超立体3Dメッシュ
充電時間(時間)
約7(ADP-9V20使用時)
稼働時間(時間)
ターボ 1時間経過後元のモードに戻る、強:約8、中:約12、弱:約20
バッテリー容量(mAh)
9400
質量(g)
約1420
色
ブラック
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
遮熱率47%のチタンコーティング生地を使用した、墜落制止用器具(フルハーネス型)に対応の空調服(R) です。直射日光にさらされる屋外でも生地の温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。動きやすいベストタイプです。
混率(%)
ポリエステル100
セット内容
服のみ
機能
遮熱/チタンコーティング/反射/撥水
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
用途風雅パッド用ケーブル
セット内容
ケーブル
質量(g)
33
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
用途風雅パッド用ファンユニット
セット内容
ファン
外径(Φmm)
104
取付径(Φmm)
90
厚さ(mm)
46
質量(g)
208
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。
ターボモード搭載です。5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
最大風量76.0リットル/秒で瞬間冷却を可能に。
適合
(ファン)FA01012シリーズ
セット内容
空調服(R)バッテリーのみ
幅(mm)
85
質量(g)
287
高さH(mm)
102
連続使用時間(時間)
FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・約17(最小風量時)
機能
赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示
充電時間(時間)
約3(CG23421使用)
バッテリー容量(mAh)
3250
厚さD(mm)
27
出力切替
ターボモード、連続モード、ゆらぎモード
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー容量(Wh)
46.8
1個
¥8,200
税込¥9,020
当日出荷
FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。
適合
【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR
幅(mm)
85
厚さ(mm)
25
高さ(mm)
89
質量(g)
274
出力
7.2V,6V,5V,3.3V(4段階)
定格容量
6500mAh(46.8Wh)
連続使用時間(時間)
【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23
充電時間(時間)
約8(LIACRの場合)
アズワン品番
64-8889-37
1個
¥7,700
税込¥8,470
当日出荷
タジマLED専用大容量バッテリー
用途LEDライトUシリーズ専用バッテリー
トラスコ品番
817-9817
充電時間(時間)
約6
蓄電池容量(Ah)
2900mAh
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
バッテリーとファンをつなぐレギュラーサイズのケーブルです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ
セット内容
ケーブル
トラスコ品番
770-5972
種別
ケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥700
税込¥770
当日出荷
バッテリーで体を暖めるベルト
用途バッテリー式電熱暖房ベルト
サイズ
フリー(ウエスト70~105cm相当)
速効発熱・高耐久。最先端ナノフレキシブルヒーターフィルムで速効発熱。背中に密着する立体クッション構造採用。洗濯機でも気軽に洗えて衛生的。マイコンと温度センサーで異常発熱を抑制する安心制御。ヒーター屈曲10万回にも耐える高耐久
用途バッテリー式電熱暖房ベスト
仕様
バッテリー式(FB-BT7296BK-Nなど)
トラスコ品番
669-4783
セット内容
本体のみ・バッテリーは別売です
材質
表生地:ポリエステル・ポリウレタン、裏生地:ポリエステル、中綿その他:ポリエステル
色
黒
サイズ
フリー
幅(cm)
40
長さ(cm)
54
設定温度(℃)
弱 40・中 50・強 60・ターボ 65
動作時間
弱:約20時間、中:約14時間、強:約10時間、ターボ:1時間後元のモードに戻る。※FB-BT7296BK使用時
稼働時間(時間)
【目安】 弱:約20・中:約14・強:約10・ターボ(約1時間後戻る)※FB-BT7296BK使用時
1着
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
セット内容
ケーブル1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥700
税込¥770
当日出荷
長時間・高出力でご使用したい方におすすめ
最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容
BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル
質量(g)
バッテリー:274、ファン:103(1個)
出力
バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)
7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上
準拠規格
バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
充電時間(時間)
約8
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8Wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
バッテリー:89×85×25
最大風量(L/sec)
7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。誰でも簡単、しかも精度は一定。替刃式(S・M・Lの3サイズ)。ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能。負荷が掛かる150~325mm2はビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
材質(本体)
アルミニウム
被削材
CV・CVTケーブル
材質(刃)
スチール
ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプのケーブルです。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容
ロングケーブル単体
アズワン品番
65-1980-76
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥700
税込¥770
当日出荷