タスコ 溶接機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「タスコ 溶接機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 溶接」、「ロキシー 溶接」、「ガス溶接機 セット」などの商品も取り扱っております。
セット内容 クローズタイプケース、溶接火口…#100、#200、#300、酸素ボンベ…2.1L(酸素は充填されておりません)、TASGASHYPER(タスガスハイパー)…230g(TA379TH)、ツインホース…5m、軽量ショートサイズ溶接機(TA370-21)、酸素調節器(逆火防止器付)、カートリッジボンベバルブ(逆火防止器付)。
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

やわらかく細いホースなので作業がしやすいです。(TA370M-16付)
ホース長さ(m) 2.5
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

セット内容 溶接機・火口・ホース・サンソボンベ・TASGASHYPER(タスガスハイパー)(TA379TH)・サンソ調整器・調整バルブ・ゴーグル 寸法(mm) 515×258×155 容量(L) 酸素ボンベ:2.1(※酸素は充填されておりません。) 能力 ロウ付:40Φ程度(硬ロウ使用)、溶断:1mm鉄、 最高温度(℃) 3000 ガスの種類 ガスボンベ:プロパン、ブタン、DME混合230g(TA379TH) ホース長さ(m) 2.5(逆火防止器付) 溶接火口 No.0、No.1、No.2、No.4、二口チップ 火口 溶断:1本 総質量(kg) 8.5
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

仕様 溶接、切断作業にこれ1台!。ケース窓から残圧確認ができます。 溶接で6mmの鉄板を連続1.5時間(#200番火口使用時)、切断で10mm鉄板を連続約12m切断可能(No.1火口使用時)。逆火防止器付(アセチレン調整器側)730×350×215mm質量29kgサンソボンベ3.4L(0.5m3)
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷

狭い場所でも取り回ししやすい。コンパクトヘッド&ショートサイズハンドル。今までにない特殊構造を採用することにより超コンパクトヘッドを実現!。ショートサイズハンドルを組み合わせる事により抜群の操作性を発揮します。
セット内容 オープンタイプケース、溶接火口:#100、#200、#300、酸素ボンベ:2.1L(酸素は充填されておりません)、TASGASHYPER(タスガスハイパー):230g(TA379TH)、ツインホース:5m、軽量ショートサイズ溶接機(TA370-21)、酸素調節器(逆火防止器付)、カートリッジボンベバルブ(逆火防止器付)。 寸法(mm) 515×258×155 能力 ロウ付:50Φ 最高温度(℃) 3100 総質量(kg) 9.8
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。取り回しやすいリング火口。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
ホース長さ(m) 1.5 硬ロウ付 【能力】(目安)~ 7/8"
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

手軽に使える高火力バーナーの決定版。最高温度MAX2,200℃。自動着火可能で握りやすいガングリップ型バーナー。1 1/2"まで使える人気のリング火口。セット内容:TAS MAPPボンベ、ボンベスタンド、ガングリップホース(1.5m)、専用火口。※替えボンベは必ずTA379MR-11をお使いください。※必ずボンベを正立した状態で使用してください。※未使用時はボンベからホースを取り外してください。
ホース長さ(m) 1.5 硬ロウ付 【能力】(目安)~ 1 1/2"
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

TASCO(タスコ)TAS MAPPガスボンベ
TA379MRシリーズ専用ガス。(従来品TA379MPシリーズにもご使用いただけます)
成分 プロピレンガス 内容量(g) 400
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

仕様 首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g。 火口…#100、#200、#315付
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

細径ソフトホース採用で作業性の向上と軽量化を実現!!
仕様 ロウ付能力:40Φ程度(硬ロウ使用)、溶断能力:1mm鉄板、酸素ボンベ:2.1L、ガスボンベ…プロパン、ブタン、DME混合 230g(TA379TH)、溶接火口:No.0、No.1、No.2、No.4、二口チップ、溶断火口:1本 セット内容 溶接機・火口・ホース・サンソボンベ・TAS GAS HYPER(タスガスハイパー)(TA379TH)・サンソ調整器・調整バルブ・ゴーグル 寸法(mm) 515×258×155 ホース長さ(m) 2.5(逆火防止器付) 火炎温度(℃) 3000 総質量(kg) 8.5
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷

仕様 カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。便利な付属品収納ケース付。 移動に便利なキャスター付。カプラ式サイズ720×380×290mm質量26kg
1セット
239,800 税込263,780
5日以内出荷

TASCO(タスコ)シャワーチップ
火口に5つの穴が開いており高火力が得られます。
全長(mm) 90 能力 1/4″~1-3/4″
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

使用ガス アセチレン 仕様 火口先端は自在に曲げることができ、狭い場所での溶接に便利です。 全長…380mm 質量…400g。 アセチレン・サンソ用。 火口…#100、#140―
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

狭い場所での作業に最適です。 銅管のロウ付に最適。
用途アセチレン・サンソ用 火口 ♯100、♯200、♯315
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。便利な付属品収納ケース付。 移動に便利なキャスター付。ネジ式サイズ720×380×290mm質量26kg
1セット
219,800 税込241,780
5日以内出荷

使用ガス アセチレン・サンソ 仕様 首が90°に曲がっている為全長も短く、狭い場所での作業に適します。 火口もショートです。 全長…210mm 質量…350g。 火口…#100、#200、#315―
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

仕様 7/8″までロウ付可能 対応機種 TA379MP-5、TA379MP-6、TA379MP-7 火炎温度(℃) 2200
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

ワニタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。曲げ 全方向自由自在の火口を搭載。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2100℃まで変化します。
燃焼時間(分) 90 能力 (ロウ付)5/8″まで(常温) 曲げ角度 90° 火炎温度(℃) 2100 火炎形状 リング炎 フレキシブル部(mm) 98
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

使用ガス アセチレン 仕様 火口先端は自在に曲げることができ、狭い場所での溶接に便利です。 全長…380mm 質量…400g。 アセチレン・サンソ用。 火口…#100、#140付
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

マッププロ用オプション。
対応商品 TA379MP-5RD、TA379MP-5R、TA379MP-5S ホース長さ(cm) 150
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷