- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ケミカル
- タセト シルバーのおすすめ人気ランキング
タセト シルバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新94件の「タセト シルバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開先防錆剤 タセトシルバー」、「クリンウェルド」、「スケール防止剤」などの商品も取り扱っております。
溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。
特性
速乾、防錆
対象
軟鋼、高張力鋼などの開先部
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
スパッタ付着防止効果に優れます。
溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接ができます。
防錆力に優れ、屋外暴露3ヵ月、屋内6ヵ月を有します。
速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
用途溶接開先部の防錆保護。
使用温度範囲
-10~40℃
溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。一般タイプでNK認定品です。
用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。
塗装色
銀灰色
塗布厚さ
7~20μ
対象
軟鋼、高張力鋼などの開先部。
トラスコ品番
293-0609
乾燥時間(分)
5
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.168L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
優れた洗浄力でコンジットチューブやスプリングライナーの汚れを洗い流します。
ライヤの送給が安定し、溶接作業の効率がアップします。
用途コンジットチューブ、スプリングライナーの洗浄
送給装置のローラー、アウトレットガイドの洗浄
容量(mL)
270
正味質量(g)
358.8
危険等級
Ⅲ
使用缶
サイズ:420mL
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
215mL
関連資料
(0.23MB)
危険物の性状
非水溶性
1本
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。
乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です(エポキシ系塗料等の場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)。
水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。
用途溶接時のスパッタ付着防止用(ステンレス鋼・メッキ用)。
仕様
後洗浄用多層盛
使用温度範囲(℃)
0~80
液色
白色ペースト
乾燥時間(分)
10~15
防錆力
屋内:1ヵ月
対象鋼材
ステンレス鋼・メッキ用
塗膜状態
白色
塗布面積(m2/kg)
25
危険物の類別
非危険物
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。
操作は簡単で迅速検査に適しています。
欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出
その他
有機溶剤中毒予防規則該当せず
危険物の類別
第四類
非常に高い検出力を有しています。(JIS Z 2329の発泡性能を満足しています)空気・都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。硬水中では石けん水は発泡性が低下しますが、本液は優れた発泡性を保持します。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因となるハロゲン化物、硫化物は使用しておりません。エアゾールタイプは安全性の高い炭酸ガスで充填しています。
用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス時の漏れの検査
対象
ガス配管、コンプレッサー、真空機器、ポンプ類、バルブ、パッキン、ジョイント等のシール部及び溶接部の検査
危険物の類別
非危険物
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出
種別
浸透液×1本、洗浄液×3本、現像液×2本
セット内容
カラーチェック浸透液×1本、カラーチェック洗浄液×3本、カラーチェック現像液×2本
色
-
対象
金属、非金属材料の表面探傷部
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
2.1L
危険物の性状
水溶性
1セット(6本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。
液色
乳白色
防錆力
屋内:2ヶ月 屋外:2週間
対象鋼材
軟鋼、高張力鋼
塗膜状態
透明
対象
軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部
塗布面積(m2/kg)
60
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
10分
1. 常温から950℃までの広範囲で使用でき、酸化スケールの発生を防ぎます。2. 高温での脱炭防止に優れた効果があります。3. 速乾性で、刷毛で簡単に塗布できます。4. 母材に対する密着性が優れており、焼入れ工程でも使用できます。5. 母材に対する悪影響を与えません。
用途タセト ノンスケールH”は、溶接・加工後の応力除去や焼入れ、焼なましなどの熱処理において、 酸化スケールの発生を極端に抑える優れたスケール防止剤です。
ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。
ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。
溶接作業能率が向上します。
用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤
外観
緑色ペースト
塗膜状態
透明
塗布方法
浸漬
対象
炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他
危険物の類別
非危険物
1缶(300g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z 2329に合致し優れています。
水溶性以外の大半のガス漏れを検出できます。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れの一般検査
正味質量(g)
345
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番
389-0121
使用温度範囲(℃)
-20~70
容器
スプレー缶
主成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
検知ガス
空気・窒素・酸素・水素・アルゴン・ヘリウム・LPG・都市ガス・フロンガス等
危険物の類別
非危険物
原液量(mL)
192×20本
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。
液色
無色透明
防錆力
屋内:1ヶ月
対象鋼材
ステンレス鋼 メッキ鋼
塗膜状態
透明
対象
軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部
塗布面積(m2/kg)
30
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
20秒
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。
液色
灰色
防錆力
屋内:3ヶ月 屋外:2週間
対象鋼材
ステンレス鋼 メッキ鋼
塗膜状態
灰色
対象
軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部
塗布面積(m2/kg)
35
乾燥時間
10分
スパッタ付着防止効果が優れています。
溶接性にほとんど影響がありません。
塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。
液色
乳白色
塗布面積(m2/kg)
60
乾燥時間(分)
10~15
塗膜状態
透明
対象鋼材
軟鋼、高張力鋼
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。検査物表面が高温(100~200℃)の場合に使用可能です。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出
タイプ
高温型
分類
一般用
対象
金属、非金属材料の表面探傷部
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
スパッタ付着防止効果が優れています。乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です。(エポキシ系塗料などの場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)不燃性溶剤を使用し、充填ガスは炭酸ガスです。
用途溶接時のスパッタ付着防止用。(軟鋼、高張力鋼用)
正味質量(g)
388
仕様
直接塗装用不燃速乾型
トラスコ品番
356-9705
使用温度範囲(℃)
-10~40
液色
透明
主成分
樹脂、不燃溶剤
防錆力
屋内:3ヵ月 屋外:1ヵ月
乾燥時間(秒)
20
対象鋼材
軟鋼、高張力鋼
塗膜状態
透明
塗布面積(m2/kg)
30
危険物の類別
非危険物
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
耐熱無機粉末を使用していますので、優れたスパッタ付着防止効果があります。
タワシなどを使用し、水洗などで簡単に塗膜の除去が可能です。
不燃性溶剤、不燃性ガスで充填されており、速乾性ですが、火気に安全です。
正味質量(g)
485
トラスコ品番
485-8590
色
白
使用温度範囲(℃)
-10~40
主成分
耐熱無機粉末、溶剤
危険物の類別
非危険物
1本(420mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。
液色
淡黄色透明
防錆力
屋内:1ヶ月
対象鋼材
ステンレス鋼 メッキ鋼
塗膜状態
透明
対象
軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部
塗布面積(m2/kg)
60
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
10分
溶接トーチ専用に開発されたスパッタ付着防止剤で、ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。
用途溶接チップ、トーチノズル用。
トラスコ品番
389-0147
色
透明
使用温度範囲(℃)
10~40
主成分
鉱油
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.07kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(220mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷