- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- タックル ケースのおすすめ人気ランキング
タックル ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新190件の「タックル ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タックル ボックス」、「ルアーケース」、「ロッド ケース」などの商品も取り扱っております。
ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック/クリア/オレンジ
仕切り
あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。
耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。
家庭、職場でも使えるプロ仕様、小物収納ボックスです。
取り出しやすい4面アール加工です。
色
クリア
材質
コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
座れる収納ボックス
アタッチメントにオプションパーツを取り付け可能
28リットルの余裕の収納力
両面開き(90度ストッパー)、ワンタッチ開閉の止具を採用
スライド式ハーフトレイ、滑り止めゴム付
トレイにはファミリアシリーズHDサイズのケースが2個システム収納可能
タイプ
中皿あり
容量(L)
28
寸法A(mm)
(本体)383、(中皿)275
寸法B(mm)
(本体)281、(中皿)182
トレー深さ内寸(mm)
(本体)286、(中皿)65
あらゆる小物収納の決定版です。
凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。
引っ掛かり軽減、スマートデザインです。
開けやすい、本体スリット加工です。
蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適!
材質
コーポリマー
色
クリア
ボディには車のバンパー素材を採用しており、トラック並みの強さです。
サビに強いステンレスピンを採用しています。
スタッキングが可能です。
ダブルロックシステムを採用していますのでバックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、中身の飛び出しを防ぎます。(完全なロック機構ではありませんので移動の際には必ずロックして下さい。フタを閉める時は、カチッと音がするまで閉めてください。)中皿は取り外し可。
用途建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事
色
ブラック
材質(本体)
バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
タイプ
中皿あり
材質(シャフト)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
持ち運びのストレスを解消してくれる、ハンドルストッパー機能を搭載したNシリーズ最大容量のBOX。インナーケースにはもちろん「リフトアップシステム」を採用しているので、下段に収納しているタックルが瞬時に取り出せます。使用頻度の高い小物を中皿に入れておき、多目的ホルダーへ装着することで現場でのフィット感が一段階上がります。こまやかな配慮と大容量を併せ持つ、バランス感覚に優れたシステムBOXです。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
寸法(mm)
475×346×320
色
グリーンツートン
備考
本体可変仕切板:2枚付属/滑り止めラバーグリップ付属/HG
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
複数のビッグベイトを、まとめて収納したいアングラーには嬉しい、内寸高55mmのスペースを確保。BM-7000、VS-7070、VW-2070の下段にシステム収納が可能。さらに、バランススタンド搭載のスタンディングモデルなのでケース自体が自立するため、タックルボックスへも収納しやすく、取り出す時は、指を掛けて引き抜けるスペースを設置した、キャッチアップシステムを採用しているので、蓋が開くことなくスムーズに取り出せます。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
本体:ポリプロピレン/止具:ABS
寸法(mm)
255×190×60
備考
VS-3020NDDMと同サイズ/「VS-7070、VW-2070、BM-7000」下段にシステム収納可能/可変仕切板4枚付/ワームプルーフ
超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。
自動車バンパー素材使用。
落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用)
引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。
ミニ特殊構造
タイプ
中皿あり
蓋と本体の連結部に傘が立てているため、連結部の破損を極力回避
蓋の天面に若干の段差を設けているため、ケースの変形を極力抑えます。
本体のエッジ部にR加工を施しているため、スムーズに蓋の開閉が可能です。
材質
ポリプロピレン
色
クリア
材質(本体)
ポリプロピレン
奥行(mm)
103
材質(フタ)
ポリプロピレン
材質(止具)
耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。
持ち易いボディ型ハンドル。
蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質
コーポリマー
色
クリア
蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。
各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。
バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。
長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)
コーポリマー
外寸法・幅(mm)
385
外寸法・高さ(mm)
140
外寸法・奥行(mm)
202
中身が見えて使いやすくなっています。十分な内部スペースで収納力は抜群です。
タイプ
中皿なし
仕切板固定
ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
ワームを入れても溶けないような素材が使用されています。
仕様
●商品名:タックルケース S●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):178×98×30(H)
仕切り
あり
アズワン品番
65-2134-04
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
第4の”N”シリーズ「VS-7090N」。ハンドルストッパー機能を搭載し、持ち運びのストレスを解消したNシリーズに、新機能の「リフトアップシステム」を採用。これまでは、下段に収納しているタックルを取り出す際、中皿を取り外し、ボックスの外へどける必要があったが、リフトアップシステムを採用することで、常設のインナーケースを取り外さず、持ち上げるだけで、下段のタックルを取り出すことが可能になりました。時合を逃さず、スムーズな仕掛け交換ができ、限られたスペースでの釣りなどに最適です。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
寸法(mm)
440×293×293
色
グリーンツートン
備考
本体可変仕切板:2枚付属/滑り止めラバーグリップ付属/HG
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト!
イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。
便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。
パーツストッカーを積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに
仕様
トレー用仕切板2枚付き
材質
(パッキン)発泡ポリエチレン
質量(kg)
2.71
材質(本体)
PP
質量(g)
約2710
タイプ
中皿あり
容量(L)
30
耐荷重(kg)
500
フタ
あり
収納量
最大収納質量:20kg
最大積載段数
3段
外寸法・幅(mm)
518
外寸法・高さ(mm)
345
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約518×360×345(ハンドル直立時490)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)
360
フタの種類
バックル式
トレー寸法(mm)
約414×148×66
*座った場所がファーストクラス。船釣りの座席に!陸っぱりの座席に!陸っぱり釣行でクーラーBOXの上に! *通気性&撥水性抜群!風に飛ばされない!滑ってズレない!柔軟性がある柔らかさで、コンパクトに丸めて収納できちゃう *持ち運びに便利な、取っ手付き専用カバー付属
用途釣り用コンフォートシートクッション タックルケースにそのまま入る「ミニ」サイズ
材質
TPE
寸法(mm)
34×24×3.5
色
ブルー
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
複数のビッグベイトを、まとめて収納したいアングラーには嬉しい、内寸高55mmのスペースを確保。BM-5000、VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055の下段にシステム収納が可能。さらに、バランススタンド搭載のスタンディングモデルなのでケース自体が自立するため、タックルボックスへも収納しやすく、取り出す時は、指を掛けて引き抜けるスペースを設置した、キャッチアップシステムを採用しているので、蓋が開くことなくスムーズに取り出せます。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
205×145×60
備考
VS-3010NDDMと同サイズ/「VS-7070、7055、VW-2070、2055、BM-5000」下段にシステム収納可能/可変仕切板4枚付/。ワームプルーフ
BM-9000・7000、VS-7070、VW-2070にスッポリ収まる防水仕様のストッカー。ストッカー単独で釣り場の足元に置いておけば、船上などの限られたスペースでの釣りに最適。防水仕様にしているため、波をかぶっても中のタックルが水にさらされる心配が無いので、錆びさせたく無いタックルや、スペアリールの収納に最適。仕切板も組み方により数パターンのバリエーションを持たせているので、様々な釣りに対応可能。(BM-9000・BM-7000・VS-7070・VW-2070に収納可能>)
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質
蓋、バックル:ABS樹脂/本体、ハンドル、仕切板:耐衝撃性コーポリマー/パッキン:シリコーン
寸法(mm)
270×182×200
色
クリア×オフホワイト
備考
可変仕切板3枚付属/ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷