- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- タッチパッドのおすすめ人気ランキング
タッチパッドのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新999件の「タッチパッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコンリモコン」、「感圧 シート」、「トラックボール キーボード」などの商品も取り扱っております。
パソコンを指でタッチ操作できるUSBタッチパッドです。※Macではマウスの基本操作のみの対応です。1本指から4本指までの操作に対応し、13種類のジェスチャー機能が使用できます。電池のいらない有線接続で、接続後すぐに使用できます。
ケーブル長(m)
1.2
コネクタ形状
USB(Aタイプコネクタ)
接続方式
有線
分解能
400count/inch
インターフェース
USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
ボタン数
2ボタン
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
動作方式
モーメンタリー形
接点構成
a接点
保護構造
防滴形
取付け方法
両面テープや接着剤など
材質(外被)
PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線
24AWG 2芯480mm付
RoHS指令(10物質対応)
対応
パソコンを指でタッチ操作できるBluetooth接続のワイヤレスタッチパッドです。
1本指から4本指までの操作に対応し、13種類のジェスチャー機能が使用できます。
電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。
接続方式
Bluetooth
ボタン数
2ボタン
プロファイル
HOGP (HID over GATT Profile)
電波周波数
2.402GHz~2.480GHz
分解能
400count/inch
マルチペアリング
あり
連続動作時間
約100時間
連続待機時間
約720時間
使用可能日数
約46日
通信距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
電源
充電式
電池
リチウムポリマー電池
対応OS
Windows:11、10、8.1、8。。mac:macOS(BigSur)11、macOS 10.15、 macOS 10.14、 macOS 10.13。。※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。
対応機種
Bluetooth5.2 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
セット内容
タッチパッド、充電用ケーブル(1.1m)
サイズ
中型
適合規格
Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2
充電時間(時間)
約2
仕様
●ボタン:左ボタン、 右ボタン。。●静音:なし。。●横スクロール機能:あり
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
テレビに接続したパソコンなど離れた場所からのコントロールに便利なワイヤレスキーボード、マルチタッチ対応のタッチパッド搭載で優れた操作性、使いやすいキー配列、幅広いOSに対応
電源
単3電池
対応
スマホ・タブレット
機能
ホットキー、テンキーレス、電源ON/OFFスイッチ、タッチパッド付き
ケーブル
ワイヤレス(無線)
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ワイヤレスでなめらかな操作を実現!
7インチサイズの快適なひろびろタッチパッド
色
ブラック
質量(g)
134(電池含まず)
電源
単4形乾電池 3本
寸法(幅W×奥行D)(mm)
タッチパッド有効面積: 約155×95(約7インチ相当)
対応OS
Windows11/10専用
接続方式
無線
機能
スリープモード搭載(未使用時間60分経過後移行)
消費電力(mA)
最大約18.5
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
161×140×16
動作時間
連続動作時 最大約100時間
ボタン数
0
ホイール数
0
無線通信方式
Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth5.0 BLE
対応プロファイル
HOGP
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
パソコンを指でタッチ操作できるBluetooth接続対応のタッチパッドです。
1本指から4本指までの操作に対応し、14種類のジェスチャー機能が使用できます。
電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。
振動機能付きで直感的に操作ができます。
6インチのタッチパッドでスムーズな操作ができます。
スクリーンキーボード対応でキーボードなしでもキー入力ができます。
セット内容
タッチパッド、充電用ケーブル(約60cm)、取扱説明書
質量(g)
約125
適合規格
Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
コネクタ形状
USB Type-Cコネクタ(充電用)
接続方式
Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
タッチパッド:約138.8×106.8×11.1
電池
充電池
ケーブル長(cm)
約60
連続動作時間
約20時間
連続待機時間
約2000時間
プロファイル
HOGP (HID over GATT Profile)
通信距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
電波周波数
2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数
約60日
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
静電容量を感知して電装品をON-OFF。自動もどり(押している間だけON)。パネル裏などに隠して設置できる
付属品
両面テープ
セット内容
ステルススイッチ:1個・両面テープ:1枚
タイプ
(スイッチ)ON⇔OFF/自動もどり
種類
ステルススイッチ
スイッチ
ON-OFF(自動戻り式)
コード長さ(mm)
300
コード
0.2sq相当
使用可能温度範囲
-10~60℃
使用可能電力
DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
作動
(範囲)本体上面から約4mm以内
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
使用温度範囲(℃)
-10~+60
定格電流(A)
1
iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約ヶ月間使用可能です。
持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き
仕様
アイソレーション:あり キースイッチ:パンタグラフ キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし) スリムタイプ:スリムタイプ タッチパッド:あり テンキー:なし 静音:なし
セット内容
充電用USBケーブル(約80cm)、取扱説明書
材質
ABS
適合規格
Class 2
接続方式
Bluetooth Ver.3.0
対応機種
iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ
動作力
60g
角度調整範囲
なし
キー数
84キー
キー配列
英語
充電時間
2時間
使用電池
リチウムイオン電池内蔵
印刷方式
シルク印刷
連続動作時間
30時間
キーピッチ(mm)
19※一部キーを除く
消費電流
mA以下
プロファイル
HID
通信距離(m)
最大約10(使用環境により異なります)
マルチペアリング
あり
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
薄型構造で設置時の段差が少なく、高感度なマットスイッチ。カーペットの下にも設置可能です。
用途人の検知(踏んだ時にリード間が導通)。屋内用マットスイッチとして良好です。
取扱説明書
(0.5MB)
材質
PVC(外皮)
色
ライトグレー
使用温度範囲(℃)
10~40℃
動作力
約40N(押圧面Φ40平面)/約150N(押圧面Φ80平面)
抵抗
ON時抵抗:10Ω以下/OFF時絶縁抵抗:10MΩ以上
接点最大許容電流(A)
100mA
接点最大許容電圧(V)
30
防水性
密閉防滴構造(水没不可)
耐荷重
2000N(Φ40平面静荷重/1分間)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
指でタッチ操作できるBluetooth接続のタッチパッドリモコンです。
スマホタブレットでも操作ができます。
マルチメディアキー搭載でいろいろな操作ができます。
電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。
接続方式
無線
ボタン数
1
分解能
400カウント/インチ
無線通信方式
Bluetooth Ver.5.1
電源
充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約40×123.5×8
質量(g)
約35
プロファイル
HID (Human Interface Device Profile)
周波数帯域(GHz)
2.402~2.480
通信距離(m)
最大半径約10(非磁性体上/木製天板)、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります
保証期間
ご購入日より1年
仕様
連続作動時間/約46時間 、連続待機時間/約340時間 、使用可能日数/約10日。※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
色
ブラック
ホイール数
なし
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したタッチパッド内蔵BLUETOOTHキーボードタッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンの感覚で使用できます。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。
キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なファンクションキーを搭載。
iPadやiPhoneに使えるスタンドを付属。
仕様
テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、角度調節:なし
適合機種
iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPadminiシリーズ
セット内容
キーボード本体、充電用USBケーブル(約80cm)、スマートフォン・ダブレット用スタンド、取扱説明書
タイプ
スリム
適合規格
BluetoothVer3.0
対応OS
iOS:iOS14・13・iPadOS:iPadOS14~13
連続使用時間(時間)
25※メーカー社内のテスト値であり保証値ではありません
消費電流(mA)
8以下
動作力
60g
インターフェース
BluetoothVer.3.0
キー数
81キー
使用電池
リチウムイオン電池内蔵
送信出力
Class2
充電時間(時間)
約2
印刷方式
シルク印刷
キーボード
コンパクト(テンキーなし)
プロファイル
HID
通信距離(m)
約10※使用環境により異なる
マルチペアリング
なし
1個
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
シンプルな構造です。
優れた耐衝撃性、耐久性です。
表面は滑り止め用のブロックパターンを採用しています。
用途工場の人感知用安全センサ。
危険地域への侵入防止のセンサ。
人の侵入を検知する防犯用センサ。
定格電圧
AC/DC 5~24V±10%
絶縁抵抗(MΩ)
0MΩ以上(DC250V)
使用温度範囲
-10~50℃
動荷重
80N
表面
ブロックパターン
薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。
耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。
パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。
太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。
キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式
メンブレン
仕様
(押下圧)50g、角度調節機能あり
色
ブラック
質量(g)
(キーボード)550
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT
接続方式
有線
キー配列
109キー日本語レイアウト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(キーボード)441×149×19.5
キーストローク(mm)
2.8
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
コード長さ(m)
VCTF0.75X2芯1.5M
穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用
用途電装品のON-OFFに。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
36×21×13
種類
プッシュスイッチ
スイッチ
ON-OFF
コード長さ(mm)
300
コード
0.2sq相当
使用可能電力
DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothマウスです。通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコン、タブレット、スマートフォンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。充電式なので電池交換不要です。電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。スタンド付きなので本体から手を離すときも机上に倒さず使用できます。また、スタンドに乗せたままでもマウス操作できます。導電性繊維のタッチペン機能も付いており、タブレットやスマホを操作することができます。
仕様
静音:なし、横スクロール機能:なし
セット内容
マウス、充電用ケーブル、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書
色
ブルー
サイズ
大型
電源
充電池
適合規格
Bluetooth Ver.5.2 Class2
ケーブル長(m)
約0.25(付属)
対応OS
Windows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 16・15・14~13、iOS 16・15・14・13、ChromeOS、Android 12~8
接続方式
Bluetooth
対応機種
Bluetooth HIDプロファイルに対応する、Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
分解能
800、1200、1600カウント/インチ
ボタン数
3ボタン
連続動作時間
約142時間
連続待機時間
約1850時間
電波周波数(GHz)
2.402~2.480
プロファイル
HID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数
約180日
マルチペアリング
なし
ボタン仕様
左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン※右ボタン×2
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
操作は360度、どの位置でも動作します。
手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他
材質
ABS樹脂
タイプ
プッシュ式
動作力
7.5N(0.8kgf)