タッピング タッパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
131件の「タッピング タッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動タッパー」、「タップ 電動工具」、「エアータッパー」などの商品も取り扱っております。
シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボール盤での多量のタッピング作業の能率向上に。 タッピングの深さのバラツキをおさえます。 タップ破損防止用安全クラッチ内蔵。 逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
仕様 逆転装置内蔵型。逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。 タイプ 逆転タイプ
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M3~M8のタップ立てに 加工材をスライド定盤に乗せ、押引きするだけで垂直なタップ加工が簡単に出来ます。 大きな抵抗を受けた時は自動的にタップの回転が停止し、タップの損傷や折れの不安も解消します。 材料の形状や使い勝手に応じて上又は横方向、二通りの使い方が出来ます(2ウェイ方式)
ねじ立て能力(mm) M3~M8 仕様 タップホルダー/JT-#1ジャコブスチャック(Φ0.5~Φ6.5) 質量(kg) 25 モーター 100V/0.2kw/4P 適合材 樹脂板類/軽合金 長さ(mm) 405 幅(mm) 260 高さ(mm) 455
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

あらゆる機械に使用できる短身タイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

短身、高剛性な万能エコノミータイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。対応シャンク:MT。対応機構:縮み、伸び
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タッピング能力 d/メートル…M2・ユニファイ…No3,No4・管用…- 寸法(mm) □d2/2.5 質量(kg) 0.05 D 16 寸法L(mm) 40.5 寸法H(mm) 21 寸法L1(mm) 17 Φd1 3 刃径(mm) 3 ホルダ長さL(mm) 40.5
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。 タップの破損を防ぐ完全自動トルク調整装置付。 ドリルタッパ本体には2段階のトルク調整機能がついています。
その他 大径のタッピングにはコッタ穴が必要です。
1個
61,980 税込68,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動安全装置内蔵タイプ。タップサイズごとに適正トルクに設定済み。自動安全装置はボールクラッチを採用、作動は滑らかで安全性、耐久性を確保。TC2035以上の管用ネジはサイドロックタイプとなります。TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準装備。クーラントスルー仕様も対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

便利なねじ立て機構付きボール盤です。 タップ折損防止装置付きです。
1台
499,800 税込549,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CNC旋盤やマシニングセンタによる精密雄ネジ加工が可能。 自動機でも安心の切粉排出設計です。 タップと同じシャンク形状なので市販のタッパーに取り付けてタッピング感覚でダイスによるオスねじ切りが出来ます。 お手持ちのタップホルダーやコレット、ミーリングチャックでもご使用頂けます。
用途ダイス加工用
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる機械に使用できる短身タイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細身で長身なペンシルタイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。対応シャンク:MT。対応機構:縮み、伸び
寸法F1(mm) 10
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


自動逆転装置内蔵汎用機用タッパー。伸縮装置、ニュートラル機構並びに自動逆転装置で安全かつ経済的。標準で左右ネジ加工に対応。対応シャンク:ST、MT、JT。対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転
寸法F3(mm) 1
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で正逆回転の切換えが可能です。軽量でコンパクトなタッピングツールです。
用途金属、木工などのタップ加工作業に。 付属品 チャックキー、カップリング、カップリング トラスコ品番 256-6777 全長(mm) 170 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2600 チャック能力(mm) 10 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.18 能力(mm) タップ:10 排気方式 後方 ホース取付口 NPT1/4 使用エアーホース内径(Φmm) 6 口金寸法(mm) 1/4
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷


1個
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

あらゆる機械に使用できる短身タイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)