- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- タップ 研磨のおすすめ人気ランキング
タップ 研磨のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新322件の「タップ 研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接 焼け取り 機」、「Dケンマー」、「tig ステン 焼け取り」などの商品も取り扱っております。
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別
#2(中タップ)
材質
合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
電極・モップ交換時に出力を切れる親切設計
粉じん・ノイズ対策をさらに強化
従来品よりさらに軽量コンパクト(4kg)
焼け取り・研磨から不動態化まで比較的小物部品や板金に最適
ウルトラ不動態被膜形成により対塩素孔食性が飛躍的に改善
スパーク痕のない優美な仕上がり
6価クロムの発生なし
多彩な電極-曲面電極・スリット電極・三角コーナー電極・平面電極
SUS表面へのマーキングもフリーハンドで可能なマーキング電極もオプションで取扱いあり
用途平面上の焼け取り、電極が入りにくい凹面・球面・すき間部・複雑な曲面・井桁状溶接の焼け取りに
研磨・ガンコな安全靴跡除去・サビ汚れの洗浄・ステンレス表面へのマーキングなど
付属品
Uni-Plus100型電源コード。アースコード。Uni用クリップ付コード。Uni用電極グリップコード。Uni用電極凸ホルダー。Uni用電極凸ホルダーカバー 。Uni用三角コーナー電極コード。拭き取り用クロスワイパー。電解液容器。シミ防止剤セット。Uni用曲面電極。Uni用曲面電極モップ。Uni用曲面電極モップ固定クリップ。Uni用スリット電極。Uni用スリット電極モップ。Uni用平面電極ミニキャップモップ。Uni用平面電極モップ。Uni用平面電極モップ。固定Oリング。Uni用三角コーナー電極モップ。Uni用三角コーナー電極固定チューブ
質量(kg)
4.0
入力電圧(V)
100/200
出力電流(A)
最大20
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。
材質
ハイス(SKH51)
表面処理
無
等級
JIS 2級相当
適合被削材種
低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
溝数
3
形状
M6以下は突き出しセンタになります。
チップソーの研磨機として開発設計された「新おとぎさん」は、一度セッティングしてしまえば、レバー操作で簡単に研磨作業が行えます。
ダイヤホイルをセットしたグラインダーの角度を調節して一度固定してしまえば、あとはレバーを左右に操作するだけ。片手でプロの研ぎを味わえます。
チップソー径は、230、255、305mmに対応
角度ゲージ付きのためワンタッチでグラインダーの角度が変わり、アサリも研ぐことができます。
電子変速グラインダー付きですので、ダイヤルで5000~11000回転/分に調節可能。
ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石付属。
刃数は30~70Pまで幅広く対応できます。
刃数(p)
30~70
付属品
ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
(チップソー径)230、255、305
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。
等級
JIS 2級相当
適合被削材種
低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
食付Lcf
2.5P
鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。
タップの下穴あけとねじ切りが同時にできる便利な電動用タップドリルです。
正・逆転電動ドリル用。
先端刃はシンニング加工です。
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS)
六角対辺(mm)
6.35
管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。
材質
合金工具鋼(SKS)
精度
JIS3級
食付き部の山数
1.5山
表面処理
ノンコーティング
食付
1.5P
加工ねじ
テーパーねじ
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
付属品
電解液SUS-HC(500ml)、電解液SUS(N)(500ml)、SUS-200(500ml)、電解液小分け容器、中和剤(スプレー)(500ml)、No,3ステッシャー、ムクスステッシャー、Oリング2個、M6延長シャフト1本、M5変換アダプター、刷毛(ブラシ)1型5本、刷毛束ねチューブ、スーパークロス30cm、スーパーフェルト(5枚)、Oリング2個、ステッシャーNo.3、リングクロス(小20枚)
トラスコ品番
452-5221
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC100
定格出力電流(A)
AC/DC30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×220×360
定格入力電流(A)
7
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。
成分
リン酸、硫酸
1本(400g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ねじの種類
PT
材質
合金工具鋼(SKS)
六角対辺(mm)
11
六角軸シャンク径
11mm(対角14mm)
ペン先は耐熱、摩耗、通電性に優れている特殊銅合金を使用しています。
電気のスパークにより文字を刻字します。
用途鉄を主成分とした金属にマーキングできます。<マーキング材質>可:鉄、ステンレス、焼き入れ鋼。不可:アルミ、銅、チタン、ガラス、木材。
トラスコ品番
328-8447
質量(kg)
6.5
消費電力(W)
420
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
4.2
定格周波数(Hz)
50/60
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます
スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます
ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正
全長(mm)
70
被削材
鉄・アルミ・真鍮
ねじの種類
M
ジェルタイプの焼け取り剤です。
塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。
垂直面にも使用できます。
毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレス溶接焼け取り
材質
塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤
仕様
酸性高粘度ジェル、常温使用
液性
水溶性
11kgと軽量ですが2000Wの余裕あるハイパワーです。出力の範囲内で、二人同時作業が可能です。電計処理時間を大幅に短縮も可能です。スパーク痕の無い仕上がり重視の過電流対策。出力を表示して、電解処理品質の向上に一役のデジタル表示設計。耐久に優れたシートパネル採用機種で、より良い新設計です。操作はパネルスイッチを用途や電解液に合わせて押すだけの簡単親切設計です。オプション品のリモコンを接続し、タンク内で作業している状況でも電源器の出力のON・OFF及びクリーナー(極性切替)操作が可能です。
質量(kg)
11
最大出力(W)
2000
入力
単相100・200V/15A(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
最大197(167)×幅368(363)×奥行307(307) ()内はケース寸法
1セット
¥789,800
税込¥868,780
翌々日出荷
豆刈刃等の刃数の多いチップソーも目立てが可能!60P・80P用刃送りアタッチメント付
チップソー専用目立て機。低速グラインダー付。
ダイヤモンドにやさしい5800回転の低回転モーターを使用!!
レバー1本で簡単操作ワンタッチ角度(アサリ)調整機能付き。刃先に鋸の様な角度を付ける事により、草刈り刃で木や竹などを楽々切る事が出来るようになります。
超高級ダイヤモンドホイル付き、グラインダーを取り外し、刃物の研摩にも。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5800
電源(V)
単相 交流100 50/60Hz
電流(A)
2.2
消費電力(W)
220
コード長さ(m)
(3芯)2.5
適合寸法(mm)
230、255、305
質量(kg)
0.95
付属品
刃砥用ダイヤ砥石・スパナ・カニ目スパナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用
ねじの種類
M
材質
合金工具鋼(SKS)
形状
M6以下は突き出しセンタとなります
最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。真鍮磁気遮断リング内蔵により外周部への磁気漏れが極小です。吸着面を研磨で仕上げているのでゴミのはまり込みがなく清掃が容易です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。Φ4~30まで10種類のバリエーションがあります。
用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など
RoHS指令(10物質対応)
対応