- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- タップ m11 1.0のおすすめ人気ランキング
タップ m11 1.0のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新337件の「タップ m11 1.0」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイス m11 1.0」、「M11 タップ」、「m17 タップ」などの商品も取り扱っております。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質
合金工具鋼(SKS)
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類
M
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数
1.5
材質
合金工具鋼(SKS)
食付
1.5
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類
M
食付
5P
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用
ねじの種類
M
材質
合金工具鋼(SKS)
形状
M6以下は突き出しセンタとなります
通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
セット内容
先・中・上
精度
JIS2級
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
ねじ
(加工ねじ)メートルねじ
ねじの種類
M
表面処理
ノンコーティング
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類
M
食付
5P
精度表記
STD
種別
上タップ
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。
食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。
主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。
材質
高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)
ねじの種類
M
セット内容
先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P
形状
M6まで突き出しセンター、M8から平センター
被削材
鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼
精度
JIS2級相当
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。
食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。
主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。
材質
高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)
ねじの種類
M
種別
中#2
形状
M6まで突き出しセンター、M8から平センター
被削材
鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼
精度
JIS2級相当
食付Lcf
5
荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。
3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。
材質
合金工具鋼(SKS)
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。
材質
ハイス(SKH51)
表面処理
無
等級
JIS 2級相当
適合被削材種
低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
溝数
3
形状
M6以下は突き出しセンタになります。
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。
等級
JIS 2級相当
適合被削材種
低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
食付Lcf
2.5P
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質
ハイス(HSS)
ねじの種類
M
食付
5P
精度表記
STD
種別
中タップ
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。
ユニファイねじ用・細目タイプ。
材質
合金工具鋼(SKS)
先端
中
精度
JIS3級
表面処理
ノンコーティング
加工ねじ
ユニファイねじ
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工