タップスター M12のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「タップスター M12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップスター」、「コンクリートアンカーボルト固定」、「床アンカー」などの商品も取り扱っております。
インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。 ラック・書庫・棚など取付用。 電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。 材質 炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー) 適合材 コンクリート
1パック(50本)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け 材質 炭素鋼 表面処理 エコリート処理(六価クロムフリー) 適合材 コンクリート
1箱(50本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インパクトドライバーで簡単に施工できます。
仕様 パック入 適合 床材:コンクリート トラスコ品番 261-5538 材質 ステンレス(SUS410) 厚さ(mm) 取付物厚さ:1~7 全長(mm) 70 質量(g) 554 下穴径(Φmm) 11 深さ(mm) 埋込深さ:50 ねじ長さL(mm) 25 ねじの呼び M12 最大荷重(kN) 引張最大荷重:18
1パック(8本)
4,598 税込5,058
当日出荷


日本パワーファスニングタップスター
ねじの呼び M12 材質 炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー) 質量(g) 494 下穴径(Φmm) 11 埋め込み深さ(mm) 50 最大引張荷重(kN) 17.4
1パック(8本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け 付属品 ソケット1本 材質 ステンレス(SUS410) 表面処理 サスガード処理(SG) 適合材 コンクリート
1箱(50本)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。 材質 炭素鋼 表面処理 エコリート処理(六価クロムフリー) 適合材 コンクリート
1パック(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(50個)
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
1パック(10本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。
用途タップスター施工用 全長(mm) 50 六角軸二面幅(mm) 6.35 仕様 タップスター専用ソケット 材質 スチール 電圧(V) 12 最大トルク(N・m) 120 打撃数(min-1[打撃/分]) 0~3200 回転数(min-1[回/分]) 0~2600
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50本)
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。 材質 ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG) 厚さ(mm) 取付物:1~5 ねじ長さ(mm) 20
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。
用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。 材質 炭素鋼、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ
1個(100本)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
1パック(10本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(6本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。
用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。 材質 ステンレス(SUS410) ねじ長さ(mm) 20 取付け物厚(mm) 1~5
1セット(100本)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等 材質 スチール製 仕上処理 電気亜鉛メッキ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1箱(2本×5パック)
3,298 税込3,628
当日出荷

日本パワーファスニングJPF 鉄 タップスターバケツキット
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)