- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- タップスター m10のおすすめ人気ランキング
タップスター m10のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「タップスター m10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床アンカー」、「タップスター M12」、「タップスター」などの商品も取り扱っております。
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け
材質
炭素鋼
表面処理
エコリート処理(六価クロムフリー)
適合材
コンクリート
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け
付属品
ソケット1本
材質
ステンレス(SUS410)
表面処理
サスガード処理(SG)
適合材
コンクリート
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。
材質
炭素鋼
表面処理
エコリート処理(六価クロムフリー)
適合材
コンクリート
付属品
専用ソケット1本
材質
SUS410
簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。
用途タップスター施工用
全長(mm)
50
六角軸二面幅(mm)
6.35
仕様
タップスター専用ソケット
材質
スチール
電圧(V)
12
最大トルク(N・m)
120
打撃数(min-1[打撃/分])
0~3200
回転数(min-1[回/分])
0~2600
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。
ラック・書庫・棚など取付用。
電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
材質
炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)
適合材
コンクリート
簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
長さ(mm)
70
材質
SUS410
コンクリート下穴の床にアンカー自身のねじ山を食い込ませる事により、コンクリートと穴全体で一体化して荷重に抵抗します。インパクトドライバーで簡単に確実な施工が可能です。施工後もアンカーの高さ調節や取り外しが可能です。頭部形状がラインヘッドになっており、回転トルクを効率的にボルトに伝達します。端部や仕上げ材が割れにくいです。隅部・天井部の施工にも使用可能です。
用途コンクリート用。相手材がコンクリート以外の場合は、ボルトスクリューをご使用ください。
材質
ステンレス(SUS410)
ねじ長さ(mm)
20
取付け物厚(mm)
1~5
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
裏側に手が入らない部位に固定可能です。
用途適合材:角パイプ等に
全長(mm)
42
ねじ長さ(mm)
30
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途適合材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
トラスコ品番
375-5339
材質
ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)
全長(mm)
50
下穴径(Φmm)
7.5
ねじ長さ(mm)
20
埋め込み深さ(mm)
35
最大引張荷重(kN)
7
取付け物厚(mm)
1~5
ねじの呼び
M8
1パック(18本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ねじ径
M8
エスコ品番
EA945DF-8
材質
ステンレス
1パック(4本)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
呼び径
M10
長さ(mm)
70
材質
SUS410
表面処理
ダクロ
1箱(2本×5パック)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
付属品
STP1270×100本、ソケットBLH-6S×2本、コンクリートドリルSDS-plus11.0×160 ×1本
トラスコ品番
317-4154
材質
ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)
厚さ(mm)
【取付物】1~7
全長(mm)
70
下穴径(Φmm)
11
ねじ長さ(mm)
25
埋め込み深さ(mm)
50
最大引張荷重(kN)
18
ねじの呼び
M12
1セット
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。
コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等
材質
スチール製
仕上処理
電気亜鉛メッキ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)