タニコー 作業台のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
103件の「タニコー 作業台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用食器棚」、「ステンレス作業台」、「作業台」などの商品も取り扱っております。
高さ(mm) 850 奥行(mm) 600 仕様 オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付 材質 SUS304 厚さ(mm) シンク:1.2 接続口径 50 バックガード(奥行/高さ)(mm) 30/90 槽深さ(mm) 220
1台
95,980 税込105,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ(mm) 850 奥行(mm) 600 仕様 オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付 材質 SUS304 厚さ(mm) シンク:1.2 接続口径 50 バックガード(奥行/高さ)(mm) 60/150 槽深さ(mm) 280
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた仕様でリーズナブルな価格帯を実現したTX430シリーズ。奥行サイズ450mmタイプはシンクトップ部分のステンレス厚1mm、 奥行サイズ600mmタイプはシンクトップ部分ステンレス厚1mm~1.2mmと 耐久性に優れています。シンク槽深さ:220バックガード寸法:30×H90。オーバーフロー、排水トラップ(Φ115)付。
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ(mm) 850 奥行(mm) 600 材質 SUS304 材質(天板) SUS304 バックガード(奥行/高さ)(mm) 60/150 トッププレート(mm) 1.5
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

1台
54,980 税込60,478
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ(mm) 850 奥行(mm) 450 材質 SUS304 材質(天板) SUS304 バックガード(奥行/高さ)(mm) 30/90 トッププレート(mm) 1.5
1台
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 SUS304 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1800×900×850 バックガード(奥行/高さ)(mm) 60/150 トッププレート(mm) 1.5
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷

材質 SUS304 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1500×750×850 バックガード(奥行/高さ)(mm) 60/150 トッププレート(mm) 1.5
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷




ステンレス製の為、耐食性に優れ、プレハブ等の大型冷蔵庫内に最適です。ポールはSUS304製です。
高さ(mm) 1930 奥行(mm) 310 棚段数(段) 4 均等積載量(kg/段) 200 最大積載量(kg/台) 800
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ H枠 材質(支柱) SUS430 材質(枠) SUS430 材質(脚部) ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。) 支柱径(Φmm) 40×40(角) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 タイプ ベタ棚 高さ(mm) 800 天板耐荷重(kg) 250 棚板耐荷重(kg) 200 材質(棚板) SUS430 No.4仕上 材質(支柱) SUS430 材質(天板) SUS430 No.4仕上 アジャスト +30mm、SUS304 上板から下板までの高さ(mm) 558 支柱径(Φmm) 38 材質(ブラケット) コーナー:SUS304 棚板厚さ(mm) 1
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm) 800 タイプ 三方枠 天板耐荷重(kg) 120 棚板数(枚) 1 材質(支柱) SUS430 材質(天板) SUS430 天板厚さ(mm) 40 均等耐荷重(kg) 150 材質(枠) SUS430 支柱径(Φmm) 40×40(角) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 均等耐荷重(kg/台) 150
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg) 25 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm) 17×10 アジャスター調整範囲(mm) 6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M6×10 上板から下板までの高さ(mm) 510
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アジャスト SUS304 幅+30mm 脚高(mm) 150 棚板耐荷重(kg) 天板250、中棚100、底板200 高さ(mm)外寸/内寸 800/560 仕様 片面ステンレス戸仕様・一段式 付属品 中棚1枚:SUS430 No.4仕上 。(間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。) 板厚(mm) 横板:1.0。後板・底板:0.8。ステンレス戸:0.8。中棚:1.0 材質(戸) 本体:SUS430 No.4仕上。引手:ステンレスプレス製品。戸車:樹脂成型品 使用上の注意 ※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。 総耐荷重(kg) 500
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)